カテゴリ

  • 塗料(3)
絞り込み
ブランド
  • 日本特殊塗料
  • 大塚刷毛製造(14)
  • 好川産業(12)
  • ニッぺ(日本ペイント)(8)
  • アサヒペン(6)
  • DNT(大日本塗料)(4)
  • シントーファミリー(3)
  • 関西ペイント(2)
  • カンペハピオ(2)
  • セメダイン(2)
  • エスケー化研(2)
  • AIRREX(アネスト岩田)(2)
  • イチグチ(1)
  • TRUSCO(1)
  • 明治機械製作所(1)
  • ローバル(1)
  • サンデーペイント(1)
  • 日新インダストリー(1)
  • シンロイヒ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「厚塗り塗料」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パラサーモシールドスレート用シーラー 屋根用遮熱・断熱・防音塗料 日本特殊塗料パラサーモシールドスレート用シーラー 屋根用遮熱・断熱・防音塗料日本特殊塗料
13,980税込15,378
1缶(15kg)
3日以内出荷
遮熱・断熱・防音効果を組み合わせた屋根用遮熱塗料「パラサーモシールド」。熱反射性中空バルーンが太陽熱を遮断、約16℃の温度低減効果で快適な居住環境づくりに貢献します。「パラサーモシールド」は中空バルーンを配合している中塗り層が熱と音を遮断し、遮熱性の上塗り層と組み合わせることで、より優れた遮熱効果を発揮します。また、上塗りは白や淡彩色系から濃色系までカラフルな標準色を設定しています。保護・美装はもちろん、遮熱・防音機能で快適な居住環境を実現します。【パラサーモシールドの特長】1.中空バルーン層を遮熱性の上塗層を組み合わせることで、より優れた遮熱効果を発揮します。2.高い防音効果により、雨音などの騒音を軽減します。3.白、淡彩色から濃色までカラフルな標準色をラインアップしました。4.環境配慮型の金属用下塗り材は弱溶剤系塗料、中塗り・上塗り材は環境に配慮した水性塗料です。「パラサーモシールドスレート用シーラー」は薄形化粧スレート・スレート屋根・厚形スレート屋根の塗り替え用のシーラーです。パラサーモシールドスレート用シーラーは水性1液タイプです。
用途工場、倉庫などのスレート屋根、戸建住宅の一般住宅窯業系屋根、その他畜舎、車庫などの各種屋根≪適用下地≫・薄形化粧スレート、スレート屋根、厚形スレート屋根≪適用上塗り≫・パラサーモシールド中塗・パラサーモシールド上塗 各色使用工具ローラー、刷毛、スプレー品種下塗り材荷姿15kg石油缶分類中空バルーン配合屋根用遮熱・断熱・防音塗料希釈剤無希釈(原液のまま使用)設計・施工【間隔(23℃)】4時間以上72時間以内危険物の類別非危険物色相透明関連資料※製品カタログ(2.36MB)塗り面積(1回塗り)(m2)100標準使用量(kg/m2/回)0.15塗回数1回塗料タイプ1液水性特殊カチオン系塗料
水性ルーフセラ遮熱 1液水性屋根用遮熱塗料 日本特殊塗料水性ルーフセラ遮熱 1液水性屋根用遮熱塗料日本特殊塗料
48,980税込53,878
1缶(15kg)
3日以内出荷
屋根用塗料の日本特殊塗料が新たに開発した「水性ルーフセラ」に遮熱対応塗料が加わりました。水性ルーフセラシリーズは水性フッ素樹脂塗料以上の超耐候性を実現。高光沢・低汚染性を付与した多機能塗料で、カラーバリエーションも豊富です。水性ルーフセラシリーズは、有機・無機の特性がバランスよく組み合された緻密なハイブリッド樹脂により、長期にわたり屋根の美観を保つとともに保護します。「水性ルーフセラ遮熱」は、長期にわたり屋根の美観を維持するとともに、屋根の温度上昇を抑え、遮熱性を発揮します。【特長】1.抜群の耐久性 ・1液水性フッ素樹脂塗料に匹敵する高耐久性を示し、長期にわたり屋根を保護します。2.低汚染性 ・市販の屋根用塗料と比較し、緻密で汚れにくい塗膜を実現します。水性ルーフセラ遮熱は、低汚染性の特性が発揮され、汚れによる遮熱効果の低減を抑制します。3.優れた遮熱性 ・太陽光線に対する優れた熱反射性と耐候性を有する特殊顔料を配合。その結果、屋根基材の温度上昇を抑制するとともに、長期にわたり美観を保持します。4.防かび・防藻性 ・塗膜劣化の要因となるとともに、かびや藻の発生を抑制します。5.豊富なカラーと高光沢 ・高光沢で鮮やかな仕上がりが得られます。6.作業性・乾燥性 ・水性1液タイプで臭気も少なく、作業性、乾燥性に優れています。
用途薄形化粧スレート(カラーベスト、フルベストなど)、厚形スレート、スレート瓦、波形スレート屋根の塗り替え用【推奨下塗り塗料】≪既存塗膜がほとんどない場合≫・ NT水性カチオンプライマー≪既存塗膜がある場合≫・ ウルトラルーフプライマー※カタログをご参照ください。適合塗り回数:2荷姿15kg石油缶仕上ツヤ有り適合塗料1液水性有機・無機ハイブリッド樹脂遮熱塗料塗布面積(m2/缶)93~115(1缶当たりの塗り)希釈剤水道水施工温度(℃)2時間以上72時間以内(23℃)危険物の類別非危険物希釈率(%)●刷毛・ローラー・・・0~1●スプレー・・・0.5~1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(1.44MB)施工内容ローラー、刷毛、エアレススプレー標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16
水性パラサーモNEO 1液水性環境対応型省エネ屋根用遮熱塗料 日本特殊塗料水性パラサーモNEO 1液水性環境対応型省エネ屋根用遮熱塗料日本特殊塗料
23,980税込26,378
1缶(15kg)
3日以内出荷
水性屋根用遮熱塗料の決定版! 耐久性を向上させ「水性パラサーモNEO」としてリニューアルしました。「水性パラサーモNEO」の耐久性に優れた塗膜は、高耐候性を有し、経年変化した屋根を美しく再生するとともに、長期にわたって遮熱効果を維持します。【特長】1.優れた遮熱性を発揮します。 ・ 各種屋根(新生瓦、厚形スレートなど)に塗装することで、室内への熱の侵入を遮断し、エアコンなどの空調設備の省エネ効果に抜群の性能を発揮します。2.環境対応型塗料です。 ・ 水性塗料で臭気も少なく、シックハウス対策、学校安全衛生基準、厚生労働省の規制を受ける化学物質は含有していないため、安全です。3.抜群の耐久性を発揮します。 ・ 塗膜は乾燥後、高耐候性を発揮し、屋根の保護とともに美しい外観を長期に保ちます。4.作業性に優れています。 ・ 1液タイプで乾燥も速く、刷毛やローラー、スプレーでの作業性に優れています。また、肉持ち感のある独特な美しい仕上りが得られます。5.豊富なカラーをそろえています。 ・ 20色の豊富な標準色からお好みの色彩が選べます。
用途新生瓦(カラーベスト、フルベストなど)の塗替え用厚形スレート、スレート瓦、波形スレート屋根の新規塗装、塗り替え用【推奨下塗り塗料】≪既存塗膜がほとんどない場合≫・ NT水性カチオンプライマー≪既存塗膜がある場合≫・ ウルトラルーフプライマー※カタログをご参照ください。適合塗り回数:2荷姿15kg石油缶仕上ツヤ有り適合塗料1液高耐候性水性シリコン樹脂遮熱塗料塗布面積(m2/缶)93~115(1缶当たりの塗り)希釈剤水道水施工温度(℃)2時間以上(23℃)危険物の類別非危険物希釈率(%)●刷毛・ローラー・・・0~0.75●スプレー・・・0.5~1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(0.53MB)施工内容ローラー、刷毛、ススプレー標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら