カテゴリ

  • 塗料(5)
絞り込み
ブランド
  • 日本特殊塗料
  • モノタロウ(1)
  • ニッぺ(日本ペイント)(23)
  • カンペハピオ(11)
  • 神東塗料(8)
  • スズカファイン(6)
  • アトムハウスペイント(6)
  • ニッペホームプロダクツ(6)
  • サンデーペイント(5)
  • 日新インダストリー(4)
  • 日亜ペイント(4)
  • サクラクレパス(3)
  • DNT(大日本塗料)(3)
  • BAN-ZI(3)
  • カナヱ塗料(3)
  • TRUSCO(2)
  • 旭エンジニアリング(2)
  • シントーファミリー(2)
  • アトミクス(2)
  • 川上塗料(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「鉄骨 塗料 上塗り」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エポラ#1プライマーN 日本特殊塗料エポラ#1プライマーN日本特殊塗料
18,980税込20,878
1缶(16kg)
3日以内出荷
錆に強い、速乾型1液さび止め塗料「エポラ#1プライマーN」は、従来の油性やフタル酸樹脂系の錆止め塗料の長所を生かした1液変性エポキシ樹脂塗料です。鉛・クロムフリー型で低臭タイプのため環境にやさしく、作業性も良好です。また速乾タイプのため2回塗りが可能。さらに平滑できめ細かい塗膜を形成するため、上塗り塗料も美しく仕上げられます。【特長】1 速乾性と良好な作業性 弱溶剤タイプの1液塗料で、4時間で上塗りが可能な速乾性塗料です。しかも刷毛さばきが良好で、ローラー作業性に優れ、作業効率を大幅に向上できます。2 塗り替え適性と美しい仕上り 既存塗膜に幅広く適合し、塗り替え用下塗り剤として最適です。平滑な美しい仕上りが得られますので、上塗り塗料も美しく仕上がります。3 優れた防錆性 付着性の優れた特殊変性エポキシ樹脂の採用により、基材への密着性に優れ、確かな防錆力を発揮します。4 環境配慮型塗料 クロムや鉛系の防錆顔料を使用していない、環境に配慮した防錆塗料です。弱溶剤タイプのため低臭で、より安全な塗装作業が可能です。グレーと赤錆の2色をご用意
用途【適用素材】鉄部、鉄板、カラートタン、亜鉛鉄板(どぶ漬け溶融亜鉛メッキには適用出来ません。)【主な適用用途】・パイプ、鉄骨、手すり、階段、鉄扉、金物など【主な適用既存塗膜】ポリウレタン塗料、アクリル塗料【主な適用上塗り塗料】リリーフNADシリーズ、シルビア1液スーパーシリコン、パラサーモシリーズ荷姿16kg石油缶塗布面積(m2/缶)106膜厚(μm)ドライ:40希釈剤NT塗料用シンナーA塗装刷毛・ローラー・エアレス塗装危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)刷毛・ローラー:0、エアレス塗装:0~5RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)4時間以上7日以内関連資料※商品カタログ(0.42MB)塗付量(kg/m2)0.15塗料タイプ弱溶剤形変性エポキシ樹脂錆止め塗料[1液タイプ]
NT金属用プライマーECO 日本特殊塗料NT金属用プライマーECO日本特殊塗料
14,980税込16,478
1セット(3.3kg)ほか
3日以内出荷
「NT金属用プライマーECO」は、鉛・クロムを含まない防錆用プライマーです。防錆性に優れるだけでなく、厚生労働省 室内環境指針13物質を塗料中に配合していない環境対応型の塗料です。【特長】1 防錆性、安全性に優れています。 鉛・クロムフリーの防錆プライマーで、JWWA K143(日本水道協会規格)の溶出試験に適合しています。2 環境に配慮した塗料です。 トルエン、キシレン、エチルベンゼン、ホルムアルデヒドなど学校環境衛生基準規定の6物質、厚生労働省 室内環境指針13物質を塗料中に配合していない環境対応型塗料です。 また、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆のため、室内使用の面積制限はありません。3 乾燥性に優れています。 刷毛、ローラーの作業性に優れ、速乾性で作業効率が良く、温度条件により、その日のうちに次工程の施工が可能です。標準色は「赤さび色」、16.5kgセット(A液:15kg、B液:1.5kg)、3.3kgセット(A液3kg、B液0.3kg)があります。推奨ローラー:大塚刷毛製造 ピーチ20mm、Wonder20mm推奨刷毛:大塚刷毛製造 新鉄骨スリム、こまち、OS金駒塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。
用途【適用素材】鉄、アルミ、ステンレス、トタン、ブリキ【用途】鋼製ブール、アルミ製プール、ステンレス製プール、一般鉄骨、鋼製造物など【適用上塗り塗料】各種溶剤形上塗り塗料、各種弱溶剤形上塗り塗料赤さび色膜厚(μm)ドライ:35~45希釈剤NTエポキシシンナーECO塗装刷毛・ローラー・スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5混合比10:1(質量比)RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)6時間以上72時間以内関連資料※商品カタログ(0.31MB)可使時間(時間)(23℃)8危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.14~0.16塗料タイプ2液溶剤形反応硬化エポキシ樹脂下塗り塗料
NT金属用プライマーECO B液 硬化剤 日本特殊塗料NT金属用プライマーECO B液 硬化剤日本特殊塗料
4,598税込5,058
1缶(0.3kg)ほか
3日以内出荷
「NT金属用プライマーECO」は、鉛・クロムを含まない防錆用プライマーです。防錆性に優れるだけでなく、厚生労働省 室内環境指針13物質を塗料中に配合していない環境対応型の塗料です。【特長】1 防錆性、安全性に優れています。 鉛・クロムフリーの防錆プライマーで、JWWA K143(日本水道協会規格)の溶出試験に適合しています。2 環境に配慮した塗料です。 トルエン、キシレン、エチルベンゼン、ホルムアルデヒドなど学校環境衛生基準規定の6物質、厚生労働省 室内環境指針13物質を塗料中に配合していない環境対応型塗料です。 また、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆のため、室内使用の面積制限はありません。3 乾燥性に優れています。 刷毛、ローラーの作業性に優れ、速乾性で作業効率が良く、温度条件により、その日のうちに次工程の施工が可能です。標準色は「赤さび色」、16.5kgセット(A液:15kg、B液:1.5kg)、3.3kgセット(A液3kg、B液0.3kg)があります。推奨ローラー:大塚刷毛製造 ピーチ20mm、Wonder20mm推奨刷毛:大塚刷毛製造 新鉄骨スリム、こまち、OS金駒硬化剤のみの販売です。ご使用には塗料液が必要です。別途ご購入下さい。塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途【適用素材】鉄、アルミ、ステンレス、トタン、ブリキ【用途】鋼製ブール、アルミ製プール、ステンレス製プール、一般鉄骨、鋼製造物など【適用上塗り塗料】各種溶剤形上塗り塗料、各種弱溶剤形上塗り塗料適合塗料NT金属用プライマーECO危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比10:1(質量比)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※商品カタログ(0.31MB)危険物の性状非水溶性塗料タイプ2液溶剤形反応硬化エポキシ樹脂下塗り塗料
エポラ#1遮熱プライマー 日本特殊塗料エポラ#1遮熱プライマー日本特殊塗料
19,980税込21,978
1缶(16kg)
3日以内出荷
「エポラ#1遮熱プライマー」は、日本特殊塗料の長年にわたる航空機用塗料をはじめとする金属屋根用塗料や遮熱塗料の研究・開発の経験と実績から生まれた環境に優しい弱溶剤形変性エポキシ塗料です。弱溶剤形1液変性エポキシ樹脂プライマーであるエポラ#1プライマーNに、遮熱性能をプラスしました。エポラ#1遮熱プライマーは、遮熱塗料を組み合わせた「ダブルリフレクション工法」の下塗りに使用することで太陽からの赤外線を効率よく反射し、被塗物の温度上昇を抑制します。【特長】1 優れた熱反射率を有します。2 速乾性のため、作業性に優れています。3 弱溶剤形で幅広い下地適応性。4 防錆性に優れています。5 クロム、鉛フリーの低臭タイプで環境に配慮した塗料です。
用途【適用素材】鉄部、トタン【主な適用用途】戸建住宅、工場、事務所、倉庫等の金属屋根の遮熱塗料用下塗り材パイプ、鉄骨、手すり、階段、鉄扉、金物など付帯設備【主な適用既存塗膜】ポリウレタン塗料、アクリル塗料【主な適用上塗り塗料】弱溶剤形パラサーモシリーズ(遮熱)、弱溶剤形パラサーモ外壁用シリーズ(遮熱)その他、日特製弱溶剤形上塗りにもご使用いただけます。荷姿16kg石油缶塗布面積(m2/缶)刷毛・ローラー:100、エアレス塗装:88膜厚(μm)ドライ:40希釈剤NT塗料用シンナーA塗装刷毛・ローラー・エアレス塗装危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量5840mL希釈率(%)刷毛・ローラー:0~5、エアレス塗装:0~10RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)4時間以上7日以内関連資料※商品カタログ(0.57MB)危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.16塗料タイプ弱溶剤形1液変性エポキシ樹脂遮熱塗料
NT金属用プライマーECO A液 塗料液 日本特殊塗料NT金属用プライマーECO A液 塗料液日本特殊塗料
9,398税込10,338
1缶(3kg)ほか
3日以内出荷
「NT金属用プライマーECO」は、鉛・クロムを含まない防錆用プライマーです。防錆性に優れるだけでなく、厚生労働省 室内環境指針13物質を塗料中に配合していない環境対応型の塗料です。【特長】1 防錆性、安全性に優れています。 鉛・クロムフリーの防錆プライマーで、JWWA K143(日本水道協会規格)の溶出試験に適合しています。2 環境に配慮した塗料です。 トルエン、キシレン、エチルベンゼン、ホルムアルデヒドなど学校環境衛生基準規定の6物質、厚生労働省 室内環境指針13物質を塗料中に配合していない環境対応型塗料です。 また、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆のため、室内使用の面積制限はありません。3 乾燥性に優れています。 刷毛、ローラーの作業性に優れ、速乾性で作業効率が良く、温度条件により、その日のうちに次工程の施工が可能です。標準色は「赤さび色」、16.5kgセット(A液:15kg、B液:1.5kg)、3.3kgセット(A液3kg、B液0.3kg)があります。推奨ローラー:大塚刷毛製造 ピーチ20mm、Wonder20mm推奨刷毛:大塚刷毛製造 新鉄骨スリム、こまち、OS金駒塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途【適用素材】鉄、アルミ、ステンレス、トタン、ブリキ【用途】鋼製ブール、アルミ製プール、ステンレス製プール、一般鉄骨、鋼製造物など【適用上塗り塗料】各種溶剤形上塗り塗料、各種弱溶剤形上塗り塗料赤さび色膜厚(μm)ドライ:35~45希釈剤NTエポキシシンナーECO塗装刷毛・ローラー・スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5混合比10:1(質量比)RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)6時間以上72時間以内関連資料※商品カタログ(0.31MB)可使時間(時間)(23℃)8危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.14~0.16塗料タイプ2液溶剤形反応硬化エポキシ樹脂下塗り塗料
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら