カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
    • プラスチック補修(3)
  • 接着剤・補修材(3)
    • 補修材(3)
絞り込み
ブランド
  • 日本特殊塗料
  • モノタロウ(8)
  • サンデーペイント(17)
  • プロト(1)
  • 大塚刷毛製造(13)
  • ビッグ(3)
  • コニシ(6)
  • SOFT99(5)
  • ソーラー(2)
  • エスコ(111)
  • 武藤商事(3)
  • アサ電子工業(474)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(202)
  • PROST's(132)
  • 三菱ふそう(111)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(93)
  • 武蔵ホルト(83)
  • EpoChemical(76)
  • BOSCH(ボッシュ)(75)
  • FUJI STAR(三共理化学)(70)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FRP」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FRP手積み用ポリエステル樹脂 主剤(インパラ) 日本特殊塗料FRP手積み用ポリエステル樹脂 主剤(インパラ)日本特殊塗料(24件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(0.5kg)ほか
当日出荷
ガラス繊維にポリエステル樹脂を含侵させることにより強化プラスチックとなります。 軽量で衝撃に強く、耐水性、耐食性にすぐれます。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。あめ色特性耐衝撃、耐水性、耐食性成分不飽和ポリエステル、スチレンモノマー希釈剤不要危険等級乾燥時間(時間)3~4以上危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
FRPガラスマット#450 日本特殊塗料FRPガラスマット#450日本特殊塗料(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
ポリエステル樹脂と硬化剤の混合液を含侵させ強度をだします。ガラスマットは、1度に厚膜の施工ができます。ガラスクロスは厚み薄でも強度があります。 厚みを出す場合はガラスマットとガラスクロスを重ねて施工して下さい。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。危険物の類別非危険物
FRPガラスクロス#200 日本特殊塗料FRPガラスクロス#200日本特殊塗料(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
ポリエステル樹脂と硬化剤の混合液を含侵させ強度をだします。ガラスマットは、1度に厚膜の施工ができます。ガラスクロスは厚み薄でも強度があります。 厚みを出す場合はガラスマットとガラスクロスを重ねて施工して下さい。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。危険物の類別非危険物
FRPポリエステル樹脂注型用(ノンパラ) 日本特殊塗料FRPポリエステル樹脂注型用(ノンパラ)日本特殊塗料(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1缶(0.5kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ガラス繊維にポリエステル樹脂を含侵させることにより強化プラスチックとなります。 軽量で衝撃に強く、耐水性、耐食性にすぐれます。
用途主に博物標本、花、貝などの封入物を入れ流し込む樹脂です。透明成分不飽和ポリエステル、スチレンモノマー適合【硬化剤】注文コード:21001304危険等級乾燥時間(時間)3~4以上危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
FRP用洗浄液 日本特殊塗料FRP用洗浄液日本特殊塗料
1,598税込1,758
1缶(500mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ポリエステル樹脂等を使用した際の用具の洗浄用溶剤です。
用途ハケ・脱泡ローラー等の洗浄、脱脂処理にご使用ください。成分有機溶剤(アセトン・メタノール)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
日特ポリエステル樹脂専用硬化剤 日本特殊塗料日特ポリエステル樹脂専用硬化剤日本特殊塗料(7件のレビュー)
639税込703
1個(10mL)ほか
4日以内出荷
ポリエステル樹脂、ポリパテ、トップコートに添加して使用する硬化剤です。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。使用の目安主剤重量に対し夏場1%、冬場2%を目安に添加してください。※温度や環境により硬化剤の量を調節してください。※外気温などにより必要本数は変わりますので、現場で判断お願いいたします危険等級危険物の類別第五類危険物の品名有機過酸化物危険物の性状第1種
ノンリークコート 日本特殊塗料ノンリークコート日本特殊塗料(3件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1缶(3.5kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
各種シート系防水材のトップコート塗り替えに(骨材入り滑り止め仕上げ) 防水材専用に開発した新しいエマルション塗料です。 密着力、耐久性に優れ、施工も容易です。 新設、メンテナンスの防止仕上に最適です。 防水材への付着力が強く、塗膜に伸びがあるので収縮クラッシュをおこしません。 耐久性、耐摩耗性に優れています。また、水性塗料なので臭気もわずかです。 防水層の表面温度を下げ、アスファルトの軟化、ダレを防ぎます。
用途加硫ゴム系シート防水材、 アスファルトシート防水材、 砂付ルーフィング材、 FRP屋上防水に塗装できます。成分スチレン酢ビエマルション使用場所屋外用特性防水、耐摩耗、耐久主な用途アスファルト希釈剤通常不要:濃い時は水で10%以内乾燥時間(時間)12~24以上危険物の類別非危険物
frp 板特集