1本で10箇所用は約10箇所、20箇所用は約20箇所のネジ止めができます。
1~2時間程度で下地が形成できます。壁を強化。ネジの効きは抜群。最大引き抜き加重試験60kgf、せん断試験35kgf。
振動が継続して加わっても強度に殆ど変化なし。
同一箇所に複数回ネジが効く。3回までは強度データ同じ。
万一失敗した場合は、同一箇所に穴を開け直し、別スポンジにて再チャレンジ。
用途使用可能な壁等の素材:石膏ボード・薄ベニヤ(3mm厚以上)・ケイカル板・ALC・塗り壁・ブロック・アクリル 板・タイル・御影石・大理石・人造大理石・コンクリート・鋼板・塩ビ鋼板・プラスチック全般・MDF・パーチクルボード
※ゴムには使用できません。
カーテンレール・タオル掛け・タオルリング・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・ピクチャ ーレール・額縁・掛け時計・耐震用金具・エアコン・トイレットペーパーホルダー・吊り戸・棚・電話器・配電盤・ リモコン・各種配管支持材
ネジが空回りしてしっかり締められない時のゆるみ止めとして
石膏ボード・薄ベニヤ・ケイカル板等の一般接着剤として(スポンジ使用)
成分ポリウレタン樹脂(MDI:1%以上)
液剤がスポンジと壁を硬化させ強化! ネジの効きも抜群!
振動が断続して加わっても強度にほとんど変化がありません
同一箇所に複数回ネジが効きます
万一失敗した場合は、同一箇所に穴を開け直し、別スポンジにて再施工できます
フタをしっかり締めて密閉状態であれば液は硬化しません
スポイトは市販品もお使いいただけます
用途固めて強化! 石膏ボードにネジが使える! 、石膏ボードだけでなく薄ベニヤ・MDFにも! 、使用可能な壁等の素材:石膏ボード、薄ベニヤ、バーチ、MDF(その他木材全般)、ALC、コンクリート、ブロック、タイル、取り付け対象品:カーテンレール、タオル掛け、タオルリング、フック(衣装、帽子掛け)、鏡、ピクチャーレール、額縁、掛け時計、耐震用金具、エアコン、トイレットペーパーホルダー、吊り戸、棚、電話器、配電盤、リモコン、各種配管支持材、簡易手すり、その他の用途:ネジが空回りしてしっかり締められない時のゆるみ止めとして、石膏ボード、薄ベニヤ、ケイカル板等の一般接着剤として(スポンジ使用)
材質ポリウレタン樹脂(MDI:1%以上)
耐荷重(kg)35
1セット(6mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード