2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
待機時間なしで機材の取付けが速やかにできます。 (姉妹品の「どこでも下地スピードミニ」は硬化するまでの待機時間が必要ですが、即機材の取り付けが可能です。ただし、本来の強度が出るのは液によって壁が強化されてからです。) 壁自体を強化する仕組みですので、引抜・せん断試験ともに約3.5N(35Kg)以上の強度がでます。 振動が継続して加わっても強度に殆ど変化はありません。 アンカーが空回りしてしまった時は、90分程度そのままにしておけば液が壁を強めアンカーを固定しますので、それからネジを機材に取付けてください。 容器のフタを開けても2年以上中身が硬化することはありません。
用途石膏ボード専用(カーテンレール・タオル掛け・タオルクリップ・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・ピクチャーレール・額縁・掛け時計・耐震用金具・エアコン・トイレットペーパーホルダー・吊り戸・棚・電話機・配電盤・リモコン・各種配管支持材・手すり:手すり荷重約12N(120Kgf)以上(BL)の取付けには、「どこでも下地」(姉妹品)をご利用ください。) ゆるんだネジの強固なシメ直しができます。食器棚や机等の木および金属全般、通常のプラスチック等大半の固い素材に使えます。 適合材石膏ボード 成分ポリウレンタン樹脂(MD:1%以上) 取付可能対象(ねじ)3.5~4mm 種別化学反応型(湿気硬化)
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手も汚さずお部屋も汚しません。各工程10分以内の2工程で直ります。壁紙職人も驚く完全穴補修ができます。白系の壁紙なら壁紙を張り替えずとも目立ちません。 ご自身での壁紙張替えでも、直し跡が残らず完璧です。専用液を塗る前ならならばクレー(紙粘土)の形状は自在です。クレーは密閉性の高い容器に入れておくと保存できます。 PB壁以外の3mmべニア、ケイカル、スレート等の穴埋めもOK!
用途最大12cmの穴を埋められる壁穴補修材として。 セット内容穴埋め専用クレー(紙粘土)、カベ穴直しボンド、バックアップシール、綿棒、糸、サンドペーパー 危険物の類別非危険物
1箱
2,498 税込2,748
当日出荷