「時計かけるフック」の検索結果
待機時間なしで機材の取付けが速やかにできます。
(姉妹品の「どこでも下地スピードミニ」は硬化するまでの待機時間が必要ですが、即機材の取り付けが可能です。ただし、本来の強度が出るのは液によって壁が強化されてからです。)
壁自体を強化する仕組みですので、引抜・せん断試験ともに約3.5N(35Kg)以上の強度がでます。
振動が継続して加わっても強度に殆ど変化はありません。
アンカーが空回りしてしまった時は、90分程度そのままにしておけば液が壁を強めアンカーを固定しますので、それからネジを機材に取付けてください。
容器のフタを開けても2年以上中身が硬化することはありません。
用途石膏ボード専用(カーテンレール・タオル掛け・タオルクリップ・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・ピクチャーレール・額縁・掛け時計・耐震用金具・エアコン・トイレットペーパーホルダー・吊り戸・棚・電話機・配電盤・リモコン・各種配管支持材・手すり:手すり荷重約12N(120Kgf)以上(BL)の取付けには、「どこでも下地」(姉妹品)をご利用ください。)
ゆるんだネジの強固なシメ直しができます。食器棚や机等の木および金属全般、通常のプラスチック等大半の固い素材に使えます。
適合材石膏ボード
成分ポリウレンタン樹脂(MD:1%以上)
取付可能対象(ねじ)3.5~4mm
種別化学反応型(湿気硬化)
1本で10箇所用は約10箇所、20箇所用は約20箇所のネジ止めができます。
壁を強化。ネジの効きは抜群。最大引き抜き加重試験約6N(60kgf)、せん断試験約3.5N(35kgf)。
振動が継続して加わっても強度に殆ど変化なし。
同一箇所に複数回ネジが効く。3回までは強度データ同じ。
万一失敗した場合は、同一箇所に穴を開け直し、別スポンジにて再チャレンジ。
ネジの太さを選ばない。
容器のフタを開けても1年以上中身の硬化はなし。
用途使用可能な壁等の素材:石膏ボード・薄ベニヤ(3mm厚以上)・ケイカル板・ALC・塗り壁・ブロック・アクリル 板・タイル・御影石・大理石・人造大理石・コンクリート・鋼板・塩ビ鋼板・プラスチック全般・MDF・パーチクルボード
※ゴムには使用できません。
カーテンレール・タオル掛け・タオルリング・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・ピクチャ ーレール・額縁・掛け時計・耐震用金具・エアコン・トイレットペーパーホルダー・吊り戸・棚・電話器・配電盤・ リモコン・各種配管支持材
ネジが空回りしてしっかり締められない時のゆるみ止めとして
石膏ボード・薄ベニヤ・ケイカル板等の一般接着剤として(スポンジ使用)
成分ポリウレタン樹脂(MDI:1%以上)