2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本で10箇所用は約10箇所、20箇所用は約20箇所のネジ止めができます。 壁を強化。ネジの効きは抜群。最大引き抜き加重試験約6N(60kgf)、せん断試験約3.5N(35kgf)。 振動が継続して加わっても強度に殆ど変化なし。 同一箇所に複数回ネジが効く。3回までは強度データ同じ。 万一失敗した場合は、同一箇所に穴を開け直し、別スポンジにて再チャレンジ。 ネジの太さを選ばない。 容器のフタを開けても1年以上中身の硬化はなし。
用途使用可能な壁等の素材:石膏ボード・薄ベニヤ(3mm厚以上)・ケイカル板・ALC・塗り壁・ブロック・アクリル 板・タイル・御影石・大理石・人造大理石・コンクリート・鋼板・塩ビ鋼板・プラスチック全般・MDF・パーチクルボード ※ゴムには使用できません。 カーテンレール・タオル掛け・タオルリング・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・ピクチャ ーレール・額縁・掛け時計・耐震用金具・エアコン・トイレットペーパーホルダー・吊り戸・棚・電話器・配電盤・ リモコン・各種配管支持材 ネジが空回りしてしっかり締められない時のゆるみ止めとして 石膏ボード・薄ベニヤ・ケイカル板等の一般接着剤として(スポンジ使用) 成分ポリウレタン樹脂(MDI:1%以上)
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液剤がスポンジと壁を硬化させ強化! ネジの効きも抜群! 振動が断続して加わっても強度にほとんど変化がありません 同一箇所に複数回ネジが効きます 万一失敗した場合は、同一箇所に穴を開け直し、別スポンジにて再施工できます フタをしっかり締めて密閉状態であれば液は硬化しません スポイトは市販品もお使いいただけます
用途固めて強化! 石膏ボードにネジが使える! 、石膏ボードだけでなく薄ベニヤ・MDFにも! 、使用可能な壁等の素材:石膏ボード、薄ベニヤ、バーチ、MDF(その他木材全般)、ALC、コンクリート、ブロック、タイル、取り付け対象品:カーテンレール、タオル掛け、タオルリング、フック(衣装、帽子掛け)、鏡、ピクチャーレール、額縁、掛け時計、耐震用金具、エアコン、トイレットペーパーホルダー、吊り戸、棚、電話器、配電盤、リモコン、各種配管支持材、簡易手すり、その他の用途:ネジが空回りしてしっかり締められない時のゆるみ止めとして、石膏ボード、薄ベニヤ、ケイカル板等の一般接着剤として(スポンジ使用) 材質ポリウレタン樹脂(MDI:1%以上) 耐荷重(kg)35
1セット(6mL)
1,298 税込1,428
当日出荷