1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
釣った魚を最高の鮮度で持ち帰るための「神経絞めシリーズ」よりミディアムサイズが登場。中型青物(イナタ・ハマチ)・イサキ・大型根魚(ハタ類)・中型マダイ・シーバスなどに最適なサイズです。これ一本で神経締め・エア抜きが可能。曲がり・サビに強いステンレス製ワイヤー採用!コンパクトに収納できるので持ち運びにも便利です。ワイヤー先端は敢えて尖らせず魚の身に傷をつけないように設計しているため、より新鮮な状態で魚を絞めることが可能です。
適合中型青物(イナタ・ハマチ)・イサキ・大型根魚(ハタ類)・中型マダイ・シーバスなど ワイヤー径(Φmm)1.2 ワイヤー長(mm)600 コード4258512 パイプ長(mm)【ニードルパイプ】約120 アズワン品番64-8811-72
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

関連キーワード
関連カテゴリ