2,386件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スペシャルワゴン(重量/ゴム車/H600/2段タイプ) サカエ

    スペシャルワゴン(重量/ゴム車/H600/2段タイプ)

    サカエ
    21,980税込24,178
    1台
    翌日出荷
    業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)600材質(車輪)ゴム車奥行(mm)450段数2キャスター自在×4ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75均等耐荷重(kg)120RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合引出しなし
  • サカエオリジナルコンテナー 透明色付きタイプ サカエ

    サカエオリジナルコンテナー 透明色付きタイプ

    サカエ
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    中身が一目で確認できる半透明タイプが色付きで登場。色別管理が可能になりました
    フタなしコンテナ種類ベタ目
  • 軽量作業台(KK/350kg/サカエリューム天板/H740/ペダル昇降移動式) サカエ

    軽量作業台(KK/350kg/サカエリューム天板/H740/ペダル昇降移動式)

    サカエ
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。本体の上昇・下降は足ペダルのワンタッチ操作でOK。必要な時にいつでも手軽に移動することができます。ペダルは収納することができます。出っ張りを減らし安全性を向上させます。サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。仕様組立式種類移動式キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個グリーン購入法適合
  • 作業台用簡易架台(2段仕様) サカエ

    作業台用簡易架台(2段仕様)

    サカエ
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷
    天板側面での取付になります。 作業台と架台はボルトでしっかりと固定できます。
    奥行(mm)300高さ(mm)450グリーン購入法適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • パーツボックスZタイプ(スタッキング仕様) サカエ

    パーツボックスZタイプ(スタッキング仕様)

    サカエ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質PP樹脂(ポリプロピレン)
  • スチールキャリー サカエ

    スチールキャリー

    サカエ
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    三方コボレ構造の為、荷物の積み下ろしが容易にできます。(ST2-2Aは除く) エポキシ樹脂系粉体塗装により、従来の塗装に比べ、塗膜が厚く、硬度が高く、耐衝撃性に優れています。 耐酸性、耐アルカリ性、耐湿性、耐汚染性に強く剥離強度も抜群です。
    材質スチールキャスターナイロン車(オール自在)キャスター径(Φmm)50均等耐荷重(kg)150色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • サカエ連結キャリー サカエ

    サカエ連結キャリー

    サカエ
    5,198税込5,718
    1台
    翌日出荷
    安定した段積が可能で、スペースも小さく収納可能です。 タテ・ヨコともに自在に連結が可能で大きな荷物でも運搬可能です。 四辺ともに持ち手穴があり、持ち運びにも便利です。
    車輪径(Φmm)75キャスター自在(4個)均等荷重(kg)150キャスター径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応特性4方向取手付、滑り止め(荷台面)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)680×390×125材質(荷台)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • 樹脂台車(スタッキング・連結仕様) サカエ

    樹脂台車(スタッキング・連結仕様)

    サカエ
    9,198税込10,118
    1台
    翌日出荷
    スタッキング仕様。独自の安全積み重ね構造!!本体同士の積み重ねの為、安定感抜群です。 積載物の大きさに合わせて長辺側と短辺側、ともに何台でも自在に連結する事ができます。
    材質ナット、ワッシャ:SUS304車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なしキャスター自在(4個)均等荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)480キャスター径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応特性取っ手付き、滑り止め(荷台面)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×480×109荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • サカエキャリースタッキング仕様 サカエ

    サカエキャリースタッキング仕様

    サカエ
    7,298税込8,028
    1台
    翌日出荷
    メーカー独自の荷台構造とキャスター配置により安全に積み重ね保管する事ができます。 長辺側の連結が可能です。滑り止めゴム付で荷物の落下を防ぎます。 長辺側に持ち手があり、持ち運びにも便利です。
    前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否
  • CSパールワゴン(軽量タイプ/ゴム車/H600/2段) サカエ

    CSパールワゴン(軽量タイプ/ゴム車/H600/2段)

    サカエ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具無し材質ナイロンウレタンキャスター固定×2、自在×2ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合引出しなし
  • 中軽量キャスターラック 200kg/段 (ゴムキャスター) サカエ

    中軽量キャスターラック 200kg/段 (ゴムキャスター)

    サカエ
    64,980税込71,478
    1台
    3日以内出荷
    レイアウト変更が簡単に出来る便利な中軽量キャスターラック。一般的に広く使用されているゴムキャスター仕様です。弾性を持っているため、凹凸のある路面でも安定した走行が可能です。
    ホワイトグレーピッチ25mmピッチ段替え可能色(本体)ホワイトグレー
  • サカエオリジナル折りタタミコンテナー用フタ サカエ

    サカエオリジナル折りタタミコンテナー用フタ

    サカエ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    サカエオリジナルコンテナ用フタです。
  • 足踏台(すべり止め加工) サカエ

    足踏台(すべり止め加工)

    サカエ
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    踏台部分にはすべり止め加工をしています。
    最大使用荷重(kg)150材質(本体)スチール仕様完成品付属品防振アジャスター付材質スチール段数1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 軽量作業台(KADタイプ/耐荷重180kg/メラミン天板/H900/固定式) サカエ

    軽量作業台(KADタイプ/耐荷重180kg/メラミン天板/H900/固定式)

    サカエ
    22,980税込25,278
    1台
    翌日出荷
    銀イオン配合による抗菌効果のあるパールホワイト粉体塗装を採用! メラミン天板を使用したワークテーブルは、耐衝撃性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。主に実験台・研究施設に適しています。 天板表面はシボ加工を施しており、傷・汚れ(指紋跡も抑えられる)・光の反射を軽減し、軽梱包作業をされる方・美観性を求める方に向いてます。文字を書くには不向きです。 スピーディーに組み立てができる作業台!!本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用している為、非常に堅牢でホコリが溜まりません。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式高さ(mm)900材質(本体)スチール材質(天板)メラミン色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)19均等耐荷重(kg)180色(本体)パールホワイト(抗菌粉体塗装)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75色(脚部)パールホワイト(抗菌粉体塗装)
  • CSパールワゴン(軽量/抗菌パールホワイト/ナイロンウレタン車) サカエ

    CSパールワゴン(軽量/抗菌パールホワイト/ナイロンウレタン車)

    サカエ
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具無しストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 重量作業台KWタイプ サカエ

    重量作業台KWタイプ

    サカエ
    49,980税込54,978
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    工場・物流倉庫・学校・研究施設・バックヤード・整備工場等幅広い作業現場で活躍するワークテーブルです。 本体は60角パイプ(構造用鋼管)の溶接一体構造により非常に堅牢です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途組立加工・仕分け・梱包作業に天板厚さ(mm)38グリーン購入法適合
  • ボンベキャリー サカエ

    ボンベキャリー

    サカエ
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷
    キズに強く、環境に優しい粉体塗装を採用。
    用途ボンベ運搬用台車としてアイボリー高さ(mm)1260キャスター250Φゴム車×2、100Φゴム車×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量作業台KSタイプ(移動式) サカエ

    軽量作業台KSタイプ(移動式)

    サカエ(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷
    本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。 キャスター付で作業台の移動が簡単に行えます。 。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、DIYなどで。組立加工、梱包、仕分け作業に。座り作業用。仕様組立式付属品直進安定金具×2種類移動式天板厚さ(mm)21キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個グリーン購入法適合
  • 中量棚C型 サカエ

    中量棚C型

    サカエ
    38,980税込42,878
    1台
    翌々日出荷
    簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    グリーン材質(本体)スチールタイプ単体ピッチ25mmピッチ段替え可能耐荷重(kg/段)500RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/段)500
  • セイフティーフェンス サカエ

    セイフティーフェンス

    サカエ
    21,980税込24,178
    1台ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    機械周辺、通路、材料置場などの安全確保と環境美化に最適。 支柱のヒンジにピンを差し込むだけのワンタッチ取付。支柱を中心に回転する為あらゆる角度での連結が可能。(90°まで)(T字、十字連結は不可)
    付属品コンクリート用取付アンカーボルト付(M8)グリーン購入法適合
  • ニューパールワゴン用天キャップ サカエ

    ニューパールワゴン用天キャップ

    サカエ
    589税込648
    1セット(4個)
    当日出荷
    セット内容4個セットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量一人用作業台(ポリエステル天板/キャスター付) サカエ

    軽量一人用作業台(ポリエステル天板/キャスター付)

    サカエ
    36,980税込40,678
    1台ほか
    翌日出荷
    機械周りの補助テーブルとして最適です。キャスター付の為、移動が簡単にできます。ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。
    用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。材質(車輪)ゴム車奥行(mm)500間口(mm)750キャスターゴム車 75Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ストッパーあり(×2)材質(天板)ポリエステル天板RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×20
  • ステンレススペシャルワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車) サカエ

    ステンレススペシャルワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車)

    サカエ
    27,980税込30,778
    1台
    翌日出荷
    「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。 ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。 比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430材質(車輪)ナイロンウレタン車キャスター自在4輪ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車) サカエ

    ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車)

    サカエ
    34,980税込38,478
    1台
    翌日出荷
    「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。 ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。 比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304材質(車輪)ナイロンウレタン車キャスター自在4輪ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 作業台用オプションNKLキャビネット(パールホワイト/抗菌粉体塗装) サカエ

    作業台用オプションNKLキャビネット(パールホワイト/抗菌粉体塗装)

    サカエ
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    引出しは鍵付の為ロックできます。作業条件に合わせ左右最適な位置にセット可能。
    用途豊富なバリエーションのサカエキャビネット。用途に合わせてお選び下さい。奥行(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • オプションPVCマット(すべり止め) サカエ

    オプションPVCマット(すべり止め)

    サカエ
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    マット下部がスポンジ状でクッションの効果があり、すべり止め加工がされています。
    用途ツールワゴンの棚板へ敷くことで・工具や部品等のキズ防止に材質塩化ビニール
  • 作業台用PVCマット サカエ

    作業台用PVCマット

    サカエ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    クッション性があり、表面はすべり止め効果もあります。 計器・精密工具等の保護にも役立ちます。
    用途作業台用オプションマット高さ(mm)5
  • パーツボックス Zタイプ サカエ

    パーツボックス Zタイプ

    サカエ
    889税込978
    1個
    当日出荷
    ネスティング、スタッキング 2種類の積み重ねで収納時に便利なパーツボックスです
    用途小物、部品収納ボックスとして材質PPRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルトレスラック中軽量型 サカエ

    ボルトレスラック中軽量型

    サカエ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    少ないパーツで組立・分解が短時間で行えます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    材質(本体)スチールRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1000棚板調整ピッチ(mm)50
  • サカエメッシュキャリー サカエ

    サカエメッシュキャリー

    サカエ
    3,398税込3,738
    1個ほか
    翌日出荷
    超軽量ボルトレス平台車。タテ・ヨコ連結・スタッキングも可能な万能です。 短辺・長辺に持ち手があり、持ち運びにも便利です。 荷台面には滑り止めを4個配置しており、荷物の落下を防止します。
    車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なし均等荷重(kg)100キャスター径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面)材質(荷台)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • スライドバーラック サカエ

    スライドバーラック

    サカエ
    76,980税込84,678
    1台
    翌々日出荷
    長尺物の保管に最適です。 保管物の長さに合わせて、ワイドは調整が可能です。 不要時は折りたたんで収納できます。 。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    色(本体)グリーン仕様組立式、アーム部:角パイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ミニハンガー サカエ

    ミニハンガー

    サカエ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    工具、部品の収納に便利です。ボックスで色分け管理が可能です。
    奥行(mm)250色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)30
  • パーツボックス用仕切板 サカエ

    パーツボックス用仕切板

    サカエ
    289税込318
    1枚
    当日出荷
    透明
  • パネル用フック サカエ

    パネル用フック

    サカエ
    829税込912
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合(パネル)共用表面処理ユニクロメッキ材質(ベース)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューパールワゴン用ブッシュ サカエ

    ニューパールワゴン用ブッシュ

    サカエ
    549税込604
    1セット(4組)
    当日出荷
    セット内容4組(棚板1枚分)セットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量作業台(KHタイプ/耐荷重350kg/サカエリューム天板/H800/固定式) サカエ

    軽量作業台(KHタイプ/耐荷重350kg/サカエリューム天板/H800/固定式)

    サカエ
    37,980税込41,778
    1台
    翌日出荷
    サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
  • 軽量用天板 サカエ

    軽量用天板

    サカエ(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1枚
    翌日出荷
    豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
  • アジャスター サカエ

    アジャスター

    サカエ
    549税込604
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • 中量棚(グリーン) NL型300kg サカエ

    中量棚(グリーン) NL型300kg

    サカエ(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    翌々日出荷
    中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。 収納品の形状や数量に合わせて、上下50mmピッチで自由に棚板を移動できます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    グリーン高さ(mm)1800材質(本体)スチールタイプ単体棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000(棚1連当り)均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
  • ステンレスCSパールワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/H800/2段) サカエ

    ステンレスCSパールワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/H800/2段)

    サカエ
    41,980税込46,178
    1台
    翌日出荷
    サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))高さ(mm)800材質(車輪)ナイロンウレタン段数2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)100キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合