1セット(4個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
グリーン購入法適合
色(本体)ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターM12
グリーン購入法適合
適合機種SKBタイプ
色(本体)ダークグレー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)611×657×57
RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターM12
1台
¥7,198
税込¥7,918
翌々日出荷
合理的な組み合わせで収納効率が更にアップ!! 統一された寸法(間口、奥行、高さ)によりレイアウトが自由自在!
色(本体)グリーン
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×60
グリーン購入法適合
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
色(本体)ダークグレー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)858×327×86
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
適合機種KU-93H、KU-93HA、KU-CBⅢ、KU-CK1T、KU-91D、KU-94B、KU-90B、KU-93B、KU-93D、KU-92D、KU-90A2、KU-90A2A、KU-90HAGY、KU-93BA、KU-96B3、KU-920D及び、グレー(GY)、アイボリー(I)色商品
色(本体)ダークグレー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)906×457×58
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスターM12
1台
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
色(本体)ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスターM12
レベル調整が可能なアジャスター付ベース
グリーン購入法適合
適合W880×D450mm
高さ(mm)60
荷台寸法(高さ)(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターM12
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
レベル調整が可能なアジャスター付ベース
グリーン購入法適合
適合W1000×D550mm
高さ(mm)60
荷台寸法(高さ)(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターM12
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
色(本体)ダークグレー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)906×507×58
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスターM12
1台
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
グリーン購入法適合
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)866×507×60
RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターM12
1台
¥7,198
税込¥7,918
翌々日出荷
グリーン購入法適合
色(本体)ダークグレー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)936×657×60
RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターM12
1台
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
グリーン購入法適合
色(本体)ダークグレー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)506×557×55
RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターM12
1台
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
色(本体)レッド
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスターM12
グリーン購入法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターM12
グリーン購入法適合
適合機種WZ-ABD=WZ、WY-ABD=WY
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1206×657×60
RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターM126個
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
色(本体)ダークグレー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1028×630×58
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスターM12
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
色(本体)ダークグレー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×630×58
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスターM12
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
ライン変更自由自在!ワークに合わせて高さ調整出来ます。キャスター付で移動もラクラク。
脚部は伸縮自在です。ボルトをゆるめると無段階調節ができます。任意の設定位置でボルトをしめて固定してください。
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
材質(キャスター)エラストマー
キャスター径(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.46MB)
アジャスター軸径M16用、側面用オプション(2010年モデル22.5ピッチ)
付属品固定金具、ロックナット各2個付
適合機種KT、KV、KW、Wの各作業台
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.05MB)
グリーン購入法適合
1セット(2個)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
機械周りの補助テーブルとして最適です。樹脂アジャスター付で床面とのレベル調整ができ、容易に水平が出せます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
グリーン購入法適合
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×21
アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
360度どの方向からも自由に作業が可能。
軽い力で簡単に回転するため作業効率がグンとアップ。
防振アジャスター付で強度な衝撃や振動を吸収します。
用途組立作業や検査工程などに
色(天板)グリーン
天板厚さ(mm)21
色(本体)サカエグリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスター防振タイプ
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにてキャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.44MB)
コンパクトで安価なステンレス作業台です。高さは一般的な作業台・シンクと同じH800mm。補助テーブルとして最適です。床から下棚までの寸法は約300mm。水回りでも安心してお使いいただけます。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質(天板)SUS430
材質SUS430(2B仕上げ)
ねじ径M8×P1.25
下段棚板耐荷重(kg)10
色(天板)シルバー
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450
色(本体)シルバー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
アジャスター樹脂製 ネジ径M8 P=1.25
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
間口1800mmの大型保管庫。長尺物を横向きに楽々収納できます。扉は前への出っ張りが少なく邪魔になりません。
樹脂アジャスター付のため、床面とのレベル調整が出来、水平が出せます。
限られた壁面スペースを100%有効活用。収納・作業効率を大幅にアップします。
用途工場、研究施設、自動車整備工場、物流倉庫、バックヤード、学校、店舗、ホテルなどで
質量(kg)180
色ホワイト
均等耐荷重(kg)250
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×640×1800
1個
¥469,800
税込¥516,780
15日以内出荷
360度どの方向からも自由に作業が可能。
軽い力で簡単に回転するため作業効率がグンとアップ。
高さは脚部伸縮機能付で、H740~H940ミリの範囲で25mm毎に高さ調整可能。
防振アジャスター付で強度な衝撃や振動を吸収します。
用途組立作業や検査工程などに
ねじ径【アジャスター】M16×2.0
色(天板)グリーン
天板厚さ(mm)21
均等耐荷重(kg)400
色(本体)サカエグリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスター防振タイプ
外寸(外径Φ×高さH)(mm)890×740~940
天板寸法(外径Φ×高さH)(mm)890×21
360度どの方向からも自由に作業が可能。
軽い力で簡単に回転するため作業効率がグンとアップ。
高さは脚部伸縮機能付で、H740~H940ミリの範囲で25mm毎に高さ調整可能。
防振アジャスター付で強度な衝撃や振動を吸収します。
用途組立作業や検査工程などに
ねじ径【アジャスター】M16×2.0
色(天板)グリーン
天板厚さ(mm)21
均等耐荷重(kg)400
色(本体)サカエグリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスター防振タイプ
外寸(外径Φ×高さH)(mm)890×740~940
天板寸法(外径Φ×高さH)(mm)890×21
機械本体と周辺機器をすっきり収納できる収納台が登場!!。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
材質アジャスタ:樹脂
質量(kg)13
高さ(mm)770
奥行(mm)500
間口(mm)750
段数2
ねじ径M12×1.75
均等耐荷重(kg)150
色(本体)ダークグレー
支柱径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.05MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.49MB)
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。アジャスター付で高さの微調整が可能です。組立も簡単です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430(No.4仕上げ)
天板厚さ(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.53MB)
アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
クリーンルーム等の補助テーブルに最適です。ステンレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430(No.4仕上げ)
材質(支柱)スチール(ニッケルクロムメッキ仕上げ)
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×685
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.55MB)
アジャスターW3/8
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×450
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能
材質(ベース)樹脂
支柱径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスターM12
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能
材質(ベース)樹脂
支柱径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスターM12
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能
材質(ベース)樹脂
支柱径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスターM12
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能
材質(ベース)樹脂
支柱径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスターM12
「支柱突き合わせ方式」を採用した業界随一の堅牢性を誇るサカエの小型作業台。高さは一般的な作業台・シンクと同じH800mm。補助テーブルとして最適です。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430(2B仕上げ)
天板厚さ(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.61MB)
アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能
材質(ベース)樹脂
支柱径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスターM12
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
材質(ベース)樹脂
支柱径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスターM12
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ