棚板は50mmピッチで段変え可能。皿型・フラット型に使い分けができます。
旋回性に優れる双輪エラストマーキャスターを採用。
キャスターは回転、旋回も止めるダブルストッパー。ストッパーを踏むだけで車輪、車軸(キャスター方向)をしっかり止めます。
用途工場、研究施設、学校、物流倉庫、バックヤード、ホテル、病院などで
仕様組立式
キャスター種類双輪
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
旋回性に優れる双輪エラストマーキャスターを採用。皿型、フラット型どちらのタイプも組替えできます。
棚板は50mmピッチで段変え可能。双輪エラストマーキャスターのため、美観、強度に優れています。
キャスターは回転、旋回も止めるダブルストッパー。ストッパーを踏むだけで車輪、車軸(キャスター方向)をしっかり止めます。
用途工場、実験・研究施設、学校、物流倉庫、バックヤード、整備工場、ホテル、病院などで
仕様組立式
キャスター種類双輪
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
直進安定金具を標準装備。直進性、旋回性を選んで頂けます。サカエのラックは補強入りでも、皿型、フラット型どちらのタイプも組替可能、棚板は50mmピッチで段変え可能!。
付属品直進安定金具2個付
色(本体)アイボリー
工具、部品、計測器、分析装置など運搬可能なツールワゴンです。
折りたたんで、そのままネスティングが可能。従来の保管スペース1/4でOK。
用途工場、整備工場、実験・研究施設、学校、物流倉庫、バックヤード、ホテル、病院、店舗などで
質量(kg)21
アズワン品番64-5298-23
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)150
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)750×500×980
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)695×500
1個
¥64,980
税込¥71,478
翌日出荷
ステンレス製のため、サビに強く、耐薬性、耐腐食性に優れているワゴンです。完成品での出荷ですので、組立の手間がかかりません。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。脚部に角パイプを使用していますので、非常に堅牢でホコリが溜まりません。キャビネットワゴンが付属していますので、書類や備品の収納に大変便利です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
付属品(キャビネットワゴン)中棚1枚付、30mmピッチで段替可能
材質SUS304
キャスター(キャビネットワゴン)75Φナイロンウレタン車、ステンレス金具
材質(支柱)SUS304(ヘアライン仕上げ)
天板厚さ(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)(キャビネットワゴン)445×570×630
取扱説明書(0.67MB)
扉を閉めれば前面フラットになり、作業現場がスッキリとした印象になります。
豊富なラインナップで作業内容に合ったワゴンがお選び頂けます。
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて。スチールワゴン、工具収納ワゴン、キャスター付ワゴンとして。
付属品マット付
グリーン購入法適合
様々な使用用途に対応可能
材質SUS304
質量(kg)12
高さ(mm)800
材質(車輪)ゴム
奥行(mm)450
間口(mm)600
段数3
耐荷重(kg/段)15
キャスター径(Φmm)50
支柱径(Φmm)25
様々な使用用途に対応可能
材質SUS304
質量(kg)17
高さ(mm)800
材質(車輪)ゴム
奥行(mm)450
間口(mm)750
段数3
耐荷重(kg/段)15
キャスター径(Φmm)50
支柱径(Φmm)25
様々な使用用途に対応可能
材質SUS304
質量(kg)7
高さ(mm)800
材質(車輪)ゴム
奥行(mm)300
間口(mm)450
段数3
耐荷重(kg/段)15
キャスター径(Φmm)50
支柱径(Φmm)25
関連キーワード