46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中身が一目で確認できる透明タイプなので、フタを開けずに中身の確認する手間が省けます。サカエオリジナル透明コンテナシリーズは積み重ねが可能なので物置、倉庫などでの多数のコンテナ保管も可能です。オールプラスチック製なので錆びません。
フタなし コンテナ種類ベタ目
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マトリックス自体が導電層のため、性能が半永久的で帯電防止とともに、静電気除去効果を発揮。
用途静電気を嫌う電子部品に。作業現場、実験・研究室、クリーンルームにて。 材質本体:導電性PP、フタ:透明PS フタあり 色(フタ)透明 表面抵抗値(Ω)106以下 RoHS指令(10物質対応)対応 特性導電性
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中身が一目で確認できる半透明タイプです。9BTMと互いに積み重ねることができます。
材質PP クリア 容量(L)5.5 外寸(mm)361×272×81 内寸(mm)307×232×67
1個(1個)
1,698 税込1,868
3日以内出荷

中身が一目で確認できる半透明タイプです。 ●6TMと9BTMは互いに積み重ねることができます。
材質PP クリア
1組(5個)ほか
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中身が一目で確認できる半透明タイプです。6BTMと互いに積み重ねることができます。
材質PP クリア 容量(L)8.8 外寸(mm)361×272×126 内寸(mm)306×231×112
1個(1個)
2,098 税込2,308
3日以内出荷

中身が一目で確認できる半透明タイプが色付きで登場。色別管理が可能になりました
フタなし コンテナ種類ベタ目
1個
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カゴ車に取付けることで防塵・防雨対策が出来ます。高い透明性で視認性が良く、積載物の状況が確認できます。柔軟性が高く冬でも硬化しにくくなっています。スリップ性に優れ、べたつきにくくなっています。対応カゴ車サイズ:W1100×D800×H1700
付属品ファスナー(樹脂)2本 適合対応カゴ車サイズW1100×D800×H1700 材質PVC(塩化ビニール)透明 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)1500 奥行(mm)830 間口(mm)1130 入数1枚
1枚
12,980 税込14,278
7日以内出荷

透明なフタ付きなのでホコリなどがつきにくい
材質PP樹脂(ポリプロピレン) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

カゴ車に取付けることで防塵・防雨対策が出来ます。高い透明性で視認性が良く、積載物の状況が確認できます。柔軟性が高く冬でも硬化しにくくなっています。スリップ性に優れ、べたつきにくくなっています。対応カゴ車サイズ:W800×D600×H1700
付属品ファスナー(樹脂)2本 適合対応カゴ車サイズW800×D600×H1700 材質PVC(塩化ビニール)透明 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)1500 奥行(mm)630 間口(mm)830 入数1枚
1枚
12,980 税込14,278
14日以内出荷

カゴ車に取付けることで防塵・防雨対策が出来ます。高い透明性で視認性が良く、積載物の状況が確認できます。柔軟性が高く冬でも硬化しにくくなっています。スリップ性に優れ、べたつきにくくなっています。対応カゴ車サイズ:W850×D650×H1700
付属品ファスナー(樹脂)2本 適合対応カゴ車サイズW850×D650×H1700 材質PVC(塩化ビニール)透明 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)1500 奥行(mm)680 間口(mm)880 入数1枚
1枚
12,980 税込14,278
14日以内出荷

カゴ車に取付けることで防塵・防雨対策が出来ます。高い透明性で視認性が良く、積載物の状況が確認できます。柔軟性が高く冬でも硬化しにくくなっています。スリップ性に優れ、べたつきにくくなっています。対応カゴ車サイズ:W950×D800×H1700
付属品ファスナー(樹脂)2本 適合対応カゴ車サイズW950×D800×H1700 材質PVC(塩化ビニール)透明 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)1500 奥行(mm)830 間口(mm)980 入数1枚
1枚
12,980 税込14,278
14日以内出荷

パーツボックスが進化しました。2種類の積み重ねで収納力に差がでます。ボックスの前側の溝にパーツボックスを重ねればネスティング。ボックスを小さく収納できます。ボックスの後側の溝にパーツボックスを重ねればスタッキング。この状態でもボックスから物を取り出すことが可能です。
材質PP樹脂(ポリプロピレン) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

CSワゴンヨコ型・ハニーケース用樹脂ボックス。
材質P.S-GP樹脂(ポリスチレンGPタイプ) 付属品仕切板1枚付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カゴ車に取付けることで防塵・防雨対策が出来ます。高い透明性で視認性が良く、積載物の状況が確認できます。柔軟性が高く冬でも硬化しにくくなっています。スリップ性に優れ、べたつきにくくなっています。
1セット(10枚)
129,800 税込142,780
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カゴ車に取付けることで防塵・防雨対策が出来ます。高い透明性で視認性が良く、積載物の状況が確認できます。柔軟性が高く冬でも硬化しにくくなっています。スリップ性に優れ、べたつきにくくなっています。対応カゴ車サイズ:W850×D650×H1700。1セット10枚入りです。
付属品ファスナー(樹脂)2本 適合対応カゴ車サイズW850×D650×H1700 材質PVC(塩化ビニール)透明 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)1500 奥行(mm)680 間口(mm)880 入数10枚/セット
1セット(10枚)
119,800 税込131,780
14日以内出荷

カゴ車に取付けることで防塵・防雨対策が出来ます。高い透明性で視認性が良く、積載物の状況が確認できます。柔軟性が高く冬でも硬化しにくくなっています。スリップ性に優れ、べたつきにくくなっています。対応カゴ車サイズ:W950×D800×H1700。1セット10枚入りです。
付属品ファスナー(樹脂)2本 適合対応カゴ車サイズW950×D800×H1700 材質PVC(塩化ビニール)透明 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)1500 奥行(mm)830 間口(mm)980 入数10枚/セット
1セット(10枚)
119,800 税込131,780
14日以内出荷

カゴ車に取付けることで防塵・防雨対策が出来ます。高い透明性で視認性が良く、積載物の状況が確認できます。柔軟性が高く冬でも硬化しにくくなっています。スリップ性に優れ、べたつきにくくなっています。対応カゴ車サイズ:W800×D600×H1700。1セット10枚入りです。
付属品ファスナー(樹脂)2本 適合対応カゴ車サイズW800×D600×H1700 材質PVC(塩化ビニール)透明 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)1500 奥行(mm)630 間口(mm)830 入数10枚/セット
1セット(10枚)
119,800 税込131,780
14日以内出荷

カゴ車に取付けることで防塵・防雨対策が出来ます。高い透明性で視認性が良く、積載物の状況が確認できます。柔軟性が高く冬でも硬化しにくくなっています。スリップ性に優れ、べたつきにくくなっています。対応カゴ車サイズ:W1100×D800×H1700。1セット10枚入りです。
付属品ファスナー(樹脂)2本 適合対応カゴ車サイズW1100×D800×H1700 材質PVC(塩化ビニール)透明 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)1500 奥行(mm)830 間口(mm)1130 入数10枚/セット
1セット(10枚)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!! ボックスは、厚さ3mm(底部は2.5mm)のポリスチレンGPタイプを使用している為、強度が抜群。 しかも透明の為、収納物が外から一目で分かり、必要な収納品を探す手間が省けます。 また正面のネームカードにより収納物の仕分けに便利です。 引出しを最大に引き出しても、ボックス後端にストッパーが付いている為、抜け落ちることがありません。
用途小物入れワゴン、収納ワゴン、作業用ワゴンに最適です。事務所、病院、学校、研究室等にて。 質量(kg)33 高さ(mm)1000 材質(本体)(支柱・棚板)スチール、(ボックス)ポリスチレン 材質(車輪)ゴム 奥行(mm)450 間口(mm)820 キャスター自在4輪 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)75 均等耐荷重(kg)130 材質(金具)スチール金具 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.15MB) 取扱説明書(0.63MB)
1台
77,980 税込85,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!! ボックスは、厚さ3mm(底部は2.5mm)のポリスチレンGPタイプを使用している為、強度が抜群。 しかも透明の為、収納物が外から一目で分かり、必要な収納品を探す手間が省けます。 また正面のネームカードにより収納物の仕分けに便利です。 引出しを最大に引き出しても、ボックス後端にストッパーが付いている為、抜け落ちることがありません。
用途小物入れワゴン、収納ワゴン、作業用ワゴンに最適です。事務所、病院、学校、研究室等にて。 質量(kg)18 高さ(mm)1000 材質(本体)(支柱・棚板)スチール、(ボックス)ポリスチレン 材質(車輪)ゴム 奥行(mm)300 間口(mm)560 キャスター自在4輪 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)75 均等耐荷重(kg)130 材質(金具)スチール金具 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.12MB) 取扱説明書(0.63MB)
1台
54,980 税込60,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!! ボックスは、厚さ3mm(底部は2.5mm)のポリスチレンGPタイプを使用している為、強度が抜群。 しかも透明の為、収納物が外から一目で分かり、必要な収納品を探す手間が省けます。 また正面のネームカードにより収納物の仕分けに便利です。 引出しを最大に引き出しても、ボックス後端にストッパーが付いている為、抜け落ちることがありません。
用途小物入れワゴン、収納ワゴン、作業用ワゴンに最適です。事務所、病院、学校、研究室等にて。 質量(kg)15 高さ(mm)850 材質(本体)(支柱・棚板)スチール、(ボックス)ポリスチレン 材質(車輪)ゴム 奥行(mm)300 間口(mm)560 キャスター自在4輪 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)75 均等耐荷重(kg)90 材質(金具)スチール金具 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.11MB) 取扱説明書(0.63MB)
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!! ボックスは、厚さ3mm(底部は2.5mm)のポリスチレンGPタイプを使用している為、強度が抜群。 しかも透明の為、収納物が外から一目で分かり、必要な収納品を探す手間が省けます。 また正面のネームカードにより収納物の仕分けに便利です。 引出しを最大に引き出しても、ボックス後端にストッパーが付いている為、抜け落ちることがありません。
用途小物入れワゴン、収納ワゴン、作業用ワゴンに最適です。事務所、病院、学校、研究室等にて。 質量(kg)24 高さ(mm)1000 材質(本体)(支柱・棚板)スチール、(ボックス)ポリスチレン 材質(車輪)ゴム 奥行(mm)450 間口(mm)560 キャスター自在4輪 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)75 均等耐荷重(kg)130 材質(金具)スチール金具 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.13MB) 取扱説明書(0.63MB)
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!! ボックスは、厚さ3mm(底部は2.5mm)のポリスチレンGPタイプを使用している為、強度が抜群。 しかも透明の為、収納物が外から一目で分かり、必要な収納品を探す手間が省けます。 また正面のネームカードにより収納物の仕分けに便利です。 引出しを最大に引き出しても、ボックス後端にストッパーが付いている為、抜け落ちることがありません。
用途小物入れワゴン、収納ワゴン、作業用ワゴンに最適です。事務所、病院、学校、研究室等にて。 質量(kg)17 高さ(mm)850 材質(本体)(支柱・棚板)スチール、(ボックス)ポリスチレン 材質(車輪)ゴム 奥行(mm)450 間口(mm)560 キャスター自在4輪 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)75 均等耐荷重(kg)90 材質(金具)スチール金具 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.12MB) 取扱説明書(0.63MB)
1台
50,980 税込56,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品ボックスヨコ仕切2枚付 材質PS:ポリスチレン樹脂 色(本体)透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


サカエパーツボックス Zタイプ
エコ商品
ネスティング、スタッキング 2種類の積み重ねで収納時に便利なパーツボックスです
用途小物、部品収納ボックスとして 材質PP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ボックスヨコ仕切2枚付 材質PS:ポリスチレン樹脂 色(本体)透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サカエパーツボックス Zタイプ
エコ商品
ネスティング、スタッキング 2種類の積み重ねで収納時に便利なパーツボックスです
用途小物、部品収納ボックスとして 材質PP 許容荷重(kg)7 外寸法・幅(mm)185 外寸法・高さ(mm)140 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図 外寸法・奥行(mm)284 有効内寸法・奥行(mm)261 有効内寸法・高さ(mm)135 有効内寸法・幅(mm)151
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷


工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。
材質(本体)スチール 間口(mm)900 材質(引出し)ポリスチレン樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)H69
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途小物、部品収納ボックスとして 材質PP フタあり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。 透明ボックスにより収納物の確認が容易にできます。
用途工場、オフィス、実験・研究施設、学校、病院、物流倉庫、ホテルなどで。工具や測定機器、装置、ファイル、書類収納庫として。 付属品ボックス(HK-130T)×30 質量(kg)35 高さ(mm)900 材質(本体)スチール 奥行(mm)320 間口(mm)852 引出し数30 材質(引出し)ポリスチレン樹脂 色(本体)ベージュ アズワン品番64-5299-26 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)50(棚板1段あたり) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)852×320×900 有効内寸法・間口(mm)W120 有効内寸法・奥行(mm)D250 有効内寸法・高さ(mm)H105
1個
83,980 税込92,378
翌々日出荷

1枚
549 税込604
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。 透明ボックスにより収納物の確認が容易にできます。
用途工場、オフィス、実験・研究施設、学校、病院、物流倉庫、ホテルなどで。工具や測定機器、装置、ファイル、書類収納庫として。 材質(本体)スチール 奥行(mm)320 間口(mm)852 材質(引出し)ポリスチレン樹脂 色(本体)ベージュ RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)50(棚板1段あたり) 有効内寸法・奥行(mm)D250 有効内寸法・高さ(mm)H105
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途小物、部品収納ボックスとして 材質PP 許容荷重(kg)7 フタあり 外寸法・幅(mm)185 外寸法・高さ(mm)142 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)284 有効内寸法・奥行(mm)261 有効内寸法・高さ(mm)135 有効内寸法・幅(mm)151
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

見出しがついている為、部品の管理に便利です。
グレー RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)(棚1段当り)100
1台
41,980 税込46,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)