11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトで安価なステンレス作業台です。高さは一般的な作業台・シンクと同じH800mm。補助テーブルとして最適です。床から下棚までの寸法は約300mm。水回りでも安心してお使いいただけます。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質(天板)SUS430 材質SUS430(2B仕上げ) ねじ径M8×P1.25 下段棚板耐荷重(kg)10 色(天板)シルバー 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450 色(本体)シルバー 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×800 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図 アジャスター樹脂製 ネジ径M8 P=1.25
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

クリーンルーム等の補助テーブルに最適です。高さ640~840mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS430(No.4仕上げ) 材質(棚板)SUS430(No.4仕上げ) 材質(支柱)スチール(ニッケルクロムメッキ仕上げ) 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×640~840 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB) アジャスターM8 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×450
1個
42,980 税込47,278
欠品中

クリーンルーム等の補助テーブルに最適です。ステンレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS430(No.4仕上げ) 材質(支柱)スチール(ニッケルクロムメッキ仕上げ) 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×685 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.55MB) アジャスターW3/8 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×450
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷

クリーンルーム等の補助テーブルに最適です。ステンレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。コンセントが付属していますので機器類の接続もスムーズです。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質(天板)SUS304#400仕上げ 付属品3口コンセント付(電圧:125V、容量:1500W) 材質SUS304 キャスターステンレス金具 材質(キャスター)ナイロンウレタン キャスター径(Φmm)75 色(天板)シルバー キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個 色(本体)シルバー 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×800 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×25
1台
76,980 税込84,678
翌々日出荷

クリーンルーム等の補助テーブルに最適です。ステンレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×21
1台ほか
44,980 税込49,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量作業台(KKタイプ/400kg/ステンレスカブセ天板/H740/固定式) サカエ 動画あり
木製の天板の表面をステンレスで覆ったカブセ天板を使用したワークテーブルです。表面はステンレス製ですので、腐食・錆びに強く、耐熱性もあり、強度も高いです。また天板中身は木製になりますので、静音性に優れており、金属特有の作業音が緩和されます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.44MB) アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中量作業台(KVタイプ/耐荷重1200kg/ステンレスカブセ天板/H745/ペダル昇降移動式) サカエ 動画あり
静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。本体の上昇・下降は足ペダルのワンタッチ操作でOK。必要な時にいつでも手軽に移動することができます。ペダルは収納することができます。出っ張りを減らし安全性を向上させます。 木製の天板の表面をステンレスで覆ったカブセ天板を使用したワークテーブルです。表面はステンレス製ですので、腐食・錆びに強く、耐熱性もあり、強度も高いです。また天板中身は木製になりますので、静音性に優れており、金属特有の作業音が緩和されます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 グリーン購入法適合 アジャスター防振 ネジ径M16 P=2.0
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量高さ調整作業台(TKK8/耐荷重200kg/ステンレスカブセ天板/H800~1000) サカエ 動画あり
高さ800~1000mmの範囲で任意の高さに調整可能!!脚部伸縮自由、目盛り付!! 木製の天板の表面をステンレスで覆ったカブセ天板を使用したワークテーブルです。表面はステンレス製ですので、腐食・錆びに強く、耐熱性もあり、強度も高いです。また天板中身は木製になりますので、静音性に優れており、金属特有の作業音が緩和されます。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 高さ調整範囲(mm)800~1000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.44MB) アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中量作業台(KVタイプ/耐荷重1200kg/ステンレスカブセ天板/H740/固定式) サカエ 動画あり
木製の天板の表面をステンレスで覆ったカブセ天板を使用したワークテーブルです。 表面はステンレス製ですので、腐食・錆びに強く、耐熱性もあり、強度も高いです。また天板中身は木製になりますので、静音性に優れており、金属特有の作業音が緩和されます。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.41MB) アジャスター防振 ネジ径M16 P=2.0
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中量高さ調整作業台(TKT/耐荷重400kg/ステンレスカブセ天板/H745~1045) サカエ 動画あり
高さ745~1045mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!作業の最適高さに調整してご利用下さい。 木製の天板の表面をステンレスで覆ったカブセ天板を使用したワークテーブルです。表面はステンレス製ですので、腐食・錆びに強く、耐熱性もあり、強度も高いです。また天板中身は木製になりますので、静音性に優れており、金属特有の作業音が緩和されます。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 高さ調整範囲(mm)740~1040(25mmピッチ毎に調整可能) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.73MB) アジャスター防振 ネジ径M16 P=2.0
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。アジャスター付で高さの微調整が可能ですクリーンルーム等の補助テーブルに最適です。小物管理に引出しを作業台へ組み込んでおり、作業工具、図面、書類等の収納に大変便利です。
質量(kg)21 高さ(mm)790 奥行(mm)500 間口(mm)750 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×290×80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.06MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.4MB) 天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)750×500×21
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)