サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
付属品中板1枚付
グリーン購入法適合
アジャスター防振ネジ径M16P=2.0
ライン変更自由自在!ワークに合わせて高さ調整出来ます。キャスター付で移動もラクラク。
脚部は伸縮自在です。ボルトをゆるめると無段階調節ができます。任意の設定位置でボルトをしめて固定してください。
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
材質(キャスター)エラストマー
キャスター径(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.46MB)
高さ(mm)25
間口(mm)980
奥行(mm)12
質量(kg)1.5
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.28MB)
基本型にオプションを後付けすることで、あらゆるニーズにお答えします。可動棚傾斜角は0°10°20°30°35°の5段階。可動棚取付高さは25mmピッチで変更できます。
高さ(mm)45
間口(mm)823
奥行(mm)300
質量(kg)3
色(本体)アイボリー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.28MB)
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
ライン変更自由自在!ワークに合わせて高さ調整出来ます。
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。
天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.46MB)
ライン変更自由自在!ワークに合わせて高さ調整出来ます。
脚部は伸縮自在です。ボルトをゆるめると無段階調節ができます。任意の設定位置でボルトをしめて固定してください。
ステンレス天板を使用していますので、錆びにくく、耐食性、耐熱性、強度に優れています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ライン変更自由自在!ワークに合わせて高さ調整出来ます。
脚部は伸縮自在です。ボルトをゆるめると無段階調節ができます。任意の設定位置でボルトをしめて固定してください。
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
中量よりもさらに重い商品に対応!ライン変更や複雑なラインにも簡単に対応します!ワークの大きさによってテーブル面がH925~1125mmの範囲で調整できて作業性抜群です!脚部伸縮自由、目盛り付!
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
種類移動式
キャスター種類自在ストッパー付き2個、固定車ストッパー無し2個
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.44MB) (0.55MB)
中量よりもさらに重い商品に対応!ライン変更や複雑なラインにも簡単に対応します!ワークの大きさによってテーブル面がH725~925mmの範囲で調整できて作業性抜群です!脚部伸縮自由、目盛り付!
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
種類移動式
キャスター種類自在ストッパー付き2個、固定車ストッパー無し2個
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.44MB) (0.55MB)
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
グリーン購入法適合
コンパクトで安価なステンレス作業台です。高さは一般的な作業台・シンクと同じH800mm。補助テーブルとして最適です。床から下棚までの寸法は約300mm。水回りでも安心してお使いいただけます。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質(天板)SUS430
材質SUS430(2B仕上げ)
ねじ径M8×P1.25
下段棚板耐荷重(kg)10
色(天板)シルバー
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450
色(本体)シルバー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
アジャスター樹脂製 ネジ径M8 P=1.25
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
高さ(mm)83
奥行(mm)500
適合機種軽量作業台(KS・KSD・CK・CKD・KK・KH・KD・SKK・SKD・TKK(6、8、9))、中量作業台(CS・KTD・CB・KT・KV・TKT)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.61MB) (0.42MB)
360度どの方向からも自由に作業が可能。
軽い力で簡単に回転するため作業効率がグンとアップ。
防振アジャスター付で強度な衝撃や振動を吸収します。
用途組立作業や検査工程などに
色(天板)グリーン
天板厚さ(mm)21
色(本体)サカエグリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスター防振タイプ
クッション性があり、表面はすべり止め効果もあります。
計器・精密工具等の保護にも役立ちます。
用途作業台用オプションマット
高さ(mm)5
付属品ストッパー付2個、ストッパーナシ2個、スパナ付、スプリングワッシャ4個付
キャスター100Φゴム車
均等耐荷重(kg)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
天板を回転させることで作業効率アップ。
移動のムダを省きます。
用途組立作業や検査工程などに
材質【アジャスター】樹脂
質量(kg)29
高さ(mm)760~960
奥行(mm)600
間口(mm)600
ねじ径【アジャスター】M12×P1.75
色(天板)グリーン
天板厚さ(mm)25
均等耐荷重(kg)150
色(本体)サカエグリーン
アズワン品番64-5297-13
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)600×600×21
1個
¥67,980
税込¥74,778
30日以内出荷
クッション性があり、表面はすべり止め効果もあります。
計器・精密工具等の保護にも役立ちます。
材質塩化ビニール(PVC)
高さ(mm)5
奥行(mm)600
間口(mm)900
1台
¥7,898
税込¥8,688
翌日出荷
サカエ作業台と用途に合わせて自由に組み合わせることができます。
高さ(mm)634
材質(本体)スチール
材質(車輪)ゴム車
奥行(mm)540
間口(mm)455
キャスター自在4輪
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)50
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.2MB)
LEDで手元の作業を明るく照らします。
用途ワーキング架台用ワークライト。
仕様LED20型相当×2灯
コード長さ(m)3
今お使いの作業台に取付けるだけでお好みの高さに設定可能です。
適合機種作業台KK、KH、KD、SKK、SKDタイプ
セット内容連結脚4本セット
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.54MB)
工場・物流倉庫・学校・研究施設・バックヤード・整備工場等幅広い作業現場で活躍するワークテーブルです。
本体は60角パイプ(構造用鋼管)の溶接一体構造により非常に堅牢です。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途組立加工・仕分け・梱包作業に
天板厚さ(mm)38
グリーン購入法適合
アジャスター防振タイプ
小さな作業台に大きな収納新しい作業台のご提案です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.44MB)
サカエ作業台と用途に合わせて自由に組み合わせることができます。
高さ(mm)650
材質(本体)スチール
材質(車輪)ゴム車
奥行(mm)450
間口(mm)310
キャスター自在4輪
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)50
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)251×348×108
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.2MB)
作業台に大きな収納・使い勝手に優れる架台です!
用途作業台用ワーキング架台。
グリーン購入法適合
色アイボリー
ダブルテーパーで簡単に棚板を皿型・フラット型に変更可能です。棚板は50mmピッチで段換え可能。
高さ(mm)1200
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg)20
奥行(mm)450
セット内容コードガイド金具3個、ストッパー金具3個、吊金具3個
色(本体)アイボリー/グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.68MB)
ギアによるスムーズな昇降とレバーによるワンタッチ傾斜が出来ます。サイズもコンパクトで一人用作業に最適です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色ホワイト
キャスター50Φナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450
傾斜角度(°)(天板)0~60(20度ピッチの3段階で調整可能)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.75MB)
奥行(mm)500
間口(mm)500
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.62MB)
奥行(mm)500
間口(mm)400
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.62MB)
高さ(mm)246.5
間口(mm)89
奥行(mm)60
付属品キャップタイヤコード3m付、コード掛付
適合機種軽量・中量作業台用
質量(kg)3
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.62MB)
アームの高さは50mmピッチで調整できます。
均等耐荷重(kg)20
簡単交換で固定から移動へ変更。
適合機種TKK6、TKK8、TKK9タイプ
セット内容スライド脚2本セット
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.55MB)
高さ(mm)450
奥行(mm)580
間口(mm)457
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
簡単交換で固定から移動へ変更。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
適合機種TKK6、TKK8、TKK9タイプ
セット内容スライド脚4本セット
キャスター種類自在車ダブルロック付
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.55MB)
軽量作業台(パールホワイト)専用オプション固定棚です。
付属品棚受各4個付
均等耐荷重(kg)50
グリーン購入法適合
質量(kg)11
高さ(mm)180
奥行(mm)550
間口(mm)500
引出し数1
塗装粉体塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図 寸法図(0.04MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.62MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ