コンパクトで安価なステンレス作業台です。高さは一般的な作業台・シンクと同じH800mm。補助テーブルとして最適です。床から下棚までの寸法は約300mm。水回りでも安心してお使いいただけます。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質(天板)SUS430
材質SUS430(2B仕上げ)
ねじ径M8×P1.25
下段棚板耐荷重(kg)10
色(天板)シルバー
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450
色(本体)シルバー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
アジャスター樹脂製 ネジ径M8 P=1.25
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
作業台のサポートテーブルや一人作業に最適。柔らか味を持った扇形パイプを使用しています。
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.57MB)
アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
「支柱突き合わせ方式」を採用した業界随一の堅牢性を誇るサカエの小型作業台。高さは一般的な作業台・シンクと同じH800mm。補助テーブルとして最適です。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430(2B仕上げ)
天板厚さ(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.61MB)
アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
作業台等の補助用テーブルに最適です。
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.57MB)
アジャスターW3/8
作業台のサポートテーブルや一人作業に最適。柔らか味を持った扇形パイプを使用しています。本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!!
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
仕様カンヌキ
アズワン品番64-9487-83
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.04MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.57MB)
アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)750×450×20
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
傷防止用のマットが標準装備されています。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
質量(kg)6
グリーン購入法適合
使わないときはコンパクトに収納。便利な折りたたみ小型作業台。
収納スペース79%削減。現場の省スペース化にお役立てできます。2台収納時は奥行1200mmが248mmに。
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途立作業用。セル生産に。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
色ダークグレー
キャスター75Φゴム車
天板厚さ(mm)21
アズワン品番64-5296-81
折りたたみ寸法(mm)W750×D124×H915
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
グリーン購入法適合
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌日出荷
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用しています。ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
機械本体と周辺機器をすっきり収納できる収納台が登場!!。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
材質アジャスタ:樹脂
質量(kg)13
高さ(mm)770
奥行(mm)500
間口(mm)750
段数2
ねじ径M12×1.75
均等耐荷重(kg)150
色(本体)ダークグレー
支柱径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.05MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.49MB)
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
関連キーワード