改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種対応のマットです。従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類にも対応。用途に合わせてお選び下さい。
用途電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場などで作業する作業台用オプションマットとして
材質塩化ビニール
厚さ(mm)2
色グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
クッション性があり、表面はすべり止め効果もあります。
計器・精密工具等の保護にも役立ちます。
材質塩化ビニール(PVC)
高さ(mm)5
奥行(mm)600
間口(mm)900
1台
¥7,898
税込¥8,688
翌日出荷
クッション性があり、表面はすべり止め効果もあります。
計器・精密工具等の保護にも役立ちます。
用途作業台用オプションマット
高さ(mm)5
ツールワゴン用オプションマット
適合W400×D350mm
間口W×奥行D(mm)392×342
アズワン品番64-5297-91
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
改正RoHS指令対応のサカエリュームを使用した作業台オプションマット。
製品製造途中での制限物質混入対策に力を発揮します!
用途電機・電子部品メーカー・通信機器製造工場・玩具製造工場・医療機器製造工場などで作業する作業台用オプションマット
高さ(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種対応の作業台用帯電防止マット張り天板です。従来の制限6物質に加えて4種の制限物質フタル酸エステル類にも対応しています。用途に合わせてお選び下さい。
用途電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場などの作業場にて。
色アイボリー
種類改正RoHS指令(制限物質10種対応)帯電防止マット
天板厚さ(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
ワゴン棚板や積載物のキズ防止用として最適です。
付属品両面テープ付
材質塩ビ
厚さ(mm)2
色グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種対応の帯電防止マット張り天板付ワークテーブルです。静電気を嫌う現場に最適です。
またアイボリー色を採用していますので、現場が明るくなります。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。電機・電子部品製造、工場、倉庫、実験室、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
付属品アース線
種類天板:改正RoHS指令(制限物質10種対応)帯電防止マット
電気抵抗(Ω)標準値:1×106以下
天板厚さ(mm)21
アース線の長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.44MB)
アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
ワゴン棚板や積載物のキズ防止用として最適です。
付属品両面テープ
材質塩ビ
厚さ(mm)2
色グリーン
高さ(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
カスタマイズ作業台カッター受です。
均等耐荷重(kg)10
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種対応の帯電防止マット張り天板付ワークテーブルです。静電気を嫌う現場に最適です。
またアイボリー色を採用していますので、現場が明るくなります。高さ740~940mmの範囲で任意の高さに調整可能!!
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。電機・電子部品製造、工場、倉庫、実験室、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
付属品アース線
種類天板:改正RoHS指令(制限物質10種対応)帯電防止マット
電気抵抗(Ω)標準値:1×106以下
天板厚さ(mm)21
アース線の長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.44MB)
アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
表面が滑らかなキズ付防止用のマットです。
材質塩化ビニール
色グリーン
高さ(mm)2
表面に凹凸がありキズ付防止用のマットです。
材質塩化ビニール
色グリーン
高さ(mm)1.5
改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種対応の帯電防止マット張り天板付ワークテーブルです。静電気を嫌う現場に最適です。
またパールホワイト色を採用していますので、現場が明るくなります。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途電機・電子部品製造、工場、倉庫、実験室、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
高さ(mm)740
材質(本体)スチール
材質(天板)改正RoHS10物質対応帯電防止天板
色(天板)アイボリー
均等耐荷重(kg)350
色(本体)パールホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.83MB)
色(脚部)パールホワイト
改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種対応の帯電防止マット張り天板付ワークテーブルです。静電気を嫌う現場に最適です。
またパールホワイト色を採用していますので、現場が明るくなります。高さ740~940mmの範囲で任意の高さに調整可能!!
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途電機・電子部品製造、工場、倉庫、実験室、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
高さ(mm)800~1000
材質(本体)スチール
材質(天板)改正RoHS10物質対応帯電防止天板
色(天板)アイボリー
均等耐荷重(kg)350
色(本体)パールホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.83MB)
色(脚部)パールホワイト
RoHS指令対応のマットです。
制限物質フタル酸エステル(4種DEHP、BBP、DBP、DIBP)対応天板仕様。
用途に合わせてお選び下さい。
用途電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場などの作業場にて。
色アイボリー
電気抵抗(Ω)標準値:1×106以下
寸法(厚さt×幅×長さ)mm1.5×1000×11000
アズワン品番64-5309-52
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
30日以内出荷
作業台用アンカーレス固定金具です。床を傷つけずに取り付けができます。震度7クラスでの耐震性能を有しています。(金具4個使用、水平加速度800gal、重量200kgとして)。接着性の高い耐震マットに作業台自体の自重をかけて固定します。アンカー金具と比べ内側に収納でき、邪魔にならず安全です。
材質(金具)スチール、(耐震マット)ウレタンエラストマー
対応塗装床、Pタイル、ロンリュウムマット等
入数(個)1セット(4個入)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード