スペシャルワゴン(SPEタイプ/ナイロンウレタン車/引出付)サカエ翌日出荷
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。
又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
引出付なので小物の収納に便利です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。材質スチール質量(kg)9高さ(mm)810奥行(mm)330間口(mm)400段数3キャスター自在4輪ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)50均等耐荷重(kg)100色(本体)(棚板)パールホワイト、(支柱)ブルー材質(金具)スチール金具RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.07MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.93MB)引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)311×288×94