3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CSパールワゴン(軽量タイプ/ナイロンウレタン車/H740/3段) サカエ 動画あり
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様直進安定金具無し ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能 ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.5MB)
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製の使い勝手の良い回診車
仕様コボレ止め:有(3段共四方) 材質SUS304 質量(kg)15 高さ(mm)800 材質(車輪)ゴム 奥行(mm)410 間口(mm)560 段数3 耐荷重(kg/段)20 棚間隔(mm)290 キャスター径(Φmm)75 支柱径(Φmm)25 アズワン品番69-7617-98
1台
48,998 税込53,898
15日以内出荷

ステンレス製の使い勝手の良い回診車
仕様コボレ止め:有(上段三方・中下段四方) 材質SUS304 質量(kg)10 取手:シルバー 高さ(mm)825 材質(車輪)ゴム 奥行(mm)300 間口(mm)450、引出し内寸:375 段数3 耐荷重(kg/段)15 引出し数1 棚間隔(mm)270 キャスター径(Φmm)75 支柱径(Φmm)25 アズワン品番69-7617-96 引出し奥行(mm)内寸:255 引出し高さ(mm)内寸:95
1台
47,998 税込52,798
15日以内出荷