小物等が天板から落下するのを防ぎます。後付け可能。
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.66MB)
中量棚NL型用の落下防止バーです
間口(mm)1800
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色アイボリー
材質(本体)スチール
タイプ単体
棚ピッチ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)2000
均等耐荷重(kg/段)500
小物等が天板から落下するのを防ぎます。後付け可能。
セット内容左右2個セット
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.66MB)
豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
キャスター付でレイアウト変更が簡単です。ゴムキャスターを使用していますで、弾性があり、凹凸のある路面でも安定した走行が可能です
色アイボリー
キャスター自在キャスター(ストッパー付2輪)、(ストッパー無2輪)
材質(キャスター)ゴム車
キャスター径(Φmm)100
棚ピッチ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)320(棚1台あたり)
天板、架台付のため、作業と収納が1台で可能です。扉内は段差が無いため台車、ツールワゴンの収納が可能です。
限られた壁面スペースを100%有効活用。収納・作業効率を大幅にアップします。
用途工場、研究施設、自動車整備工場、物流倉庫、バックヤード、学校、店舗、ホテルなどで
種類サカエリューム天板(黒)
均等耐荷重(kg)250(棚板1段当り)、50(架台棚1段当り)
薬品に強いトレスパ天板を採用した木製作業台。キャビネットワゴン・架台を用途によって追加することができます。天面には、オプションオープン架台取付穴は、4ヶ所空いています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途実験や分析に便利なサイド実験台です。研究施設、実験室、学校等でのご使用に。
材質木製(ポリエステル合板)
色グレー・ブラック
天板厚さ(mm)40
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.58MB)
コボレ止め付で実験機器の接続に便利。
高さ(mm)900
奥行(mm)295
材質木製(ポリエステル合板)
色(本体)グレー
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.58MB)
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
薬品に強いトレスパ天板を採用した木製作業台。キャビネットワゴン・架台を用途によって追加することができます。天面には、オプションオープン架台取付穴は、4ヶ所空いています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途実験や分析に便利なサイド実験台です。研究施設、実験室、学校等でのご使用に。
材質木製(ポリエステル合板)
色グレー・ブラック
天板厚さ(mm)40
グリーン購入法適合
作業台用アンカーレス固定金具です。床を傷つけずに取り付けができます。震度7クラスでの耐震性能を有しています。(金具4個使用、水平加速度800gal、重量200kgとして)。接着性の高い耐震マットに作業台自体の自重をかけて固定します。アンカー金具と比べ内側に収納でき、邪魔にならず安全です。
材質(金具)スチール、(耐震マット)ウレタンエラストマー
対応塗装床、Pタイル、ロンリュウムマット等
入数(個)1セット(4個入)
RoHS指令(10物質対応)対応
回転式のコボレ止めで簡単に操作が行えます。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード