「k-18 サカエ」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
中量棚NL型用の落下防止バーです
間口(mm)1800
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
小物等が天板から落下するのを防ぎます。後付け可能。
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.66MB)
ラック側面からの収納物の落下を防止します。
タイプサカエRL・RLW・ML・MLW 用
RoHS指令(10物質対応)対応
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
色グリーン
付属品棚受け
板厚(mm)棚板:40
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
材質SUS304
色(本体)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
コボレ止め付で実験機器の接続に便利。
高さ(mm)900
奥行(mm)295
材質木製(ポリエステル合板)
色(本体)グレー
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.58MB)
回転式のコボレ止めで簡単に操作が行えます。
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター付でレイアウト変更が簡単です。ゴムキャスターを使用していますで、弾性があり、凹凸のある路面でも安定した走行が可能です
色アイボリー
キャスター自在キャスター(ストッパー付2輪)、(ストッパー無2輪)
材質(キャスター)ゴム車
キャスター径(Φmm)100
棚ピッチ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)320(棚1台あたり)
薬品に強いトレスパ天板を採用した木製作業台。キャビネットワゴン・架台を用途によって追加することができます。天面には、オプションオープン架台取付穴は、4ヶ所空いています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途実験や分析に便利なサイド実験台です。研究施設、実験室、学校等でのご使用に。
材質木製(ポリエステル合板)
色グレー・ブラック
天板厚さ(mm)40
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.58MB)
薬品に強いトレスパ天板を採用した木製作業台。キャビネットワゴン・架台を用途によって追加することができます。天面には、オプションオープン架台取付穴は、4ヶ所空いています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途実験や分析に便利なサイド実験台です。研究施設、実験室、学校等でのご使用に。
材質木製(ポリエステル合板)
色グレー・ブラック
天板厚さ(mm)40
グリーン購入法適合
関連キーワード