「kt-15」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高さ(mm)40
奥行(mm)335
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.16MB)
作業台と架台はボルトでしっかり固定できる簡易架台
奥行(mm)300
高さ(mm)450
均等耐荷重(kg)40
グリーン購入法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.16MB)
作業台と架台はボルトでしっかり固定できる簡易架台
奥行(mm)300
高さ(mm)450
グリーン購入法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.16MB)
高さ740~1040mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!作業の最適高さに調整してご利用下さい。
スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
アジャスター防振ネジ径M16P=2.0
作業台の収納力をさらにアップさせます。多少重い物でも楽々収納することができます。
後付け可能、25mmピッチで段替え可能です。
付属品棚取付アタッチメント4個付属
適合機種(作業台)KT・KV・CB・KTG・KVD・TKT
均等耐荷重(kg)50
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.23MB)
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg)80
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.16MB)
作業台と架台はボルトでしっかり固定できる簡易架台。
高さ(mm)810
材質(本体)スチール(粉体塗装)
奥行(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)40
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.65MB)
積載均等耐荷重(kg)80
作業台用オプションハンガー
棚板は水平・下向きの2段階に調整可能。
高さ(mm)600
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg)80(引出し1段当り)
奥行(mm)350
仕様組立式
取付可能厚(mm)40まで
棚段数(段)2
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.17MB) (1.16MB)
作業台と架台はボルトでしっかり固定できる簡易架台。
高さ(mm)810
材質(本体)スチール(粉体塗装)
奥行(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)40
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.65MB)
積載均等耐荷重(kg)80
作業台と架台はボルトでしっかり固定できる簡易架台。
高さ(mm)810
材質(本体)スチール(粉体塗装)
奥行(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)40
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.65MB)
積載均等耐荷重(kg)80
モニターの取付が可能なビーム付簡易架台です。
仕様推奨モニターサイズ16~26インチ、VESA規格(75×75mm、100×100mm)対応
付属品簡易架台(2段)×1台、モニタービーム×1本、モニターベース×1個
高さ(mm)810
材質(本体)スチール
奥行(mm)300
均等耐荷重(kg)(架台1台あたり)80、(棚板1枚あたり)40
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.18MB) (0.6MB)
静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。本体の上昇・下降は足ペダルのワンタッチ操作でOK。必要な時にいつでも手軽に移動することができます。ペダルは収納することができます。出っ張りを減らし安全性を向上させます。
スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
天板厚さ(mm)25
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.77MB) (0.78MB)
簡易架台(モニタービーム付)用のオプションモニタービーム
色(本体)ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。本体の上昇・下降は足ペダルのワンタッチ操作でOK。必要な時にいつでも手軽に移動することができます。ペダルは収納することができます。出っ張りを減らし安全性を向上させます。
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。
金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
材質(キャスター)ハードゴム
天板厚さ(mm)25
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.77MB) (0.78MB)
アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
天板の上を有効活用。省スペース化が図れます。既存の作業台にも後付けできます。作業台と架台はボルトでしっかりと固定できます。
仕様棚板1段タイプ
高さ(mm)450
奥行(mm)300
材質(天板)SUS430
均等耐荷重(kg)80
取付可能厚(mm)天板厚40mm迄
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)40
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.65MB)
静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。本体の上昇・下降は足ペダルのワンタッチ操作でOK。必要な時にいつでも手軽に移動することができます。ペダルは収納することができます。出っ張りを減らし安全性を向上させます。
天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。
メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
天板の上を有効活用。省スペース化が図れます。既存の作業台にも後付けできます。作業台と架台はボルトでしっかりと固定できます。
仕様棚板2段タイプ
高さ(mm)450
奥行(mm)300
材質(天板)SUS430
均等耐荷重(kg)80
取付可能厚(mm)天板厚40mm迄
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)40
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.65MB)
高さ740~1040mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!作業の最適高さに調整してご利用下さい。
天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。
。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
天板厚さ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.73MB)
アジャスター防振タイプ ネジ径M16×P2.0
高さ745~1045mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!作業の最適高さに調整してご利用下さい。
木製の天板の表面をステンレスで覆ったカブセ天板を使用したワークテーブルです。表面はステンレス製ですので、腐食・錆びに強く、耐熱性もあり、強度も高いです。また天板中身は木製になりますので、静音性に優れており、金属特有の作業音が緩和されます。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
高さ調整範囲(mm)740~1040(25mmピッチ毎に調整可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.73MB)
アジャスター防振 ネジ径M16 P=2.0
天板の上を有効活用。省スペース化が図れます。既存の作業台にも後付けできます。作業台と架台はボルトでしっかりと固定できます。
仕様棚板2段タイプ
高さ(mm)810
奥行(mm)300
材質(天板)SUS430
均等耐荷重(kg)80
取付可能厚(mm)天板厚40mm迄
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)40
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.65MB)
天板の上を有効活用。省スペース化が図れます。既存の作業台にも後付けできます。作業台と架台はボルトでしっかりと固定できます。
仕様棚板3段タイプ
高さ(mm)810
奥行(mm)300
材質(天板)SUS430
均等耐荷重(kg)80
取付可能厚(mm)天板厚40mm迄
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)40
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.65MB)
関連キーワード