色(本体)アイボリー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
サカエ独自の「ダブルテーパー加工」で簡単に棚板を皿型・フラット型に変更可能です。棚板は50mmピッチで段換え可能。
色(本体)アイボリー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
ダブルテーパーで簡単に棚板を皿型・フラット型に変更可能です。
ゴム車を使用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
幅(mm)1500
色アイボリー
ピッチ(mm)中棚50(ピッチ調整可能)
耐荷重(kg/段)75
耐荷重(kg)(棚1台当たり)250
キャスター100Φゴム車(内ストッパー付2個)
支柱径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.71MB)
直進安定金具を標準装備。直進性、旋回性を選んで頂けます。棚板は50mmピッチで変更可能!「ダブルテーパー加工」
付属品直進安定金具×2個
色(本体)アイボリー
ダブルテーパーで簡単に棚板を皿型・フラット型に変更可能です。
ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。
又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
幅(mm)1500
色アイボリー
ピッチ(mm)中棚50(ピッチ調整可能)
耐荷重(kg/段)75
耐荷重(kg)(棚1台当たり)250
キャスター100Φナイロンウレタン車(内ストッパー付2個)
支柱径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.71MB)
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。大切な刃物を安心・安全に保管できます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
仕様直進安定金具無し
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品直進安定金具2個付
材質(車輪)ゴム
均等荷重(kg)200
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード