2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B4サイズのコンパクト&軽量タイプ。キャリングハンドル装備で、イベント会場に、会議室に、どこへでも手軽に持運べます。別売のキャリングバッグを使用すればさらに持運びが簡単に。バッグを装着したままアンプの操作も可能です。本体内部のポケットには、ワイヤレスマイクを1本を収納可能。 シンプルかつスタイリッシュなデザインは、どんな空間にもフィットします。 キレのよい低音と力強い中音域を実現した高音質設計に加え、メーカー独自の新技術「話し上手モード」搭載。声の子音を強調することにより音の輪郭がくっきりし、同じ音量でも聴き取りやすさをアップ。聴いている人はもちろん、話している人も疲れません。 コンパクトながら最大出力25Wをキープ。パワフルでクリアな放送を可能にしました。 ビジネスのニーズに応じて選べる多彩なラインナップ。CDプレーヤー内蔵モデルなら、BGMの演出も手軽にでき、マイクとのミキシングも可能です。さらに、USBメモリに入れたMP3形式の音声ファイルもかんたん再生。ディスクを入れ換える手間なしに長時間再生ができます。CD/USBともに再生スピードコントロール機能付き(±10%)。パソコンで編集したアナウンスをイベントで流すなど、幅広く活用できます。
仕様[CDプレーヤー部]CD/オーディオCD、データCD(MP3)、USB/MP3、再生スピードコントロール/-10%~+10%(CD・USB共に)[ワイヤレスチューナー部]受信周波数/806.125MHz~809.750MHzのうち16チャンネル(WT-U85)、周波数持性/50Hz~15kHz(+3dB、-6dB、1kHz基準) 付属品ワイヤレスマイク×1本、シングルチューナー、再生ユニット(CD、USBメモリ対応) 適合有線マイク、ワイヤレスマイク、CD再生、USBメモリ、シングルチューナー組込 質量(g)5.5~6.6 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)240×262×369 消費電力(W)17~22 出力(AUX)1系統 電源AC100V(50/60Hz)または単2乾電池(アルカリ)×10個 最大出力(W)25(AC電源) 定格出力(W)22(AC電源) 入力(マイク)1系統(ワイヤレスチューナー)2系統(AUX)1系統 周波数特性50Hz~18kHz 連続使用可能時間約4時間(アルカリ電池、CD・ワイヤレスチューナー「切」時)(JEITAに基づく) スピーカー16cm ダブルコーン型
1台
219,800 税込241,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H.264記録&フルHD出力 高品位画質&高圧縮効率のH.264コーデックを採用し、高画質・長時間記録に対応。従来のJPEG/MPEG-4記録も可能。高精細なフルHD(1920×1080)出力に対応するHDMI端子を装備し、大型モニターでの分割表示でも鮮明で見やすい高品位映像を実現。さらにUXGA、SXGA、WXGA、XGAの各解像度出力に対応。 幅広いシステム拡張性 カメラ16台接続に対応。さらにカメラライセンスVR-L08M(カメラ8台用、別売)の追加で最大64台までのカメラ接続が可能。また、VR-X7100×8台までのマスター/スレーブシステムに対応し、最大256台のカメラを接続した大規模サーベランスや、全国拠点をネットする多元モニタリングシステム等への発展も容易。 多彩なセキュリティ機能 マイク付カメラの音声収録やカメラに接続したスピーカーによる警告放送等が可能な音声双方向通信に対応。さらに、カメラが捉えた被写体の動きを検知し、記録を開始する「モーション検知」やセンサー/アラ-ムにも連動する「プリポスト記録」、「Eメールでの検知連絡」など、便利なセキュリティ機能を充実。 標準3TB、最大28TBの大容量 3TB HDDを標準搭載。さらに内蔵型増設HDD VR-HDD713(3TB)×5台までを追加でき、最大18TBに対応。加えて外付型HDD増設により、最大28TBまでの長時間&大容量記録に対応(VR-D800R+VR-HDD852追加時)。 RAIDによる強固な冗長性 内蔵型HDDの増設で、RAID1/5/6/10に対応。万一のHDD障害に備え、記録データを保護するなどの耐障害性を向上。また、記録時でもHDD取付け/取外しが可能な「ホットスワップ」に対応し、RAID時の内蔵型HDD増設/交換が前面パネルから可能。 多彩なネットワーク機能 ネットワークカメラ専用端子に加え、映像配信やNASなどのストレージデバイス接続に対応する4系統のLAN端子を装備。NTPクライアント機能により、常に正確な時刻合わせも可能。また、停電時の電源オフを通常通りに行い、HDDを守る無停電電源装置に対応(推奨、オムロンBY80S、シュナイダーエレクトリックBR-550G-JP)。 カメラナビゲータ 監視エリアを示した「マップ」画面にカメラをアイコン表示。近接したカメラ映像を連続して表示する「カメラナビゲータ」機能を搭載。「移動する被写体の追尾」や「複数アングルからの状況把握」が、カメラの位置関係を見ながら直感的に確認可能。 証拠映像の提出も簡単 記録画像を動画(XProtectフォーマット/AVI/MKV)としてエクスポート可能。XProtectフォーマットには、シーケンスエクスプローラーやPTZカメラ制御、デジタル署名確認等も可能な高機能プレーヤソフト「XProtect Smart Client-Player」を付属。PCでの静止画プリントアウトも、データテキスト付きで簡単。 シーケンスエクスプローラ 複数のカメラ映像をサムネイル表示し、瞬時にサーチ。シーケンススライダーや日時/イベント指定により、「見たいシーン」を見逃さず、目視で探し出すことが可能。 アラーム・マネージャ フィルタリング機能や優先/状態レベル等をアラームリストで一括表示。エリアマップとも連動し、発報時の映像確認もリストから簡単検索、瞬時に再生可能。 各種カメラ対応の便利機能 メーカーVN-Hシリーズカメラ接続時、ライブ表示画質と記録画質が個別設定可能。ライブ時は低解像度の分割画面、記録時は高精細といったニーズに対応。また、PTZカメラ接続時は、プリセット操作や自動パトロール制御が可能な「PTZコントローラ」に対応。 各種モバイル端末と連携 スマートフォンやタブレットPCでのライブ/記録画像確認が可能な無料アプリMilestone Mobile(iOS、Android OS対応)に対応。
仕様接続カメラ台数:16台・最大64台(8chカメラライセンスVR-L08M追加時)、記録/配信性能:記録・ライブ配信・再生配信(同時) 192Mbps・記録のみ 256Mbps、配信クライアント:最大10クライアント、HDD容量:標準3TB・最大28TB(内蔵型+外付型HDD増設時)、RAID:1/5/6/10(内蔵型HDD増設時)、ホットスワップ:対応(RAID設定時)、操作ロック:可、画面表示(ライブ/再生):1/4/6/9/16/36/64分割・シーケンシャル・全画面、データエクスポート:USBメモリ(独自形式動画・静止画・AVI/MKV動画)、オンスクリーン表示:カメラタイトル・接続状態・録画状態・エラーメッセージ・アラーム、映像検索機能:日時検索・アラーム検索・スマート検索、再生スピード:1/4・1/2・1・2・4・8・16倍・コマ送り(±1フレーム)、SNMP:対応、DDNSホスト名:対応、記録時同時再生:可、停電復帰記録:可、タイマー記録:可、アラーム記録:可、プリアラーム記録:可、動き検出機能:可、メール通知機能:可、カメラ交換:アーカイブデータ自動変換、ネットワーク端子:RJ45×4(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、映像出力端子:HDMI×1(デジタル)・D-sub15pin×1(アナログ)、音声入力端子:3.5Φステレオミニジャック×1、音声出力端子:3.5Φステレオミニジャック×1、シリアル端子:USB3.0(フロント×2、リア×2)・USB2.0(リア×2)、eSATA:1(VR-D800R専用) 付属品ラックマウントハンドル、電源コード、キー 質量(kg)約9.5 電源(V)AC100、50Hz/60Hz 湿度(%RH)10~80(結露なきこと) 仕上黒色(パネル面) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×88.2×400(突起部含まず) 消費電流(A)1.5以下(参考値:消費電力130W以下) 解像度1920×1080、1600×1200、1280×1024、1280×768、1024×768 動作環境(XprotectSmart Client) OS:Windows 8.1/8 Pro/8 Enterprise/7 Pro/7 Enterprise/7 Ultimate/ ・ Vista Business/Vista Enterprise/Vista Ultimate/2008 R1/2008 R2(全て32/64bit) ・ CPU:IntelCore2Duo以上(大画面時Xeon推奨)、2.4GHz以上/ ・ RAM:1GB以上(大画面時2GB以上推奨) ・ ネットワーク:Ethernet100Mbps以上推奨 ・ グラフィックカード:AGP、またはPCI-Express、1280×1024以上、16ビットカラー以上 ・ ハードディスク:空き容量1GB以上 ・ ソフトウェア:Microsoft.NET Framework 4.0、およびDirectX9.0以降、Internet Explorer 7.0以降 周囲温度(℃)+5~+40 映像圧縮方式JPEG/MPEG4/H.264 適合金具VR-RU57Z、VR-RU45Z(別売)
1台
1,098,000 税込1,207,800
7日以内出荷