抗菌・抗ウイルス加工。「SIAA抗菌認証」取得。従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能。従来のUBZシリーズとも通話可能。暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」 。電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」。混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定。(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)。空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」 。音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」 。受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」 。オートパワーオフ機能。キーロック機能。アルカリ単3乾電池(3本)対応。ベルトフック同梱
付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書
使用温度範囲(℃)-10~+ 50(※充電動作: 5~40
外形寸法(mm)幅55.5×高さ104.2×奥行き26.2(突起物含まず)
本体質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)
チャンネル数交互通話モード20ch
電源電圧(V)DC 4.5
電波形式F3E
送信出力10mW
スピーカー出力(mW)内部出力:400 以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90 以上(8Ω負荷、10%歪)
使用周波数(MHz)400帯
20チャンネルの交互通話モード(シンプレックス)に加え、27チャンネルの中継器アクセスモード(セミデュプレックス)の使用を可能とし、全47チャンネルに対応します。抗菌・抗ウイルス加工。「SIAA抗菌認証」取得。従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能。従来のUBZシリーズとも通話可能。暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」 。電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」。混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定。(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)。空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」 。音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」 。受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」 。オートパワーオフ機能。キーロック機能。アルカリ単3乾電池(3本)対応。ベルトフック同梱
付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書
色ブラック
種類特定小電力
使用温度範囲(℃)-10~+ 50(※充電動作: 5~40
外形寸法(mm)幅55.5×高さ104.2×奥行き26.2(突起物含まず)
本体質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)
チャンネル数交互通話モード20ch+中継器アクセスモード27ch
電源電圧(V)DC 4.5
通信方式シンプレックス、レピーターアクセス
電波形式F3E
防塵防水性能IP54
送信出力10mW/1mW(1mWは中継器アクセスモード1~18ch設定時の
スピーカー出力(mW)内部出力:400 以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90 以上(8Ω負荷、10%歪)
使用周波数(MHz)400帯
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
便利なBluetoothを搭載。20チャンネルの交互通話モード(シンプレックス)に加え、27チャンネルの中継器アクセスモード(セミデュプレックス)の使用を可能とし、全47チャンネルに対応します。抗菌・抗ウイルス加工。「SIAA抗菌認証」取得。従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能。従来のUBZシリーズとも通話可能。暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」 。電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」。混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定。(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)。空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」 。音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」 。受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」 。オートパワーオフ機能。キーロック機能。アルカリ単3乾電池(3本)対応。ベルトフック同梱
付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書
色ブラック
使用温度範囲(℃)-10~+ 50(※充電動作: 5~40
外形寸法(mm)幅55.5×高さ104.2×奥行き26.2(突起物含まず)
本体質量(g)約186(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)
チャンネル数交互通話モード20ch+中継器アクセスモード27ch
電源電圧(V)DC 4.5
電波形式F3E
送信出力10mW/1mW(1mWは中継器アクセスモード1~18ch設定時の
スピーカー出力(mW)内部出力:400 以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90 以上(8Ω負荷、10%歪)
Bluetoothバージョン: 5.2、 クラス: Class 2相当、 対応プロファイル: HSP
使用周波数(MHz)400帯
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
さまざまな場面で使えるオールラウンダー。中継器対応&便利なBluetooth搭載モデル。。 特定小電力トランシーバーのロングセラー定番モデル・デミトスLシリーズ20ch+27chモデル。 便利なBluetoothを搭載(UBZ-LU27BTのみ)。 20チャンネルの交互通話モードと27チャンネルの中継器アクセスモードの全47チャンネルに対応。 電池3本駆動で長時間運用。 低消費電力の高性能BTLアンプを搭載。 屋外でも聞き取りやすいスピーカー大出力を実現。 通話のトラブルを解消。 「グループ番号不一致通知」機能搭載。 抗菌・抗ウイルス加工。 「SIAA抗菌認証」取得
1個
¥25,980
税込¥28,578
9日以内出荷
テレビの音を大きく、はっきり、手元で楽しめる。本製品はテレビの音が聞き取りにくいと感じている方に向けた、ワイヤレススピーカーシステムです。 2.4GHzデジタルワイヤレス方式を採用し、テレビから離れた場所(約30メートル※)で障害物があっても音が途切れにくく、ノイズの少ない音声で聞き取れます。現在の環境にプラスするだけで快適にエンターテインメントをお楽しみいただける機能を搭載したみみ楽の「聴こえサポート」製品です。※通信距離は目安であり、周囲の環境や建物の構造、電子レンジなど2.4GHz帯を使用する機器や無線などの干渉により、音の途切れや受信距離が短くなる場合があります。操作しやすい大きなツマミとかんたん操作。か行、さ行、は行などの子音を含んだ言葉の帯域を増幅・強調し、金属音などの高い帯域を低減させることで人の声を聞き取りやすくする「はっきり音声スイッチ」、音量が物足りない時にワンタッチで大きな音量にして聞き取りやすくする「大きめ音量スイッチ」、いつもの音量が分かりやすい「数字メモリ付き音量ダイヤル」、電池の残量がひと目で分かる「充電残量4段階表示」の大きくて操作しやすいツマミで簡単にご使用いただけます。水回りでも使える生活防水仕様 。スピーカー部(受信機)は生活防水仕様※になっているため、キッチンでも安心してご使用いただけます。※JIS 保護等級2級(IPX2)相当。標準の位置(ハンドルを上向きに平坦な場所に配置)から15度以内で傾斜させ、鉛直落下する水滴で機能が大きく損なわれないもの。周囲へ音を出さずに静かに楽しめるヘッドホン端子 。就寝中や勉強中の家族がいても、ヘッドホンを接続すれば周囲に音を出さずに静かに楽しめます。のせるだけ充電 。スピーカー(受信機)を送信機の上に置くだけで簡単に充電ができます。また、充電中も音声を聞くことが可能です。かんたん接続 。接続は、付属のAC アダプターをコンセントにつなぎ、お持ちのテレビの「ヘッドホン端子」または「LINE出力端子」に接続するだけで完了します。その他の特長。一定時間音声入力がない状態が続くとスピーカー部と送信機の電源がともに自動で切れ、無駄な電力消費を抑える「ツインオートパワーセーブ」機能を備えています。
色ホワイト
質量(g)約453(受信機・内蔵充電池含む)、約153(送信機・コード含む)
付属品変換コード(ステレオミニジャックーRCAピンプラグ×2/0.1m)、送信機専用ACアダプター
電源【受信機】内蔵リチウムポリマー充電池/DC5V(ACアダプター別売)、【送信機】DC5V(ACアダプター付属)
電池使用時間(時間)20※内蔵充電池、5mW+5mW出力時
音声出力ヘッドホン(ステレオミニ)
無線通信方式2.4GHz帯
通信距離(m)約30(受信)
スピーカーユニット口径40mm×2個(ステレオ)
コード長さ(m)1.5(直出し/音声入力)
関連キーワード