独立4chアンプによる大迫力の重低音&タフボディ。本体両サイドに水平対向配置した16cmウーハーと正面に配置した10cmフルレンジスピーカーを独立4chハイパワーアンプで駆動。ボディにはタフなチューブ構造を採用することで不要振動を抑制し、引き締まった重低音を大迫力で楽しめます。幅広い音楽ソースに対応したオールインワンシステム。CD、Bluetooth、ラジオ、USBメモリーに加え、イベントやライブ等で多彩に楽しめるマイク入力/ギター入力端子を装備。各ソース再生音とマイク/ギター入力とのミキシングも可能。マイクにはエコーがかけられるのでカラオケ等で楽しめます。 。光を演出ライトエフェクト機能。全面スピーカー部周りが光るライトエフェクト機能を搭載。赤の常時点灯に加え、7色に点灯するモードなど計4モードで光を演出します。便利な内蔵バッテリー&ショルダーベルト。内蔵バッテリーにより、AC電源が取れない環境下でも約14時間(充電時間は約5時間、使用条件によって変わります)の長時間再生の長時間再生が可能。また、持ち運びに便利なショルダーベルトも付属しています。目覚まし/スリープタイマー搭載。表示部の明るさを調整できるディマー機能。15分間操作をしないと自動的に本機の電源が切れる、オートパワーセーブ(節電機能)搭載。長時間使用しない時に内蔵充電式電池の消費を抑えることができるエコモード搭載
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)696×261.5×265
質量(kg)8
付属品リモコン、リモコン用単4形乾電池×1、ショルダーベルト、AC電源コード
電源AC100V-240V(50/60Hz)、内蔵充電式電池
最大出力(W)(ウーハー)20W+20W、(フルレンジ)10W+10W (JEITA規格による測定値)
入出力端子AUX IN(Φ3.5mmステレオミニ)×1、 マイク入力(モノラル標準Φ6.3mm)×1、 ギター入力(モノラル標準Φ6.3mm)×1、 ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニ)×1
USBポート再生専用×1
対応メディア音楽CD、CD-R/RW(mP3)
受信周波数Fm(76.0m~95.0m ワイドFm対応)
スピーカー2ウェイシステム(16cmコーン×2+10cmコーン×2)
通信方式Bluetooth(R)標準規格Ver.5.0+EDR
出力Bluetooth(R)標準規格Power Class 2
通信距離(m)10
消費電力(W)6(定格)/1以下(電源待機時)/0.2以下(エコモード時)
1台
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
高音質なハイレゾ音源を再生できるUSB端子搭載
USBメモリーに音源を保存して本体部に差し込むだけで簡単にハイレゾ音源(WAV/FLAC)の再生が出来ます。
クオリティの高い音楽再生を可能にするフルデジタルアンプ
放熱機レスの構造のフルデジタルアンプ部は、スピーカー端子までの回路構成を最短化することにより、外部からのノイズの影響を抑制。さらに、徹底した振動対策によってハイレゾ音源に対しても高いクオリティでの再生を実現しました。
音源に忠実なハイレゾサウンドを奏でる2ウェイスピーカー
ピュアパルプ振動板
ウーファー振動板に、パルプ100%のコーティングピュアパルプ素材を採用。パルプの叩解度を調整し、繊維の長さを緻密に設定することで、メリハリのある音楽再生を実現しました。
ハイレゾ高帯域対応ツィーター
40kHzまでの再生を可能にするソフトドームツィーターを搭載。ツィーター内部に吸音材を配置することで、耳につく反射音を削減し、特定のピークを持たない高域特性を実現しました。
バナナプラグ対応金メッキ端子
スピーカー端子部には、伝送効率の高い真鍮無垢の素材を使用したバナナプラグ対応のターミナルを採用。また、スピーカーコードの材質には、OFC(無酸素銅)を採用し、太さや硬度を最適化。伝送ロスを少なくする事で、より原音に近い音色とサイズを超えた広い音場空間を再現します。
Bluetoothも高音質。ワンタッチで接続できるNFC対応
お手持ちの対応スマートフォン/タブレットなどをワンタッチでBluetooth接続できるNFC搭載しています。
FM補完中継局に対応したFMチューナー
AM放送局の放送エリアにおいて、難聴対策や災害対策のために、FMの周波数でAM番組の放送を行う「ワイドFM」の受信に対応しています。
仕様ファイルシステム:FAT16/32、重低音再生:○、BASS/TREBLE音質調整:○
付属品FM簡易型アンテナ、AMループアンテナ、リモコン、単4形乾電池×2(リモコン動作確認用)、スピーカーコード
質量(kg)本体部:1.8、スピーカー部(1本):1.7
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)Bluetoothスタンバイ時:4.0以下
最大出力(W)実用:10+10(JEITA 6Ω)
定格消費電力(W)12
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体部:180×123×224、スピーカー部(1本):102×181×158
ディスクCD部/再生可能:音楽CD、CD-R/RW(MP3、WMA)
再生周波数帯域(Hz)PHONES(ヘッドフォン)端子:30-40k、スピーカー部:60-40k
スピーカー2ウェイバスレフ型/80mmコーン型ウーファー、19mmドーム型ツィーター、インピーダンス 6Ω
受信周波数【チューナー部】FM:76.0MHz~95.0MHz(ワイドFM対応)、AM:531kHz~1,602kHz
端子AUDIO IN(ステレオミニ)端子 アナログ×1、PHONES(ヘッドフォン)端子 1、USB端子 1
タイマー再生タイマー:ワンスタイマー/デイリータイマー、スリープタイマー :○
Bluetoothver2.1+EDR
再生可能ファイル形式USB部:WAV/FLAC(96kHz/24bit)、MP3、WMA
USBタイプUSB2.0フルスピード
待機時消費電力(W)0.40以下
対応コーデックSBC
対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
高音質なハイレゾ音源を再生できるUSB端子搭載
USBメモリーに音源を保存して本体部に差し込むだけで簡単にハイレゾ音源(WAV/FLAC)の再生が出来ます。
クオリティの高い音楽再生を可能にするフルデジタルアンプ
放熱機レスの構造のフルデジタルアンプ部は、スピーカー端子までの回路構成を最短化することにより、外部からのノイズの影響を抑制。さらに、徹底した振動対策によってハイレゾ音源に対しても高いクオリティでの再生を実現しました。
音源に忠実なハイレゾサウンドを奏でる2ウェイスピーカー
ピュアパルプ振動板
ウーファー振動板に、パルプ100%のコーティングピュアパルプ素材を採用。パルプの叩解度を調整し、繊維の長さを緻密に設定することで、メリハリのある音楽再生を実現しました。
ハイレゾ高帯域対応ツィーター
40kHzまでの再生を可能にするソフトドームツィーターを搭載。ツィーター内部に吸音材を配置することで、耳につく反射音を削減し、特定のピークを持たない高域特性を実現しました。
バナナプラグ対応金メッキ端子
スピーカー端子部には、伝送効率の高い真鍮無垢の素材を使用したバナナプラグ対応のターミナルを採用。また、スピーカーコードの材質には、OFC(無酸素銅)を採用し、太さや硬度を最適化。伝送ロスを少なくする事で、より原音に近い音色とサイズを超えた広い音場空間を再現します。
Bluetoothも高音質。ワンタッチで接続できるNFC対応
お手持ちの対応スマートフォン/タブレットなどをワンタッチでBluetooth接続できるNFC搭載しています。
FM補完中継局に対応したFMチューナー
AM放送局の放送エリアにおいて、難聴対策や災害対策のために、FMの周波数でAM番組の放送を行う「ワイドFM」の受信に対応しています。
仕様ファイルシステム:FAT16/32、重低音再生:○、BASS/TREBLE音質調整:○
付属品FM簡易型アンテナ、AMループアンテナ、リモコン、単4形乾電池×2(リモコン動作確認用)、スピーカーコード
質量(kg)本体部:1.8、スピーカー部(1本):1.7
色ゴールド
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)Bluetoothスタンバイ時:4.0以下
最大出力(W)実用:10+10(JEITA 6Ω)
定格消費電力(W)12
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体部:180×123×224、スピーカー部(1本):102×181×158
ディスクCD部/再生可能:音楽CD、CD-R/RW(MP3、WMA)
再生周波数帯域(Hz)PHONES(ヘッドフォン)端子:30-40k、スピーカー部:60-40k
スピーカー2ウェイバスレフ型/80mmコーン型ウーファー、19mmドーム型ツィーター、インピーダンス 6Ω
受信周波数【チューナー部】FM:76.0MHz~95.0MHz(ワイドFM対応)、AM:531kHz~1,602kHz
端子AUDIO IN(ステレオミニ)端子 アナログ×1、PHONES(ヘッドフォン)端子 1、USB端子 1
タイマー再生タイマー:ワンスタイマー/デイリータイマー、スリープタイマー :○
Bluetoothver2.1+EDR
再生可能ファイル形式USB部:WAV/FLAC(96kHz/24bit)、MP3、WMA
USBタイプUSB2.0フルスピード
待機時消費電力(W)0.40以下
対応コーデックSBC
対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
インテリアに調和し、設置しやすいウッドの”ONE BODY”。ラックやダッシュボード、デスクの空いたスペースにも設置しやすい”ONE BODY”タイプ。配線も電源コードとFmアンテナを繋ぐだけです。あたたかみのある木の筐体は、まるで家具のようなたたずまいで部屋を上品に演出し、さまざまなインテリアとマッチします。スマートフォンの音楽をスピーカーで楽しめるBluetooth(R)搭載。普段ヘッドホンで聴いている音楽をスピーカーで気軽に楽しめるBluetooth(R)を搭載。音場感に優れた、ダイナミックで自然な音を再現します。さまざまな音楽が楽しめるCD・Fm・USBメモリー対応。スマートフォンはもちろん、CD・Fm・USBメモリーと幅広いメディアに対応。ヘッドホンを接続すれば、1人でじっくり音楽に浸ることもできます。豊かな響きを実現する本格ウッドキャビネット。単品スピーカーでも採用されるmDFキャビネットを筐体全体に使用することで、あたたかみのある豊かな響きを実現。高精度の増幅を実現するデジタルアンプとの相性も抜群です。デイリー&スリープタイマー搭載で、設定した時間に自動で音楽をON/OFFします。選べるサウンドモードで、曲の種類に合わせて音の設定を変更できます。ワイドFmに対応したFmチューナーで、Amラジオの番組がFm放送でも聴けます。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×123×284
質量(kg)4.4
付属品リモコン、リモコン用単4形乾電池×1、Fm簡易型室内アンテナ、電源コード
電源AC100V、50/60Hz
最大出力(W)15W+15W(6Ω) (JEITA規格による測定値)
入出力端子USB端子、ヘッドホン端子(ステレオミニΦ3.5mm×1)
対応メディア音楽CD、CD-R/RW(ISO 9660 Level1)<mP3> (CD-R/RWディスクは、記録状態によって再生できない場合があります。)
周波数(Hz)受信:Fm(76.0m~95.0m ワイドFm対応)
スピーカー1ウェイバスレフ型フルレンジコーン 8cm×1(6Ω)
BluetoothBluetooth(R)Ver.4.2+EDR
対応プロファイルA2DP、AVRCP
対応コーデックSBC
保護対応コンテンツ:SCmS-T方式
消費電力(W)18(定格)/1以下(電源待機時)
スピーカー部インピーダンス(Ω)6
1台
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
彩速ナビ「大画面8V型」インダッシュタイプをラインアップ!。RAV4/ルーミー/タンク/シエンタ/N-BOXなど人気の車種にスッキリ装着。「彩速ナビ」の使い心地をそのままに、見やすく使いやすい大画面8V型モニターを搭載したMDV-S811HDL。専用エスカッションと純正クラスターパネルなどで取付ができます。または専用取付キットを使って、さまざまなクルマにスマートに取付けができます。高精細&高視野角HDパネルと静電容量式タッチパネルを新搭載!。ハンドルから手を離さず、話して操作。安心・便利な音声操作に対応!!「ハイ彩速」と声をかけて候補ワードを発話すればナビに触らずに操作できます!。安心・安全とエンターテインメントが見やすく融合TYPE Sに新搭載の「オーガニックGUI PLUS」。モード切替ボタンをタッチすることで、ドライバーが必要とするナビ情報画面を表示しながらAV画面を特大サイズで表示できるようになりました。HDMI入力&ハイレゾ音源に対応した充実のエンタテイメント機能。USBケーブル「KNA-24USB」(別売)の使用で、タブレットの3A急速充電にも対応
仕様●VICS:FM多重、VICS WIDE●衛星測位システム:受信衛星:GPS、QZSS(準天頂衛星)、Galileo、BeiDou、受信信号:L1、L1S(SLASのみ対応)、測位形式:3D/DGPS●対応ディスク:DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、DVD±R/±RW/±R DL、CD-DA、CD-R/RW、SACD(CD LAYER ONLY)(8cmディスク非対応)
質量(kg)本体:2.4、GPSアンテナ:約0.84
使用温度範囲(℃)-10~+60
最大出力(W)50×4
電源電圧14.4V(10.5V~16V)
表示方式透過型広視野角液晶
定格出力(W)29×4(4Ω、1kHz、10%THD)
センサー6軸慣性センサー(ジャイロ3軸+加速度3軸)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:197×125×182、GPSアンテナ:36×12.8×33
駆動方式TFTアクティブマトリクス
受信周波数FM部:76.0MHz~99.0MHz、AM部:522kHz~1629kHz
画面サイズ8V型HDパネル
画素数2764800画素 水平1280×垂直720×3(RGB)
埋め込み寸法(mm)(W×H×D)178×100×160
受信方式地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応)
インピーダンス(Ω)4~8
タッチパネル方式静電容量方式タッチパネル、グレア処理
受信チャンネル(ch)UHF 13~52
BluetoothBluetooth Ver. 5.2準拠
最大消費電流(A)15
対応SDカードSD/SDHC/SDXC
USBUSB2.0 High Speed
1台
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
大画面をもっと気軽に。彩速ナビ 大画面 8V型フローティングモデル。「大画面ナビが欲しい! 」「でも、大きすぎるのは、ちょっと…。」そんなお考えをお持ちの方にピッタリのナビが登場。従来の7V型からフローティングタイプの大画面8V型ナビへ。見慣れた車内がちょうどいい大画面で大きく変化します。高精細&高視野角HDパネルと静電容量式タッチパネルを新搭載!。ハンドルから手を離さず、話して操作。安心・便利な音声操作に対応!!「ハイ彩速」と声をかけて候補ワードを発話すればナビに触らずに操作できます!。安心・安全とエンターテインメントが見やすく融合TYPE Sに新搭載の「オーガニックGUI PLUS」。モード切替ボタンをタッチすることで、ドライバーが必要とするナビ情報画面を表示しながらAV画面を特大サイズで表示できるようになりました。HDMI入力&ハイレゾ音源に対応した充実のエンタテイメント機能。USBケーブル「KNA-24USB」(別売)の使用で、タブレットの3A急速充電にも対応
仕様●VICS:FM多重、VICS WIDE●衛星測位システム:受信衛星:GPS、QZSS(準天頂衛星)、Galileo、BeiDou、受信信号:L1、L1S(SLASのみ対応)、測位形式:3D/DGPS●対応ディスク:DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、DVD±R/±RW/±R DL、CD-DA、CD-R/RW、SACD(CD LAYER ONLY)(8cmディスク非対応)
質量(kg)本体:2.2、パネル:1.0、GPSアンテナ:約0.84
使用温度範囲(℃)-10~+60
最大出力(W)50×4
電源電圧14.4V(10.5V~16V)
表示方式透過型広視野角液晶
定格出力(W)29×4(4Ω、1kHz、10%THD)
センサー6軸慣性センサー(ジャイロ3軸+加速度3軸)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:178×100×158 ※突起物は除く、パネル:225×137×21 ※突起物は除く、GPSアンテナ:36×12.8×33
駆動方式TFTアクティブマトリクス
受信周波数FM部:76.0MHz~99.0MHz、AM部:522kHz~1629kHz
画面サイズ8V型HDパネル
画素数2764800画素 水平1280×垂直720×3(RGB)
埋め込み寸法(mm)(W×H×D)178×100×155
受信方式地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応)
インピーダンス(Ω)4~8
タッチパネル方式静電容量方式タッチパネル、グレア処理
受信チャンネル(ch)UHF 13~52
BluetoothBluetooth Ver. 5.2準拠
最大消費電流(A)15
対応SDカードSD/SDHC/SDXC
USBUSB2.0 High Speed
1台
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
高精細&高視野角HDパネルと静電容量式タッチパネルを新搭載!。ハンドルから手を離さず、話して操作。安心・便利な音声操作に対応!!「ハイ彩速」と声をかけて候補ワードを発話すればナビに触らずに操作できます!。安心・安全とエンターテインメントが見やすく融合TYPE Sに新搭載の「オーガニックGUI PLUS」。モード切替ボタンをタッチすることで、ドライバーが必要とするナビ情報画面を表示しながらAV画面を特大サイズで表示できるようになりました。HDMI入力&ハイレゾ音源に対応した充実のエンタテイメント機能。USBケーブル「KNA-24USB」(別売)の使用で、タブレットの3A急速充電にも対応
仕様●VICS:FM多重、VICS WIDE●衛星測位システム:受信衛星:GPS、QZSS(準天頂衛星)、Galileo、BeiDou、受信信号:L1、L1S(SLASのみ対応)、測位形式:3D/DGPS●対応ディスク:DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、DVD±R/±RW/±R DL、CD-DA、CD-R/RW、SACD(CD LAYER ONLY)(8cmディスク非対応)
質量(kg)本体:2.2、GPSアンテナ:約0.84
使用温度範囲(℃)-10~+60
最大出力(W)50×4
電源電圧14.4V(10.5V~16V)
表示方式透過型広視野角液晶
定格出力(W)29×4(4Ω、1kHz、10%THD)
センサー6軸慣性センサー(ジャイロ3軸+加速度3軸)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:180×100×183、GPSアンテナ:36×12.8×33
駆動方式TFTアクティブマトリクス
受信周波数FM部:76.0MHz~99.0MHz、AM部:522kHz~1629kHz
画面サイズ7V型HDパネル
画素数2764800画素 水平1280×垂直720×3(RGB)
埋め込み寸法(mm)(W×H×D)178×100×160
受信方式地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応)
インピーダンス(Ω)4~8
タッチパネル方式静電容量方式タッチパネル、グレア処理
受信チャンネル(ch)UHF 13~52
BluetoothBluetooth Ver. 5.2準拠
最大消費電流(A)15
対応SDカードSD/SDHC/SDXC
USBUSB2.0 High Speed
1台
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
高精細&高視野角HDパネルと静電容量式タッチパネルを新搭載!。ハンドルから手を離さず、話して操作。安心・便利な音声操作に対応!!「ハイ彩速」と声をかけて候補ワードを発話すればナビに触らずに操作できます!。安心・安全とエンターテインメントが見やすく融合TYPE Sに新搭載の「オーガニックGUI PLUS」。モード切替ボタンをタッチすることで、ドライバーが必要とするナビ情報画面を表示しながらAV画面を特大サイズで表示できるようになりました。HDMI入力&ハイレゾ音源に対応した充実のエンタテイメント機能。USBケーブル「KNA-24USB」(別売)の使用で、タブレットの3A急速充電にも対応
仕様●VICS:FM多重、VICS WIDE●衛星測位システム:受信衛星:GPS、QZSS(準天頂衛星)、Galileo、BeiDou、受信信号:L1、L1S(SLASのみ対応)、測位形式:3D/DGPS●対応ディスク:DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、DVD±R/±RW/±R DL、CD-DA、CD-R/RW、SACD(CD LAYER ONLY)(8cmディスク非対応)
質量(kg)本体:2.3、GPSアンテナ:約0.84
使用温度範囲(℃)-10~+60
最大出力(W)50×4
電源電圧14.4V(10.5V~16V)
表示方式透過型広視野角液晶
定格出力(W)29×4(4Ω、1kHz、10%THD)
センサー6軸慣性センサー(ジャイロ3軸+加速度3軸)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:206×104×174、GPSアンテナ:36×12.8×33
駆動方式TFTアクティブマトリクス
受信周波数FM部:76.0MHz~99.0MHz、AM部:522kHz~1629kHz
画面サイズ7V型HDパネル
画素数2764800画素 水平1280×垂直720×3(RGB)
埋め込み寸法(mm)(W×H×D)178×100×160
受信方式地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応)
インピーダンス(Ω)4~8
タッチパネル方式静電容量方式タッチパネル、グレア処理
受信チャンネル(ch)UHF 13~52
BluetoothBluetooth Ver. 5.2準拠
最大消費電流(A)15
対応SDカードSD/SDHC/SDXC
USBUSB2.0 High Speed
1台
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
関連キーワード