カテゴリ

  • カー用品(4)
絞り込み
ブランド
  • JVCケンウッド
  • Verbatim(バーベイタム)(8)
  • マクセル(6)
  • Lazos(1)
  • YAMAZEN(山善)(16)
  • エスコ(3)
  • Victor(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • HIDISC(2)
  • グリーンハウス(12)
  • Dell Technologies(15)
  • ロジテック(12)
  • ダイアモンドヘッド(10)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(9)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(8)
  • StarTech.com(4)
  • タイムリー(4)
  • サンワサプライ(3)
  • KENWOOD(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dvd-rw」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
7V型180mmモデルナビ JVCケンウッド7V型180mmモデルナビJVCケンウッド
99,980税込109,978
1台
9日以内出荷
高精細&高視野角HDパネルと静電容量式タッチパネルを新搭載!ハンドルから手を離さず、話して操作。安心・便利な音声操作に対応!!「ハイ彩速」と声をかけて候補ワードを発話すればナビに触らずに操作できます!安心・安全とエンターテインメントが見やすく融合TYPE Sに新搭載の「オーガニックGUI PLUS」。モード切替ボタンをタッチすることで、ドライバーが必要とするナビ情報画面を表示しながらAV画面を特大サイズで表示できるようになりました。HDMI入力&ハイレゾ音源に対応した充実のエンタテイメント機能。USBケーブル「KNA-24USB」(別売)の使用で、タブレットの3A急速充電にも対応
仕様●VICS:FM多重、VICS WIDE●衛星測位システム:受信衛星:GPS、QZSS(準天頂衛星)、Galileo、BeiDou、受信信号:L1、L1S(SLASのみ対応)、測位形式:3D/DGPS●対応ディスク:DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、DVD±R/±RW/±R DL、CD-DA、CD-R/RW、SACD(CD LAYER ONLY)(8cmディスク非対応)質量(kg)本体:2.2、GPSアンテナ:約0.84使用温度範囲(℃)-10~+60最大出力(W)50×4電源電圧14.4V(10.5V~16V)表示方式透過型広視野角液晶定格出力(W)29×4(4Ω、1kHz、10%THD)センサー6軸慣性センサー(ジャイロ3軸+加速度3軸)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:180×100×183、GPSアンテナ:36×12.8×33駆動方式TFTアクティブマトリクス受信周波数FM部:76.0MHz~99.0MHz、AM部:522kHz~1629kHz画面サイズ7V型HDパネル画素数2764800画素 水平1280×垂直720×3(RGB)埋め込み寸法(mm)(W×H×D)178×100×160受信方式地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応)インピーダンス(Ω)4~8タッチパネル方式静電容量方式タッチパネル、グレア処理受信チャンネル(ch)UHF 13~52BluetoothBluetooth Ver. 5.2準拠最大消費電流(A)15対応SDカードSD/SDHC/SDXCUSBUSB2.0 High Speed
8V型フローティングナビ JVCケンウッド8V型フローティングナビJVCケンウッド
129,800税込142,780
1台
9日以内出荷
大画面をもっと気軽に。彩速ナビ 大画面 8V型フローティングモデル「大画面ナビが欲しい! 」「でも、大きすぎるのは、ちょっと…。」そんなお考えをお持ちの方にピッタリのナビが登場。従来の7V型からフローティングタイプの大画面8V型ナビへ。見慣れた車内がちょうどいい大画面で大きく変化します。高精細&高視野角HDパネルと静電容量式タッチパネルを新搭載!ハンドルから手を離さず、話して操作。安心・便利な音声操作に対応!!「ハイ彩速」と声をかけて候補ワードを発話すればナビに触らずに操作できます!安心・安全とエンターテインメントが見やすく融合TYPE Sに新搭載の「オーガニックGUI PLUS」。モード切替ボタンをタッチすることで、ドライバーが必要とするナビ情報画面を表示しながらAV画面を特大サイズで表示できるようになりました。HDMI入力&ハイレゾ音源に対応した充実のエンタテイメント機能。USBケーブル「KNA-24USB」(別売)の使用で、タブレットの3A急速充電にも対応
仕様●VICS:FM多重、VICS WIDE●衛星測位システム:受信衛星:GPS、QZSS(準天頂衛星)、Galileo、BeiDou、受信信号:L1、L1S(SLASのみ対応)、測位形式:3D/DGPS●対応ディスク:DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、DVD±R/±RW/±R DL、CD-DA、CD-R/RW、SACD(CD LAYER ONLY)(8cmディスク非対応)質量(kg)本体:2.2、パネル:1.0、GPSアンテナ:約0.84使用温度範囲(℃)-10~+60最大出力(W)50×4電源電圧14.4V(10.5V~16V)表示方式透過型広視野角液晶定格出力(W)29×4(4Ω、1kHz、10%THD)センサー6軸慣性センサー(ジャイロ3軸+加速度3軸)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:178×100×158 ※突起物は除く、パネル:225×137×21 ※突起物は除く、GPSアンテナ:36×12.8×33駆動方式TFTアクティブマトリクス受信周波数FM部:76.0MHz~99.0MHz、AM部:522kHz~1629kHz画面サイズ8V型HDパネル画素数2764800画素 水平1280×垂直720×3(RGB)埋め込み寸法(mm)(W×H×D)178×100×155受信方式地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応)インピーダンス(Ω)4~8タッチパネル方式静電容量方式タッチパネル、グレア処理受信チャンネル(ch)UHF 13~52BluetoothBluetooth Ver. 5.2準拠最大消費電流(A)15対応SDカードSD/SDHC/SDXCUSBUSB2.0 High Speed
7V型200mmモデルナビ JVCケンウッド7V型200mmモデルナビJVCケンウッド
99,980税込109,978
1台
9日以内出荷
高精細&高視野角HDパネルと静電容量式タッチパネルを新搭載!ハンドルから手を離さず、話して操作。安心・便利な音声操作に対応!!「ハイ彩速」と声をかけて候補ワードを発話すればナビに触らずに操作できます!安心・安全とエンターテインメントが見やすく融合TYPE Sに新搭載の「オーガニックGUI PLUS」。モード切替ボタンをタッチすることで、ドライバーが必要とするナビ情報画面を表示しながらAV画面を特大サイズで表示できるようになりました。HDMI入力&ハイレゾ音源に対応した充実のエンタテイメント機能。USBケーブル「KNA-24USB」(別売)の使用で、タブレットの3A急速充電にも対応
仕様●VICS:FM多重、VICS WIDE●衛星測位システム:受信衛星:GPS、QZSS(準天頂衛星)、Galileo、BeiDou、受信信号:L1、L1S(SLASのみ対応)、測位形式:3D/DGPS●対応ディスク:DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、DVD±R/±RW/±R DL、CD-DA、CD-R/RW、SACD(CD LAYER ONLY)(8cmディスク非対応)質量(kg)本体:2.3、GPSアンテナ:約0.84使用温度範囲(℃)-10~+60最大出力(W)50×4電源電圧14.4V(10.5V~16V)表示方式透過型広視野角液晶定格出力(W)29×4(4Ω、1kHz、10%THD)センサー6軸慣性センサー(ジャイロ3軸+加速度3軸)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:206×104×174、GPSアンテナ:36×12.8×33駆動方式TFTアクティブマトリクス受信周波数FM部:76.0MHz~99.0MHz、AM部:522kHz~1629kHz画面サイズ7V型HDパネル画素数2764800画素 水平1280×垂直720×3(RGB)埋め込み寸法(mm)(W×H×D)178×100×160受信方式地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応)インピーダンス(Ω)4~8タッチパネル方式静電容量方式タッチパネル、グレア処理受信チャンネル(ch)UHF 13~52BluetoothBluetooth Ver. 5.2準拠最大消費電流(A)15対応SDカードSD/SDHC/SDXCUSBUSB2.0 High Speed
8V型インダッシュナビ JVCケンウッド8V型インダッシュナビJVCケンウッド
119,800税込131,780
1台
9日以内出荷
彩速ナビ「大画面8V型」インダッシュタイプをラインアップ!。RAV4/ルーミー/タンク/シエンタ/N-BOXなど人気の車種にスッキリ装着。「彩速ナビ」の使い心地をそのままに、見やすく使いやすい大画面8V型モニターを搭載したMDV-S811HDL。専用エスカッションと純正クラスターパネルなどで取付ができます。または専用取付キットを使って、さまざまなクルマにスマートに取付けができます。高精細&高視野角HDパネルと静電容量式タッチパネルを新搭載!ハンドルから手を離さず、話して操作。安心・便利な音声操作に対応!!「ハイ彩速」と声をかけて候補ワードを発話すればナビに触らずに操作できます!安心・安全とエンターテインメントが見やすく融合TYPE Sに新搭載の「オーガニックGUI PLUS」。モード切替ボタンをタッチすることで、ドライバーが必要とするナビ情報画面を表示しながらAV画面を特大サイズで表示できるようになりました。HDMI入力&ハイレゾ音源に対応した充実のエンタテイメント機能。USBケーブル「KNA-24USB」(別売)の使用で、タブレットの3A急速充電にも対応
仕様●VICS:FM多重、VICS WIDE●衛星測位システム:受信衛星:GPS、QZSS(準天頂衛星)、Galileo、BeiDou、受信信号:L1、L1S(SLASのみ対応)、測位形式:3D/DGPS●対応ディスク:DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、DVD±R/±RW/±R DL、CD-DA、CD-R/RW、SACD(CD LAYER ONLY)(8cmディスク非対応)質量(kg)本体:2.4、GPSアンテナ:約0.84使用温度範囲(℃)-10~+60最大出力(W)50×4電源電圧14.4V(10.5V~16V)表示方式透過型広視野角液晶定格出力(W)29×4(4Ω、1kHz、10%THD)センサー6軸慣性センサー(ジャイロ3軸+加速度3軸)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:197×125×182、GPSアンテナ:36×12.8×33駆動方式TFTアクティブマトリクス受信周波数FM部:76.0MHz~99.0MHz、AM部:522kHz~1629kHz画面サイズ8V型HDパネル画素数2764800画素 水平1280×垂直720×3(RGB)埋め込み寸法(mm)(W×H×D)178×100×160受信方式地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応)インピーダンス(Ω)4~8タッチパネル方式静電容量方式タッチパネル、グレア処理受信チャンネル(ch)UHF 13~52BluetoothBluetooth Ver. 5.2準拠最大消費電流(A)15対応SDカードSD/SDHC/SDXCUSBUSB2.0 High Speed
dvd-r dl特集