対応機種DRV-MR745,DRV-MR740,DRV-MP740,DRV-W650/650,DRV-W630/630,DRV-610,DRV-340,DRV-240,DRV-325,DRV-320,DRV-230,KNA-DR350,KNA-DR300
既にRCA接続カメラが搭載されている車両へのMDV-L403W/L403の装着を可能にします.
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1本
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
鮮明な映像を表示する高感度CMOSセンサー搭載、スミアノイズのない高画質な映像で夜間でも高い視認性を確保。
用途ケンウッド専用カプラー入力接続カーナビ用
設置形態リアビュー
画素数約33万画素
ケーブル長(m)カメラ部 1.5/電源ケーブル 7.5
電源電圧(V)14.4(9~16)
素子(撮影)1/3.6型 カラーCMOSセンサー
画角水平約128°/垂直約103°
映像出力広角鏡像(後方確認用)
関連キーワード