J-FIELDチャッカリ君2Sakae Fuji(栄製機)(2件のレビュー)翌々日出荷
カセットボンベタイプのスタンダードモデル。
約2分間のプレヒート(余熱)により30秒間位の逆さ使用が可能。
(使用環境により異なります)
火炎形状集中炎付属品ガスカートリッジG300タイプカセットガス本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146×44×53火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ20.0火炎の長さ(mm)100-150熱量(kw)1.4燃焼時間(分)150全質量(g)550適用可能カートリッジPG300・G300
草焼カセットバーナーSakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)翌日出荷
ガスを強制的に気化させ、強力な炎を安定持続。
カセットボンベ使用で灯油バーナー並みの強火力。
圧電点火装置付で簡単着火。
用途除草、ガーデニング、害虫駆除、軽作業に。火炎の長さ(mm)約450火炎温度(℃)1400燃焼時間(分)約15-40(15-30)質量(g)1350本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)734.5×78×237使用ガスKYB-250・G300PG300(ハイパワーボンベ)火口径(mm)Φ55熱量(kw)29.1(34.9)
草焼灯油バーナーSakae Fuji(栄製機)(11件のレビュー)翌々日出荷
予熱時間0分、ハイブリットバーナー。
カセットボンベのガスの炎でスピーディに予熱完了。予熱中の炎でも作業可能なので、実質予熱0分!
使用後はカセットボンベのガスによるクリーニング効果でノズル・パイプの目詰まり解消。
燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。
火炎の長さ(mm)600~800火炎温度(℃)1390燃焼時間(分)(連続)約40~50仕様タンク分離型過圧防止弁付(ワンタッチでタンク内の空気圧が抜けます)付属品予熱用カセットボンベ(KYB-250)寸法(mm)(バーナー・接手部)1305×85×167(タンク部)Φ177×476質量(kg)5.9(燃料含まず)タンク容量(L)5ホース長さ(m)1.6火口径(mm)Φ81予熱時間カセットボンベのガスで15~30秒発熱量(kW[kcal/h])86.1(74000)
草焼灯油バーナーSakae Fuji(栄製機)(7件のレビュー)翌々日出荷
予熱時間0分、ハイブリットバーナー。
カセットボンベのガスの炎でスピーディに予熱完了。予熱中の炎でも作業可能なので、実質予熱0分!
使用後はカセットボンベのガスによるクリーニング効果でノズル・パイプの目詰まり解消。
燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。
火炎の長さ(mm)450~500火炎温度(℃)1370燃焼時間(分)(連続)約30~40仕様タンク一体型過圧防止弁付(ワンタッチでタンク内の空気圧が抜けます)付属品カセットボンベ(KYB-250)質量(kg)3.4(燃料含まず)タンク容量(L)2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1233×116×231火口径(mm)Φ65予熱時間カセットボンベのガスで15~30秒発熱量(kW[kcal/h])51.6(44400)