「栄富士 トーチ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐風性に優れた作業性抜群のハイパワー集中炎 専用ボンベで即逆さ使用OK。 ワンタッチ着火。軽量・低重心
火炎形状集中炎 セット内容バーナー本体、カートリッジボンベ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)136×35×36 火炎温度(℃)約1500 燃焼時間(分)約80 発熱量(kW[kcal/h])2.4[2100] 火口径(Φmm)20
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

Sakae Fuji(栄製機)スーパーエース
再点火時も炎調節は不要。 点火・消火がレバー操作で片手で可能。 空気調整レバーで炎も自由自在。 誤動作防止の安全ロック機構付。
火炎形状集中炎 付属品ガスカートリッジHP200 トラスコ品番292-4986 質量(g)630 本体質量(g)280(ボンベ含まず) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)166×48×86 火炎温度(℃)1550 火口径(mm)Φ20.0 火炎の長さ(mm)150-200 熱量(kw)3.6 燃焼時間(分)60 全質量(g)630 適用可能カートリッジR200・HP200
1本
8,198 税込9,018
当日出荷

Sakae Fuji(栄製機)スパークエース
安心の日本製 生ガスが出ない安全構造 360°炎が安定 頑丈なのに安価 4つの安があるトーチ
火炎形状集中炎 火炎温度(℃)1500 燃焼時間(分)70 火炎の長さ(mm)150-200 火口径(Φmm)20.0 熱量(kw)2.5(2200kcal/h) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)128×20×41 本体質量(g)125(ボンベ含まず) 適合ボンベR200、HP200 機能点火装置付
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式ねじ込み式 成分液化プロパン、液化ブタン混合 容量(g)200 混合比3(液化プロパン):7(液化ブタン) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
1本ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
燃料LPガス(プロパンガス) ホース長さ(m)(握り付)3 火炎温度(℃)1500 火炎形状棒状炎
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付方式ねじ込み式 成分液化プロパン、液化ブタン混合 トラスコ品番215-3700 質量(g)350 容量(g)185 混合比5(液化プロパン):5(液化ブタン)
1本ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェットスクリュー炎だから4分銅管の硬ロウ付けが可能です。 細口バーナーの採用で使いやすさ抜群。 プロからホビーまで幅広い用途に対応できます。 空気調整リングで炎も調整可能
火炎形状ジェットスクリュー炎 付属品ガスカートリッジR200 トラスコ品番327-7984 質量(g)550 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×25×85(本体のみ) 火炎温度(℃)約1800 火口径(mm)Φ14 火炎の長さ(mm)100~150 熱量(kw)3.0 燃焼時間(分)約60 適用可能カートリッジR200・HP200
1本ほか
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Sakae Fuji(栄製機)スパークエース
従来の機種に比べ高カロリーで作業時間が短縮できます。 特殊バーナーの開発により夏場のガス圧上昇時期でも安定した自動着火及び炎を得られます。
火炎形状棒状系集中炎 付属品ガスカートリッジR200 本体質量(g)195(ボンベ含まず) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)141×31×47 火炎温度(℃)1450 火口径(mm)Φ22.4 火炎の長さ(mm)200-250 熱量(kw)3.4 燃焼時間(分)60 全質量(g)565 適用可能カートリッジR200・HP200
1本ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気調整レバーで炎も自由自在。 誤作動防止の安全ロック機構付き。 レバーで着火・消火が選べるので短時間の作業を繰り返す人に最適。 連続燃焼レバーで長時間の作業もOK!
火炎形状集中炎 付属品ガスカートリッジR200 本体質量(g)270(ボンベ含まず) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×52×83 火炎温度(℃)1500 火口径(mm)Φ22.4 火炎の長さ(mm)150-200 熱量(kw)3.1 燃焼時間(分)70 全質量(g)630 適用可能カートリッジR200・HP200
1本ほか
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス強制気化方式のパワフルで安定した炎。 20秒-60秒の正立燃焼(余熱)で継続的な逆さ仕様が可能。 (使用環境により異なります) 空気調整リングでシャープな炎から柔らかな炎まで自由自在。
火炎形状集中炎 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×42×76 火炎温度(℃)1600 火口径(mm)Φ22.2 火炎の長さ(mm)120-150 熱量(kw)1.7 燃焼時間(分)120 適用可能カートリッジPG300・G300
1本
2,998 税込3,298
当日出荷