5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
操作し易く軽量で女性でも安心、持ち運びに便利なコンパクトサイズ。 炎の跳ね返りが少ない。圧電点火装置付で簡単着火。
用途除草、ガーデニング、害虫駆除、軽作業に。 火炎の長さ(mm)約400 火炎温度(℃)1400 燃焼時間(分)約10-30(10-20) 質量(g)820 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)701×88×136 使用ガスKYB-250・G300PG300(ハイパワーボンベ) 火口径(mm)Φ45 熱量(kw)20.9(25.6)
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

草焼のスタンダード、予熱式バーナー。 軽量設計で女性でも操作がラクラク。 筒型でストラップ付だから歩きながら作業ができる。 燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。
火炎温度(℃)1360 付属品予熱用ロックウール缶、L型レンチ、掃除針 タンク容量(L)1 予熱時間予熱用ロックウール缶で約5分
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガスを強制的に気化させ、強力な炎を安定持続。 カセットボンベ使用で灯油バーナー並みの強火力。 圧電点火装置付で簡単着火。
用途除草、ガーデニング、害虫駆除、軽作業に。 火炎の長さ(mm)約450 火炎温度(℃)1400 燃焼時間(分)約15-40(15-30) 質量(g)1350 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)734.5×78×237 使用ガスKYB-250・G300PG300(ハイパワーボンベ) 火口径(mm)Φ55 熱量(kw)29.1(34.9)
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

予熱時間0分、ハイブリットバーナー。 カセットボンベのガスの炎でスピーディに予熱完了。予熱中の炎でも作業可能なので、実質予熱0分! 使用後はカセットボンベのガスによるクリーニング効果でノズル・パイプの目詰まり解消。 燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。
火炎の長さ(mm)600~800 火炎温度(℃)1390 燃焼時間(分)(連続)約40~50 仕様タンク分離型過圧防止弁付(ワンタッチでタンク内の空気圧が抜けます) 付属品予熱用カセットボンベ(KYB-250) 寸法(mm)(バーナー・接手部)1305×85×167(タンク部)Φ177×476 質量(kg)5.9(燃料含まず) タンク容量(L)5 ホース長さ(m)1.6 火口径(mm)Φ81 予熱時間カセットボンベのガスで15~30秒 発熱量(kW[kcal/h])86.1(74000)
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷

予熱時間0分、ハイブリットバーナー。 カセットボンベのガスの炎でスピーディに予熱完了。予熱中の炎でも作業可能なので、実質予熱0分! 使用後はカセットボンベのガスによるクリーニング効果でノズル・パイプの目詰まり解消。 燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。
火炎の長さ(mm)450~500 火炎温度(℃)1370 燃焼時間(分)(連続)約30~40 仕様タンク一体型過圧防止弁付(ワンタッチでタンク内の空気圧が抜けます) 付属品カセットボンベ(KYB-250) 質量(kg)3.4(燃料含まず) タンク容量(L)2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1233×116×231 火口径(mm)Φ65 予熱時間カセットボンベのガスで15~30秒 発熱量(kW[kcal/h])51.6(44400)
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

関連キーワード
関連カテゴリ