予熱時間0分、ハイブリットバーナー。
カセットボンベのガスの炎でスピーディに予熱完了。予熱中の炎でも作業可能なので、実質予熱0分!
使用後はカセットボンベのガスによるクリーニング効果でノズル・パイプの目詰まり解消。
燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。
火炎の長さ(mm)600~800
火炎温度(℃)1390
燃焼時間(分)(連続)約40~50
仕様タンク分離型過圧防止弁付(ワンタッチでタンク内の空気圧が抜けます)
付属品予熱用カセットボンベ(KYB-250)
寸法(mm)(バーナー・接手部)1305×85×167(タンク部)Φ177×476
質量(kg)5.9(燃料含まず)
タンク容量(L)5
ホース長さ(m)1.6
火口径(mm)Φ81
予熱時間カセットボンベのガスで15~30秒
発熱量(kW[kcal/h])86.1(74000)
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
草焼のスタンダード、予熱式バーナー。
軽量設計で女性でも操作がラクラク。
筒型でストラップ付だから歩きながら作業ができる。
燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。
火炎温度(℃)1360
付属品予熱用ロックウール缶、L型レンチ、掃除針
タンク容量(L)1
予熱時間予熱用ロックウール缶で約5分
操作し易く軽量で女性でも安心、持ち運びに便利なコンパクトサイズ。
炎の跳ね返りが少ない。圧電点火装置付で簡単着火。
用途除草、ガーデニング、害虫駆除、軽作業に。
火炎の長さ(mm)約400
火炎温度(℃)1400
燃焼時間(分)約10-30(10-20)
質量(g)820
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)701×88×136
使用ガスKYB-250・G300PG300(ハイパワーボンベ)
火口径(mm)Φ45
熱量(kw)20.9(25.6)
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
予熱時間0分、ハイブリットバーナー。
カセットボンベのガスの炎でスピーディに予熱完了。予熱中の炎でも作業可能なので、実質予熱0分!
使用後はカセットボンベのガスによるクリーニング効果でノズル・パイプの目詰まり解消。
燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。
火炎の長さ(mm)450~500
火炎温度(℃)1370
燃焼時間(分)(連続)約30~40
仕様タンク一体型過圧防止弁付(ワンタッチでタンク内の空気圧が抜けます)
付属品カセットボンベ(KYB-250)
質量(kg)3.4(燃料含まず)
タンク容量(L)2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1233×116×231
火口径(mm)Φ65
予熱時間カセットボンベのガスで15~30秒
発熱量(kW[kcal/h])51.6(44400)
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
関連キーワード