カテゴリ
- 溶接用品(38)
- 農業機械(12)
- 卓上消耗品(1)
絞り込み
ブランド
- Sakae Fuji(栄製機)
- モノタロウ(3)
- 日野自動車(805)
- SMC(359)
- YAMAHA(ヤマハ)(272)
- フジ矢(255)
- FUJI STAR(三共理化学)(235)
- マキテック(185)
- 第一測範(148)
- メディアカバーマーケット(124)
- オカムラ(岡村製作所)(120)
- マルヤス電業(74)
- ダイヤトレンド(71)
- 千代田通商(63)
- フジキン(62)
- AbuGarcia(アブガルシア)(56)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(53)
- 大阪魂(52)
- FUJITSUBO(49)
- Panasonic(パナソニック)(48)
- ブランドをもっと見る
「uj」の検索結果

エーストーチガスカートリッジ
Sakae Fuji(栄製機)(28件のレビュー)¥669~税込¥736~1本ほか当日出荷成分液化プロパン、液化ブタン混合取付方式ねじ込み式容量(g)200混合比3(液化プロパン):7(液化ブタン)
ハイパワーガスカートリッジ
Sakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)¥679~税込¥747~1本ほか当日出荷成分液化プロパン、液化ブタン混合トラスコ品番215-3700質量(g)350取付方式ねじ込み式容量(g)185混合比5(液化プロパン):5(液化ブタン)
スパークエース
Sakae Fuji(栄製機)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷安心の日本製 生ガスが出ない安全構造 360°炎が安定 頑丈なのに安価 4つの安があるトーチ本体質量(g)125(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)128×20×41機能点火装置付火炎温度(℃)1500火炎の長さ(mm)150-200熱量(kw)2.5(2200kcal/h)燃焼時間(分)70火炎形状集中炎適合ボンベR200、HP200火口径(Φmm)20.0
プロパンバーナーセット
Sakae Fuji(栄製機)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP燃料LPガス(プロパンガス)ホース長さ(m)(握り付)3火炎温度(℃)1500火炎形状棒状炎
カセット式ガスカートリッジ
Sakae Fuji(栄製機)(4件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1セット(3本)ほか当日出荷から7日以内出荷液化ブタン100%でカセット式トーチに対応いたします。成分液化ブタン取付方式カセット式容量(g)250
スパークエース
Sakae Fuji(栄製機)(2件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本ほか当日出荷ジェットスクリュー炎だから4分銅管の硬ロウ付けが可能です。 細口バーナーの採用で使いやすさ抜群。 プロからホビーまで幅広い用途に対応できます。 空気調整リングで炎も調整可能付属品ガスカートリッジR200トラスコ品番327-7984質量(g)550外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×25×85(本体のみ)火炎温度(℃)約1800火口径(mm)Φ14火炎の長さ(mm)100~150熱量(kw)3.0燃焼時間(分)約60火炎形状ジェットスクリュー炎適用可能カートリッジR200・HP200
プロパンバーナー火口 直径60ミリ
Sakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷適合M-100、M-300、LS-800トラスコ品番816-2444全長(mm)128質量(g)235火炎温度(℃)1500火口径(mm)60火炎形状棒状炎発熱量(kW[kcal/h])59.3(51000)ねじサイズオネジM18×1.0
スパークエース(ボンベ付)
Sakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1本ほか当日出荷から7日以内出荷難作業だった銀なし硬ロウ材での銅管ロウ付けが可能です。 高温状態が長く持続するハイパワーボンベを標準装備! ジェットスクリュー炎で、高温・高カロリーなバーナーです。 空気調整リングで炎自由自在。付属品ガスカートリッジHP200本体質量(g)245(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×35×79内容量(g)200火炎温度(℃)1900火口径(mm)Φ16.0火炎の長さ(mm)100-150熱量(kw)3.4燃焼時間(分)50火炎形状ジェットスクリュー炎全質量(g)595適用可能カートリッジR200・HP200
スパークエース
Sakae Fuji(栄製機)¥6,398~税込¥7,038~1本ほか当日出荷から翌々日出荷従来の機種に比べ高カロリーで作業時間が短縮できます。 特殊バーナーの開発により夏場のガス圧上昇時期でも安定した自動着火及び炎を得られます。付属品ガスカートリッジR200本体質量(g)195(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)141×31×47火炎温度(℃)1450火口径(mm)Φ22.4火炎の長さ(mm)200-250熱量(kw)3.4燃焼時間(分)60火炎形状棒状系集中炎全質量(g)565適用可能カートリッジR200・HP200
草焼カセットバーナー
Sakae Fuji(栄製機)(7件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481台欠品中操作し易く軽量で女性でも安心、持ち運びに便利なコンパクトサイズ。 炎の跳ね返りが少ない。圧電点火装置付で簡単着火。用途除草、ガーデニング、害虫駆除、軽作業に。質量(g)820本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)701×88×136使用ガスKYB-250・G300PG300(ハイパワーボンベ)火炎温度(℃)1400火口径(mm)Φ45火炎の長さ(mm)約400熱量(kw)20.9(25.6)燃焼時間(分)約10-30(10-20)
プロパンバーナー火口 直径100ミリ
Sakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷適合M-100、M-300、LS-800トラスコ品番816-2439全長(mm)200質量(g)640火炎温度(℃)1500火口径(mm)100火炎形状棒状炎発熱量(kW[kcal/h])151.2(130000)ねじサイズオネジM18×1.0
プロパンバーナー火口 直径25ミリ
Sakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から翌々日出荷火炎温度(℃)1500火口径(mm)25火炎形状棒状炎発熱量(kW[kcal/h])1500
草焼一番(灯油バーナー)
Sakae Fuji(栄製機)(10件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から8日以内出荷草焼のスタンダード、予熱式バーナー。 軽量設計で女性でも操作がラクラク。 筒型でストラップ付だから歩きながら作業ができる。 燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。付属品予熱用ロックウール缶、L型レンチ、掃除針タンク容量(L)1火炎温度(℃)1360予熱時間予熱用ロックウール缶で約5分
プロパンバーナー火口 直径75ミリ
Sakae Fuji(栄製機)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷適合M-100、M-300、LS-800トラスコ品番816-2445全長(mm)152質量(g)320火炎温度(℃)1500火口径(mm)75火炎形状棒状炎発熱量(kW[kcal/h])101.2(87000)ねじサイズオネジM18×1.0
草焼カセットバーナー
Sakae Fuji(栄製機)(2件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381台翌日出荷操作し易く軽量で女性でも安心、持ち運びに便利なコンパクトサイズ。 炎の跳ね返りが少ない。圧電点火装置付で簡単着火。用途除草、ガーデニング、害虫駆除、軽作業に。使用ガスKYB-250・G300PG300(ハイパワーボンベ)
プロパンバーナー握り付きホース3M
Sakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷ホースはゴムブレードタイプです。握り付き(ガス調節部含む)トラスコ品番816-2411材質合成ゴム+化学繊維質量(g)956ホース長さ(m)3
プロパンバーナー火口 直径15ミリ
Sakae Fuji(栄製機)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷適合S-130トラスコ品番816-2438全長(mm)67質量(g)50火炎温度(℃)1500火口径(mm)15火炎形状細炎発熱量(kW[kcal/h])0.8(730)ねじサイズメネジM8×1.0
プロパンバーナー火口 直径50ミリ
Sakae Fuji(栄製機)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷適合M-100、M-300、LS-800トラスコ品番816-2443全長(mm)110質量(g)195火炎温度(℃)1500火口径(mm)50火炎形状棒状炎発熱量(kW[kcal/h])24.4(21000)ねじサイズオネジM18×1.0
プロパンバーナー火口 直径35ミリ
Sakae Fuji(栄製機)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷適合M-100、M-300、LS-800トラスコ品番816-2442全長(mm)92質量(g)120火炎温度(℃)1500火口径(mm)35火炎形状棒状炎発熱量(kW[kcal/h])11.6(10000)ねじサイズオネジM18×1.0
スーパーエース
Sakae Fuji(栄製機)¥8,198税込¥9,0181本当日出荷再点火時も炎調節は不要。 点火・消火がレバー操作で片手で可能。 空気調整レバーで炎も自由自在。 誤動作防止の安全ロック機構付。付属品ガスカートリッジHP200トラスコ品番292-4986質量(g)630本体質量(g)280(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)166×48×86火炎温度(℃)1550火口径(mm)Φ20.0火炎の長さ(mm)150-200熱量(kw)3.6燃焼時間(分)60火炎形状集中炎全質量(g)630適用可能カートリッジR200・HP200
スーパーエース
Sakae Fuji(栄製機)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷再点火時も炎調節は不要。 点火消火がレバー操作で片手で可能。 空気調節レバーで炎も自由自在。 誤動作防止の安全ロック機構付。付属品ガスカートリッジHP200質量(g)610本体質量(g)240(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×42×87火炎温度(℃)1900火口径(mm)Φ16.0火炎の長さ(mm)100-110熱量(kw)3.8燃焼時間(分)80火炎形状ジェットスクリュー炎全質量(g)610適用可能カートリッジR200・HP200
草焼カセットバーナー
Sakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台翌日出荷ガスを強制的に気化させ、強力な炎を安定持続。 カセットボンベ使用で灯油バーナー並みの強火力。 圧電点火装置付で簡単着火。用途除草、ガーデニング、害虫駆除、軽作業に。質量(g)1350本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)734.5×78×237使用ガスKYB-250・G300PG300(ハイパワーボンベ)火炎温度(℃)1400火口径(mm)Φ55火炎の長さ(mm)約450熱量(kw)29.1(34.9)燃焼時間(分)約15-40(15-30)
草焼灯油バーナー
Sakae Fuji(栄製機)(7件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台翌々日出荷予熱時間0分、ハイブリットバーナー。 カセットボンベのガスの炎でスピーディに予熱完了。予熱中の炎でも作業可能なので、実質予熱0分! 使用後はカセットボンベのガスによるクリーニング効果でノズル・パイプの目詰まり解消。 燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。付属品カセットボンベ(KYB-250)仕様タンク一体型過圧防止弁付(ワンタッチでタンク内の空気圧が抜けます)質量(kg)3.4(燃料含まず)タンク容量(L)2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1233×116×231火炎温度(℃)1370火口径(mm)Φ65火炎の長さ(mm)450~500予熱時間カセットボンベのガスで15~30秒燃焼時間(分)(連続)約30~40発熱量(kW[kcal/h])51.6(44400)
草焼灯油バーナー
Sakae Fuji(栄製機)(11件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台翌々日出荷予熱時間0分、ハイブリットバーナー。 カセットボンベのガスの炎でスピーディに予熱完了。予熱中の炎でも作業可能なので、実質予熱0分! 使用後はカセットボンベのガスによるクリーニング効果でノズル・パイプの目詰まり解消。 燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。付属品予熱用カセットボンベ(KYB-250)仕様タンク分離型過圧防止弁付(ワンタッチでタンク内の空気圧が抜けます)寸法(mm)(バーナー・接手部)1305×85×167(タンク部)Φ177×476質量(kg)5.9(燃料含まず)タンク容量(L)5ホース長さ(m)1.6火炎温度(℃)1390火口径(mm)Φ81火炎の長さ(mm)600~800予熱時間カセットボンベのガスで15~30秒燃焼時間(分)(連続)約40~50発熱量(kW[kcal/h])86.1(74000)
プロパンバーナー接手 119mm
Sakae Fuji(栄製機)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷トラスコ品番816-2448長さ(mm)119質量(g)80ねじサイズ火口側オネジM8×1.0/ホース側メネジM20×1.0
プロパンバーナーセット 火口径Φ25mmホース5m
Sakae Fuji(栄製機)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷ホースはゴムブレードタイプです。 ご希望により2m・3m・10mもセットいたします(別途お見積)。用途木工焼、食品加工、土壌消毒、害虫退治、塗料や錆の除去、畜舎消毒及び毛類焼トラスコ品番816-2433セット内容火口NO.3C、接手M-100、ホース5M材質バーナー部:ステンレス+アルミ、接手部:スチール、ホース:合成ゴム長さ(mm)【接手】94質量(kg)2ホース長さ(m)5火炎温度(℃)1500火口NO.3B接手M-100火炎形状棒状炎発熱量(kW[kcal/h])5.6(4800)火口外径(Φmm)25
プロパンバーナーセット 火口径Φ35mmホース5m
Sakae Fuji(栄製機)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷ホースはゴムブレードタイプです。用途木工焼、食品加工、土壌消毒、害虫退治、塗料や錆の除去、畜舎消毒及び毛類焼トラスコ品番816-2435セット内容火口NO.5、接手M-100、ホース5M材質バーナー部:ステンレス+アルミ、接手部:スチール、ホース:合成ゴム長さ(mm)【接手】94質量(kg)2ホース長さ(m)5火炎温度(℃)1500火口NO.5接手M-100火炎形状棒状炎発熱量(kW[kcal/h])16.7(14400)火口外径(Φmm)35
プロパンバーナーセット 火口径Φ25mmホース3m
Sakae Fuji(栄製機)¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から8日以内出荷空気調節ネジを上下に回して炎形状を調節できます。 ホースはゴムブレードタイプです。 ご希望により2m・5m・10mもセットいたします(別途お見積)。用途水道工事、ガス配管、小物焼入、電気工事、ガラス材工芸、その他焼入れ作業
プロパンバーナーセット 火口径Φ100mmホース3m
Sakae Fuji(栄製機)¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUPトラスコ品番816-2423長さ(mm)(接手)763質量(g)(バーナー)640、(接手)540、(握り付きホース)956燃料LPガス(プロパンガス)ホース長さ(m)(握り付)3火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ100接手LS-800熱量(kw)151.2バーナー寸法(mm)200火炎形状棒状炎バーナー火口No.10N
プロパンバーナーセット 火口径Φ100mm
Sakae Fuji(栄製機)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP長さ(mm)(接手)763質量(g)(バーナー)235、(接手)540、(握り付きホース)956燃料LPガス(プロパンガス)ホース長さ(m)(握り付)3火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ60接手LS-800熱量(kw)59.3バーナー寸法(mm)128火炎形状棒状炎バーナー火口No.7N
草焼入門バーナー楽々草焼
Sakae Fuji(栄製機)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ガーデニングに最適な草焼入門バーナーです。操作し易く軽量で女性でも安心して使用できます。圧電点火装置付で簡単に着火します。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。用途除草・害虫駆除・ガーデニング等の焼却作業。火炎温度(℃)1400火口径(mm)24火炎の長さ(mm)200熱量(kw)3.6(5.0)燃焼時間(分)約60(40)