MAILBOX 花がすみ田島メタルワーク5日以内出荷
多段式省スペースタイプ材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。扉は絹のような質感で手垢あとが目立ちにくいDFS仕上です。一戸あたりの箱寸法がH100×W360×D278の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホール等、設置スペースの限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。手を差し入れても郵便物が抜き取られ難い、高さ21mmの差入口で、角2封筒が収納できます。
用途本体:フェライト系ステンレス 2B仕上 0.7t扉:フェライト系ステンレス DFS仕上 0.7t差入口プレート:フェライト系ステンレス DFS仕上 0.7t錠前:myナンバー錠名札:ポリカーボネート樹脂投入口:333mm×21mm前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行278材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体幅(mm)360投入口サイズ(mm)333×21