3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
錠前自体に施錠機能はなく、南京錠で施錠可能な錠前です。ラッチロック本体に施錠機能はありません。南京錠を使用することにより、防犯効果が得られます。
操作方法解錠の仕方:ツマミをOPENの方向へ回転させた状態で引くと扉が開きます。施錠の仕方:ツマミをCLOSEへ回転させると扉がロックされます。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

田島メタルワークMAILBOX MX-63
投入口側防雨タイプ 大型郵便対応。差入口プレートが、手前に持ち上がり厚さ35mmの投函物が投入できます。投入口から手を入れて簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止にも配慮されています。投入側は水が入りにくい構造になっています。横開き扉は開閉時、任意の角度で開扉状態を保持できます。開き勝手が選択できます。
用途本体:ステンレス KD仕上 0.7t。前面・差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:myナンバー錠。投入口:262mm×36mm。前入後出 仕様投入・取出口:前入後出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行430 材質(扉)ステンレス 錠前myナンバー錠 本体高さH(mm)120 本体幅(mm)300 投入口サイズ(mm)262×36
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

鍵を差し込んで回すシリンダータイプの錠前です。鍵は2本付属しています。鍵を差し込んで回すと解錠します。差し込んだ鍵はツマミの役目をします。
操作方法解錠の仕方:扉を閉めた後、鍵をかけます。施錠の仕方:鍵で解錠しますので、暗証番号で解錠するタイプより防犯性があります。
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ