集合郵便受箱・宅配ボックス用自立設置用 フレームユニット FU-1 FU-2田島メタルワーク15日以内出荷
外構部へ 設置場所を選ばず自由に配置※メイルボックス・宅配ボックスは別売ですメイルボックスと宅配ボックスを組み合わせてフレームユニット内に装着することにより、設置スペースや宅配利用率に合わせた構成が可能です。雨天時の受け取りに配慮した屋根付きで、設置方法はベース式または埋込式の選択が可能です(FUシリーズ)。1列のモジュールを360×1200としたバリエーションの中から、必要数を組み合わせてユニットを形成します。モジュールの組み合わせは最小1列、最大4列です。
用途支柱・横桟・屋根材:アルミ押出型材 ステンカラー(二次電解着色)屋根パネル:アルミ樹脂複合板 ポリエステル樹脂系焼付塗装支持金具・補強材:高耐食性めっき鋼板材質(本体)ステンレスタイプベース式本体寸法(mm)奥行980本体寸法(mm)高さ2110本体寸法(mm)幅430関連資料(3.22MB)