45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質に高純度フェライト系ステンレスを採用しました。 錠前は暗証番号の再設定が可能なセットダイヤル錠を採用しました。
用途屋内用 サイズ(mm)333×21(投入口) 材質/仕上ステンレス/No.4 設置方法1) アンカーピッチ図にしたがいアンカープラグを壁に打ち込みます。2) 扉を開け、本体の内側から木ネジで本体を全て仮止めします。3) 2)の作業を順に繰り返し、本体の仮止めを終らせます。4) 上下および左右に隣接する穴にナイロンリベットを打ち込みます。5) 4)の作業が終了した後、木ネジを強く締めつけます。
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

他のダイヤル錠と比べてダイヤルのツマミが小型です。 あらかじめ暗証番号が設定してあります。 暗証番号の変更ができませんので、番号を変更したい場合は錠前ごと交換となります。 ※交換用としてのみ取り扱い
型式横開扉用 操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

他のダイヤル錠と比べてダイヤルのツマミが小型です。 あらかじめ暗証番号が設定してあります。 暗証番号の変更ができませんので、番号を変更したい場合は錠前ごと交換となります。 ※交換用としてのみ取り扱い
型式引上扉用 操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

簡単な操作で何度でもお好きな解錠番号に変更可能です。 大きい数字表示とつまみの突起により、操作がしやすい錠前です。
型式横開扉用 操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

簡単な操作で何度でもお好きな解錠番号に変更可能です。 大きい数字表示とつまみの突起により、操作がしやすい錠前です。
型式引上扉用 操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷


錠前自体に施錠機能はなく、南京錠で施錠可能な錠前です。ラッチロック本体に施錠機能はありません。南京錠を使用することにより、防犯効果が得られます。
操作方法解錠の仕方:ツマミをOPENの方向へ回転させた状態で引くと扉が開きます。施錠の仕方:ツマミをCLOSEへ回転させると扉がロックされます。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

田島メタルワークMAILBOX MX-20e
大型郵便対応。防雨仕様。ヨコ開き扉。省スペースタイプの多段式メイルボックスです。施工性に優れ、戸数に合わせて何列・何段でも自由に組み合わせることができます。投入口から手を入れても簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止も配慮されています。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 クリア焼付塗装 0.8t。差入口プレート:ステンレス エンボス仕上 0.5t。錠前:myナンバー錠。盗難防止フラップ:ポリカーボネート樹脂。投入口:341mm×35.7mm。前入前出 仕様投入・取出口:前入前出 ヘアライン 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行340 材質(扉)ステンレス 錠前myナンバー錠 本体高さH(mm)150 本体幅(mm)360 投入口サイズ(mm)341×35.7
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

奥行寸法が151mmと薄いため、あまり奥行のないエントランスやメイルコーナーなどに最適な、薄型メイルボックスです。何列・何段でも自由に組み合わせてレイアウトすることができます。ダイヤル錠の採用で扉の開閉に鍵は不要です。 A4サイズの郵便物も楽に投入できます。 扉はADC12(アルミダイカスト)アクリル焼付塗装となります。
用途屋内仕様です。 材質SUS304 質量(kg)3.6 仕上No.4 有効開口寸法(間口×高さ)(mm)334×27
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

田島メタルワークMAILBOX オリオン
多段式省スペースタイプ。材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。扉は絹のような質感で手垢あとが目立ちにくいDFS仕上です。一戸あたりの箱寸法がH120×W280×D400の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホール等、設置スペースの限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。投入口から手を入れて簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止にも配慮されています。角2封筒が収納できます。
用途本体:フェライト系ステンレス No,4仕上 0.7t。前面・扉:フェライト系ステンレス DFS仕上 0.7t。差入口プレート:フェライト系ステンレス DFS仕上 0.7t。錠前: myナンバー錠。名札:ポリカーボネート樹脂。投入口:252mm×30mm。前入後出 仕様投入・取出口:前入後出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行400 材質(扉)ステンレス 錠前myナンバー錠 本体幅(mm)280 投入口サイズ(mm)252×30
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

田島メタルワークMAILBOX MX-7
省スペースタイプ。何列・何段でも組み合わせが自由な省スペースタイプです。ステンレスと黒色ゴムの採用でエントランスを演出します。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.6t 硬質ゴム。扉:ステンレスヘアライン仕上 1.2t。錠前:myナンバー錠。名札:塩化ビニール樹脂。投入口:232mm×32mm。前入前出 仕様投入・取出口:前入前出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行200 材質(扉)ステンレス 錠前myナンバー錠 本体高さH(mm)200 本体幅(mm)250 投入口サイズ(mm)232×32
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

田島メタルワークMAILBOX 花がすみ
多段式省スペースタイプ。材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。扉は絹のような質感で手垢あとが目立ちにくいDFS仕上です。一戸あたりの箱寸法がH100×W360×D278の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホール等、設置スペースの限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。手を差し入れても郵便物が抜き取られ難い、高さ21mmの差入口で、角2封筒が収納できます。
用途本体:フェライト系ステンレス 2B仕上 0.7t。扉:フェライト系ステンレス DFS仕上 0.7t。差入口プレート:フェライト系ステンレス DFS仕上 0.7t。錠前:myナンバー錠。名札:ポリカーボネート樹脂。投入口:333mm×21mm。前入前出 仕様投入・取出口:前入前出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行278 材質(扉)ステンレス 錠前myナンバー錠 本体幅(mm)360 投入口サイズ(mm)333×21
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

田島メタルワークMAILBOX MX-304
屋外集合薄型タイプ。集合住宅用屋外壁付タイプの薄型メイルボックスです。戸数に合わせて何列・何段でも自由に組み合わせることができます。ステンレスと黒色ゴムを使った屋外設置可能なタイプです。ストッパー機構を採用した引き上げ式扉は開扉状態が保持され郵便物の取り出しが容易です。また、ゆっくり閉まるダンパー機構付きで安心してお使いいただけます。角2封筒が収納できます。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.7t 硬質ゴム。扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t。差入口プレート:ステンレス ブラスト調焼付塗装 1.0t。錠前:myナンバー錠。名札:アクリル樹脂。投入口:368mm×34mm。前入前出 仕様投入・取出口:前入前出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行150 材質(扉)ステンレス 錠前myナンバー錠 本体高さH(mm)295 本体幅(mm)390 投入口サイズ(mm)368×34
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

田島メタルワークMAILBOX MX-2
引上げ扉方式ユニットタイプ。何列・何段でも組み合わせ自由です。引き上げ式扉で郵便物の取り出しが容易です。ステンレスと黒色ゴムの採用で出入口を演出します。角2封筒が収納できます。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t 硬質ゴム。扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.5t。名札:アクリル樹脂。錠前:myナンバー錠。投入口:338mm×38mm。前入前出 仕様投入・取出口:前入前出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行280 材質(扉)ステンレス 錠前myナンバー錠 本体高さH(mm)200 本体幅(mm)360 投入口サイズ(mm)338×38
1台
23,980 税込26,378
欠品中

田島メタルワークMAILBOX MX-8e
大型郵便対応。防雨仕様。ヨコ開き扉。省スペースタイプの多段式メイルボックスです。施工性に優れ、戸数に合わせて何列・何段でも自由に組み合わせることができます。投入口から手を入れても簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止も配慮されています。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t。扉:ステンレス 白焼付塗装 0.8t。差入口プレート:白焼付塗装 0.8t。錠前:myナンバー錠。盗難防止フラップ:ポリカーボネート樹脂。投入口:341mm×35.7mm。前入前出 仕様投入・取出口:前入前出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行340 材質(扉)ステンレス 錠前myナンバー錠 本体幅(mm)360 投入口サイズ(mm)341×35.7
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

田島メタルワークFUNCTIONBOX FX-CF
集合メイルボックスと組み合わせて利用できるファンクションユニット。別売りのリターンボックスとの組み合わせも可能です。クリーンボックス:入居者の方ならどなたでもご利用いただける、前入前出タイプの不要チラシ入れです。
用途本体:スチール 0.8t 焼付塗装 上部枠/ステンレス ヘアライン仕上 0.8t 袋掛/スチール Φ5 クロメートメッキ アジャスター付 高さ調整巾0~15mm。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:myナンバー錠 仕様投入・取出口:前入前出 材質(本体)スチール 錠前myナンバー錠 本体高さH(mm)590
1台
63,980 税込70,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

田島メタルワークMAILBOX スペース28
多段省スペースタイプ。本体は耐久性・耐食性に優れたオールステンレス製です。扉はステンレスの切口・鋭利な角部を排除し、樹脂を組み合わせることで安全性に配慮しました。差入口からの盗難防止のため、容易に手が入らないよう工夫されています。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t 0.5t。扉:ポリカーボネート樹脂。扉カバー:ステンレス ヘアライン仕上 0.5t。差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.5t。錠前:myナンバー錠。ネームホルダー:ポリカーボネート樹脂。投入口:252mm×29mm。前入前出 仕様投入・取出口:前入前出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行380 材質(扉)ポリカーボネート樹脂 錠前myナンバー錠 本体幅(mm)280 投入口サイズ(mm)252×29
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

田島メタルワークMAILBOX 98君
多段式省スペースタイプ。材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。一戸あたりの箱寸法がW100×H360×D278の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホールなど、設置スペースの限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。手を差し入れても郵便物が抜き取られづらい幅21mmの差入口で、角2封筒が収納できます。
用途本体:フェライト系ステンレス NO,4・2B仕上 0.7t。扉:フェライト系ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。差入口プレート:フェライト系ステンレス ブラスト調焼付塗装 0.8t。錠前:myナンバー錠。名札:ポリカーボネート樹脂。投入口:333mm×21mm。前入前出 仕様投入・取出口:前入前出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行278 材質(扉)ステンレス 錠前myナンバー錠 本体高さH(mm)360 投入口サイズ(mm)333×21
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

田島メタルワークMAILBOX 98君
多段式省スペースタイプ。材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。一戸あたりの箱寸法がH100×W360×D278の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホールなど、設置スペースの限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。手を差し入れても郵便物が抜き取られづらい幅21mmの差入口で、角2封筒が収納できます。
用途本体:フェライト系ステンレス NO,4・2B仕上 0.7t。扉:フェライト系ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。差入口プレート:フェライト系ステンレス ブラスト調焼付塗装 0.8t。錠前:myナンバー錠。名札:ポリカーボネート樹脂。投入口:333mm×21mm。前入前出 仕様投入・取出口:前入前出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行278 材質(扉)ステンレス 錠前myナンバー錠 本体幅(mm)360 投入口サイズ(mm)333×21
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

田島メタルワークMAILBOX MX-310T
集合薄型タイプ。シンプルなフェイスでメールコーナーを演出します。扉にはクリアー焼付塗装を施したヘアライン仕上げを採用しました。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.5t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。差入口プレート:ステンレス ミスティー仕上 0.8t。錠前:myナンバー錠。投入口:240mm×40mm。前入前出 仕様投入・取出口:前入前出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行120 材質(扉)ステンレス 錠前myナンバー錠 本体高さH(mm)360 本体幅(mm)280 投入口サイズ(mm)240×40
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

田島メタルワークMAILBOX MX-63
投入口側防雨タイプ 大型郵便対応。差入口プレートが、手前に持ち上がり厚さ35mmの投函物が投入できます。投入口から手を入れて簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止にも配慮されています。投入側は水が入りにくい構造になっています。引き上げ式扉は開閉時、任意の角度で開扉状態を保持できます。
用途本体:ステンレス KD仕上 0.7t。前面・差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:myナンバー錠。投入口:262mm×36mm。前入後出 仕様投入・取出口:前入後出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行430 材質(扉)ステンレス 錠前myナンバー錠 本体高さH(mm)120 本体幅(mm)300 投入口サイズ(mm)262×36
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

田島メタルワークMAILBOX MX-63
投入口側防雨タイプ 大型郵便対応。差入口プレートが、手前に持ち上がり厚さ35mmの投函物が投入できます。投入口から手を入れて簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止にも配慮されています。投入側は水が入りにくい構造になっています。横開き扉は開閉時、任意の角度で開扉状態を保持できます。開き勝手が選択できます。
用途本体:ステンレス KD仕上 0.7t。前面・差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:myナンバー錠。投入口:262mm×36mm。前入後出 仕様投入・取出口:前入後出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行430 材質(扉)ステンレス 錠前myナンバー錠 本体高さH(mm)120 本体幅(mm)300 投入口サイズ(mm)262×36
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

田島メタルワークMAILBOX MX-43
開閉音考慮型省スペースタイプ。何列・何段でも組合せが自由です。扉にはEZクローザーを装備して扉が閉まる際の強い衝撃音を防止します。黒色ゴムとステンレスの採用でエントランスを演出します。扉や本体のコーナー部分に樹脂やゴムを採用し、安全性に配慮しました。投入口から手を入れて簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止にも配慮されています。角2封筒が収納できます。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t。前面:ヘアライン仕上 0.8t 硬質ゴム。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。差入口プレート:ステンレス ビーズブラスト仕上 0.8t。錠前:myナンバー錠。名札:アクリル樹脂。投入口:262mm×32mm。前入後出 仕様投入・取出口:前入後出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行380 材質(扉)ステンレス 錠前myナンバー錠 本体高さH(mm)120 本体幅(mm)280 投入口サイズ(mm)262×32
1台
18,980 税込20,878
16日以内出荷

田島メタルワークMAILBOX MX-14e
大容量コンビネーションタイプ。MX-11e・12e・13e・14eと組み合わせが可能です。子扉を手前に引くことにより投入口が広がり、80mm厚の大型サイズの封筒や束になった郵便物を一度に投入することができます。床据え付け専用タイプです。必ず床面に設置してください。本製品同士を積み重ねて設置することはできません。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.8t。扉:ステンレス バイブレーション仕上 0.8t。差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:myナンバー錠。名札:アクリル樹脂。投入口:270mm×35~80mm。前入前出 仕様投入・取出口:前入前出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行450 材質(扉)ステンレス 錠前myナンバー錠 本体高さH(mm)600 本体幅(mm)600 投入口サイズ(mm)570×35~80
1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷

田島メタルワークMAILBOX 一番星
多段式省スペースタイプ。材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。一戸あたりの箱寸法がH120×W280×D400の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホールなど、設置スペースの限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。投入口から手を入れて簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止にも配慮されています。差入口プレートが手前に持ち上がるため投函時の打撃音が軽減されます。角2封筒が収納できます。
用途本体:フェライト系ステンレス NO.4仕上 0.7t。前面・扉:フェライト系ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。差入口プレート:フェライト系ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:myナンバー錠。名札:ポリカーボネート樹脂。投入口:250mm×30mm。前入後出 仕様投入・取出口:前入後出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行400 材質(扉)ステンレス 錠前myナンバー錠 本体幅(mm)280 投入口サイズ(mm)250×30
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

田島メタルワークMAILBOX MX-45
コンビネーションタイプ。何列・何段でも組み合わせが自由で、MX-44・45・46型と互いに組み合わせることができます。マンションやオフィスビルなど、それぞれの専有面積や郵便量、メイルボックスの設置スペースによって適切な大きさを選び、自由にレイアウトすることができます。
用途本体:ステンレス NO,4 0.8t。前面:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。差入口プレート:ステンレス ビーズブラスト仕上 0.8t。錠前:myナンバー錠。名札:アクリル樹脂。投入口:270mm×32mm。前入後出 仕様投入・取出口:前入後出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行380 材質(扉)ステンレス 錠前myナンバー錠 本体高さH(mm)300 本体幅(mm)300 投入口サイズ(mm)270×32
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

田島メタルワークMAILBOX MX-44
コンビネーションタイプ。何列・何段でも組み合わせが自由で、MX-44・45・46型と互いに組み合わせることができます。マンションやオフィスビルなど、それぞれの専有面積や郵便量、メイルボックスの設置スペースによって適切な大きさを選び、自由にレイアウトすることができます。
用途本体:ステンレス NO,4 0.8t。前面:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。差入口プレート:ステンレス ビーズブラスト仕上 0.8t。錠前:myナンバー錠。名札:アクリル樹脂。投入口:270mm×32mm。前入後出 仕様投入・取出口:前入後出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行380 材質(扉)ステンレス 錠前myナンバー錠 本体高さH(mm)150 本体幅(mm)300 投入口サイズ(mm)270×32
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

田島メタルワークMAILBOX MX-43
省スペースタイプ。何列・何段でも組合せが自由です。黒色ゴムとステンレスの採用でエントランスを演出します。扉や本体のコーナー部分に樹脂やゴムを採用し、安全性に配慮しました。投入口から手を入れて簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止にも配慮されています。角2封筒が収納できます。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t。前面:ヘアライン仕上 0.8t 硬質ゴム。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。差入口プレート:ステンレス ビーズブラスト仕上 0.8t。錠前:myナンバー錠。名札:アクリル樹脂。投入口:262mm×32mm。前入後出 仕様投入・取出口:前入後出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行380 材質(扉)ステンレス 錠前myナンバー錠 本体高さH(mm)120 本体幅(mm)280 投入口サイズ(mm)262×32
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

田島メタルワークMAILBOX MX-40
投入口側防雨タイプ。投入口側は庇の下や軒下など直接雨ががりの少ない場所に設置できます。投入口から屋外のチリやホコリの侵入が少ない構造です。投入口から手を入れて簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止にも配慮されています。差入口プレートや扉開閉時の不快な打撃音が軽減する配慮もされています。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t。前面:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t 合成ゴム。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t 窓/ポリカーボネイト樹脂。差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:myナンバー錠。名札:ポリカーボネイト樹脂。投入口:338mm×32mm。前入後出 仕様投入・取出口:前入後出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行307 材質(扉)ステンレス 錠前myナンバー錠 本体高さH(mm)150 本体幅(mm)360 投入口サイズ(mm)338×32
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

田島メタルワークMAILBOX MX-20
シンプルデザインタイプ。何列・何段でも自由に組み合わせることができます。角2封筒が収納でき、H150mmですので郵便物の収納容量も十分です。差入口から手を入れても簡単に郵便物が盗られないよう、盗難防止に配慮されています。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。差入口プレート:ステンレス エンボス仕上 0.5t。錠前:myナンバー錠。名札:ポリカーボネート樹脂。投入口:332mm×27mm。前入前出 仕様投入・取出口:前入前出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行280 材質(扉)ステンレス 錠前myナンバー錠 本体高さH(mm)150 本体幅(mm)360 投入口サイズ(mm)332×27
1台
18,980 税込20,878
46日以内出荷

田島メタルワークMAILBOX 白やぎさん
多段式省スペースタイプ。材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。一戸あたりの箱寸法がW100×H360×D294の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホールなど、設置スペースの限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。手を差し入れても郵便物が抜き取られづらい幅21mmの差入口で、角2封筒が収納できます。
用途本体:フェライト系ステンレス NO,4・2B仕上 0.7t。前面・扉:フェライト系ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。差入口プレート:フェライト系ステンレス 0.8t ブラスト調焼付塗装。錠前:myナンバー錠。名札:ポリカーボネート樹脂。投入口:333mm×21mm。前入後出 仕様投入・取出口:前入後出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行294 材質(扉)ステンレス 錠前myナンバー錠 投入口サイズ(mm)333×21
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

田島メタルワークMAILBOX MX-20e
大型郵便対応。防雨仕様。ヨコ開き扉。省スペースタイプの多段式メイルボックスです。施工性に優れ、戸数に合わせて何列・何段でも自由に組み合わせることができます。投入口から手を入れても簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止も配慮されています。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t。扉:ステンレス 白焼付塗装 0.8t。差入口プレート:白焼付塗装 0.8t。錠前:myナンバー錠。盗難防止フラップ:ポリカーボネート樹脂。投入口:341mm×35.7mm。前入前出 仕様投入・取出口:前入前出 ホワイト 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行340 材質(扉)ステンレス 錠前myナンバー錠 本体高さH(mm)150 本体幅(mm)360 投入口サイズ(mm)341×35.7
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

田島メタルワークMAILBOX MX-8e
大型郵便対応。防雨仕様。ヨコ開き扉。省スペースタイプの多段式メイルボックスです。施工性に優れ、戸数に合わせて何列・何段でも自由に組み合わせることができます。投入口から手を入れても簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止も配慮されています。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 クリア焼付塗装 0.8t。差入口プレート:ステンレス エンボス仕上 0.5t。錠前:myナンバー錠。盗難防止フラップ:ポリカーボネート樹脂。投入口:341mm×35.7mm。前入前出 仕様投入・取出口:前入前出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行340 材質(扉)ステンレス 錠前myナンバー錠 本体幅(mm)360 投入口サイズ(mm)341×35.7
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

田島メタルワークMAILBOX MX-20e
大型郵便対応。防雨仕様。ヨコ開き扉。省スペースタイプの多段式メイルボックスです。施工性に優れ、戸数に合わせて何列・何段でも自由に組み合わせることができます。投入口から手を入れても簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止も配慮されています。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t。扉:ステンレス 黒焼付塗装 0.8t。差入口プレート:黒焼付塗装 0.8t。錠前:myナンバー錠。盗難防止フラップ:ポリカーボネート樹脂。投入口:341mm×35.7mm。前入前出 仕様投入・取出口:前入前出 ブラック 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行340 材質(扉)ステンレス 錠前myナンバー錠 本体高さH(mm)150 本体幅(mm)360 投入口サイズ(mm)341×35.7
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

田島メタルワークMAILBOX MX-18
多段式省スペースタイプ。1台の大きさが高さ100幅360mm奥行280mmの多段式省スペース・廉価タイプの集合郵便受けです。差入口からの盗難防止のため、容易に手が入らないよう工夫されています。戸数に合わせて自由に組み合わせることができます。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t。扉:アルミダイキャスト 焼付塗装。錠前:myナンバー錠。差入口プレート:塩化ビニール樹脂。名札:塩化ビニール樹脂。投入口:333mm×25mm。前入前出 仕様投入・取出口:前入前出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行280 材質(扉)アルミダイキャスト 焼付塗装 錠前myナンバー錠 本体幅(mm)360 投入口サイズ(mm)333×25
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

田島メタルワークMAILBOX MX-16
アルミダイキャスト製扉の薄型タイプ。堅牢なアルミダイキャスト製扉です。奥行寸法が170mmと薄いため、奥行のないエントランスやメイルコーナーに最適です。投入口の幅が350mmと広く、角2判の封筒の郵便物も投入できる大型サイズの郵便受箱です。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t。扉:アルミダイキャスト 焼付塗装。錠前:myナンバー錠。差入口プレート:塩化ビニール樹脂。名札:ABS樹脂。投入口:350mm×32mm。前入前出 仕様投入・取出口:前入前出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行170 材質(扉)アルミダイキャスト 焼付塗装 錠前myナンバー錠 本体高さH(mm)520 本体幅(mm)380 投入口サイズ(mm)350×32
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷

田島メタルワークMAILBOX MX-6
ダイキャスト製扉薄型ユニットタイプ。奥行寸法が151mmと薄いため、あまり奥行のないエントランスやメイルコーナーに最適です。開扉状態から手を離しても、ゆっくり閉まるダンパー機構付で安心してお使いいただけます。堅牢なアルミダイキャスト製の凹凸感のあるデザインで壁面にアクセントを与えます。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t。扉:アルミダイキャスト 焼付塗装。差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:myナンバー錠。名札:アクリル樹脂。投入口:334mm×40mm。前入前出 仕様投入・取出口:前入前出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行151 材質(扉)アルミダイキャスト 焼付塗装 錠前myナンバー錠 本体高さH(mm)280 本体幅(mm)360 投入口サイズ(mm)334×40
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

田島メタルワークMAILBOX MX-302
テラスハウスタイプ。集合・戸建住宅用前入れ前出しタイプです。戸数に合わせて組み合わせることができます。ステンレスと黒色ゴムの組み合わせの屋外設置可能なタイプです。角2封筒が収納できます。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t 硬質ゴム。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。差入口プレート:ステンレス 鏡面仕上 0.8t。錠前:myナンバー錠。名札:アクリル樹脂。投入口:368mm×37mm。前入前出 仕様投入・取出口:前入前出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行300 材質(扉)ステンレス 錠前myナンバー錠 本体高さH(mm)190 本体幅(mm)393 投入口サイズ(mm)368×37
1台
29,980 税込32,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

田島メタルワークMAILBOX MX-17
BL-A4たて型モデルタイプ。公団サイズたて型と同サイズのためリフォームの交換作業が容易にできます。メンテナンスも容易で、角2封筒が収納できます。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t 硬質ゴム。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:myナンバー錠。名札:塩化ビニール樹脂。投入口:241mm×32mm。前入前出 仕様投入・取出口:前入前出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行350 材質(扉)ステンレス 錠前myナンバー錠 本体幅(mm)244 投入口サイズ(mm)241×32
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

田島メタルワークMAILBOX MX-5
壁装薄型ユニットタイプ。間口の狭いメイルコーナーや廊下などに最適です。何列・何段でも組み合わせ自由です。ステンレスと黒色樹脂の採用で出入口を演出します。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t。錠前:myナンバー錠。差入口プレート:ABS耐候性樹脂。名札:アクリル樹脂。投入口:243mm×35mm。前入前出 仕様投入・取出口:前入前出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行150 材質(扉)ステンレス 錠前myナンバー錠 本体高さH(mm)340 本体幅(mm)265 投入口サイズ(mm)243×35
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷