「小ねじ トラス 三価」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
3段引、引抜可能です。
側板と引出しの間隔の精度が必要です。
高精度でなめらかなボールベアリング。ガタつきはほとんどありません。
仕様ND150-18
ストローク(mm)482.6
種類スライド形
段数3
寸法A(mm)177.8
寸法F(mm)393.7
寸法D(mm)127
寸法E(mm)292.1
寸法B(mm)368.3
寸法C(mm)406.4
寸法G(mm)419.1
定格荷重(N)729.12(組)
推奨ねじM4バインド又はトラス小ネジ
材質(レール)スチール
レール長さ(mm)457.2
表面処理(レール)三価クロム
1組
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷