1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人体をセンサで検知して使用後に自動的に水洗します(後水洗) 便器を使用した後に確実に水を流すので、いつも清潔。必要に応じて前水洗も併用できます。 夜間など長時間使用されず便器が乾燥すると、悪臭発生などを招きます。ウロクリーンエクセルは、24時間ごとに自動的に水を流しますのでとても清潔です。 高級感あふれるボディは、耐久性に富み、センサをしっかりガードします。 わずかな時間で既設のバルブに取り付けられます。リチウム電池(CR-P2)で作動し、約3年間使用できます。(ただし4000回/月使用した場合) LEDの点滅により、電池交換時期と電池切れによる停止を表示します。 必要に応じて水洗させたい時は、カバーを外さずに本体裏側のボタンで強制的に水洗作動ができます。(これで、掃除などが簡単になります) ※3秒以上連続して押し続けると、10分間動かなくなります。解除する場合は、ポンと押すと解除します(3秒以内)
仕様強制作動ボタン/1回押すと本水洗と同じ時間水洗を行う 質量(g)約700 機能(前水洗)2秒/なし(設定可能)最後に水洗してから120秒経過したときのみ作動、(本水洗)5秒/7秒(設定可能)、(保守水洗)最後に水洗してから24時間経過毎に本水洗設定と同じ時間水洗を行う 使用電池リチウム電池(CR-P2) 電池(交換表示)電池交換時期表示=検知時赤色LED点滅(1回/秒)、電池切れ表示=2回/3秒赤色LED点滅(24時間表示) 電池寿命約3年(4000回/月) 検知方式赤外線反射方式 給水圧力最低水圧0.05MPa(0.5kgf/cm2)、最高水圧0.78MPa(8kgf/cm2) 異常検知機能30分間連続検知=赤色LED点滅(1回/秒) 検知距離(mm)400以上(調整可能) 待機時間(水洗)8秒
1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連カテゴリ