7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係 流体空気 周波数(Hz)50/60
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ。アース工事不要。
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係 質量(kg)5.8 流体空気 周波数(Hz)50/60 騒音レベル(dB(A))37 定格圧力範囲(kPa)14.7
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安永エアーポンプ電磁式エアーポンプ
従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。省エネ。アース工事不要。
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、各種工業関係 質量(kg)4.7 流体空気 周波数(Hz)50/60 電圧(V)単相 AC100 定格容量80L/min 吐出口径(Φmm)18(VP13) 常用吐出圧力(kPa)14.7 騒音レベル(dB(A))38 定格圧力範囲(kPa)14.7 入力(W)51
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

防音性を高める為にアルミダイキャストカバーを採用し低騒音を実現。 脈動が少ないため、騒音が気になる装置や安定したエアーを必要とする用途で威力を発揮します。
用途浄化槽のエアレーションに。水溶性切削液のエアレーションに。養殖池に。 周波数(Hz)50/60 使用圧力範囲(kPa)5~20
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係 質量(kg)6.1 流体空気 周波数(Hz)50/60 騒音レベル(dB(A))40 定格圧力範囲(kPa)18.0
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2連式駆動部採用により同クラスの課題であったダイヤフラムの寿命を大幅に向上しました。 クリーンエアー供給にてあらゆる分野で活躍します。
用途浄化槽のエアレーションに。水溶性切削液のエアレーションに。養殖池に。 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×220×216 呼称径寸法(mm)Φ26 圧力(kPa)20 使用圧力範囲(kPa)10~25
1台
93,980 税込103,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

吐出専用タイプ(省エネモデル)
用途浄化槽/養魚関係/ガスバーナー/空気清浄器/泡風呂/各種工業関係 質量(kg)14.1 流体空気 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×220×216 定格圧力範囲(kPa)20
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)