4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係 流体空気 周波数(Hz)50/60
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係 質量(kg)6.1 流体空気 周波数(Hz)50/60 騒音レベル(dB(A))40 定格圧力範囲(kPa)18.0
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安永エアーポンプ電磁式エアーポンプ
ダイアフラムを利用した電磁式のエアーポンプです。 給油を必要としない構造でクリーンなエアーを長期間供給することができます。 ビルトインタイプは各種装置の組込み用として、吐出専用タイプは水槽やバーナーなどへのエアー供給用として、吸排両用タイプは気体分析装置や各種工業関係に適しています。
流体空気 周波数(Hz)50/60
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

安永エアーポンプ電磁式エアーポンプ
周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)単相AC100 騒音値(dB)36 使用圧力範囲(kPa)10~20(常用圧力:14.7)
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)