2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(kg)6.1 流体空気 周波数(Hz)50/60 騒音レベル(dB(A))40 定格圧力範囲(kPa)18.0 入力(W)125
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

安永エアーポンプ電磁式エアーポンプ
屋外での使用も可能なエアーポンプです。 低消費電力・低騒音・低振動を兼ね備えています。
寸法(mm)190×172×199(突起部除く) 質量(kg)5.7 電源(V)AC100(50/60Hz)2Pプラグ 電源コード(m)1.6 騒音レベル(dB(A))39 定格風量(L/min)120 吐出口外径(Φmm)18(VP13) 定格圧力(kPa)18
1個
63,980 税込70,378
6日以内出荷