「消火器 ステンレス」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シンプルなデザインでさまざまな設置場所に対応できます。
用途消火器格納箱
フックベル対応可能 ベル別売
色ヘアライン
タイプ扉なし
種類半埋込型オープン
ブラケット専用ブラケット:2-E
開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W257×H628×D85(+2-0)
本体寸法(mm)奥行85
本体寸法(mm)高さ850
材質(ボディ)ステンレス
本体寸法(mm)幅280
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
フック付、フックベル対応可能 ベル別売
色ヘアライン
タイプ扉なし
種類半埋込型オープン
ブラケット専用ブラケット:2-E
開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W280×H740×D85(+2-0)
本体寸法(mm)奥行85
本体寸法(mm)高さ740
材質(ボディ)ステンレス
本体寸法(mm)幅280
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
フックベル対応可能 ベル別売
色ヘアライン
タイプ扉なし
種類全埋込型オープン
ブラケット専用ブラケット:2-D
開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+2-0)
本体寸法(mm)奥行165
本体寸法(mm)高さ740
材質(ボディ)ステンレス
本体寸法(mm)幅280
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
フックベル対応可能 ベル別売
色ヘアライン
種類全埋込型扉付
ブラケット専用ブラケット:2-D
開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+2-0)
本体寸法(mm)奥行165
本体寸法(mm)高さ635
材質(ボディ)ステンレス
本体寸法(mm)幅280
材質(扉)ポリカクリア
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
新角ベル対応可能 ベル別売。標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
色アイボリー
種類全埋込型扉付
ブラケット専用ブラケット:2-D
開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+2-0)
本体寸法(mm)奥行158.2
本体寸法(mm)高さ650
材質(ボディ)スチール
本体寸法(mm)幅280
材質(扉)ステンレスHL
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
フックベル対応可能 ベル別売
色ヘアライン
タイプ扉なし
種類全埋込型オープン
ブラケット専用ブラケット:2-D
開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+2-0)
本体寸法(mm)奥行165
本体寸法(mm)高さ850
材質(ボディ)ステンレス
本体寸法(mm)幅280
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
フックベル対応可能、新角ベル対応可能 ベル別売
色ヘアライン
タイプ扉なし
種類全埋込型オープン
ブラケット専用ブラケット:2-D
開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+2-0)
本体寸法(mm)奥行165
本体寸法(mm)高さ635
材質(ボディ)ステンレス
本体寸法(mm)幅280
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
フックベル対応可能、新角ベル対応可能 ベル別売
色ヘアライン
種類全埋込型扉付
ブラケット専用ブラケット:2-D
開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+2-0)
本体寸法(mm)奥行165
本体寸法(mm)高さ740
材質(ボディ)ステンレス
本体寸法(mm)幅280
材質(扉)ステンレスHL
1台
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
コンパクトなこの字形状で、さまざまな設置場所に対応できます。
用途消火器格納箱
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×260×240
標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
タイプ扉なし
種類据置型
本体寸法(mm)奥行350
本体寸法(mm)高さ220
本体寸法(mm)幅280
フックベル対応可能、新角ベル対応可能 ベル別売
色ヘアライン
種類全埋込型扉付
ブラケット専用ブラケット:2-D
開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+2-0)
本体寸法(mm)奥行165
本体寸法(mm)高さ850
材質(ボディ)ステンレス
本体寸法(mm)幅280
材質(扉)ステンレスHL
1台
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
フックベル対応可能、新角ベル対応可能 ベル別売。標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
色ヘアライン
種類全埋込型扉付
ブラケット専用ブラケット:2-D
開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+2-0)
本体寸法(mm)奥行165
本体寸法(mm)高さ635
材質(ボディ)ステンレス
本体寸法(mm)幅280
材質(扉)ステンレスHL
1台
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
シンプルなデザインでさまざまな設置場所に対応できます。コーナー部への設置にも対応できます。
用途消火器格納箱
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×580×245
ブラケットを使わずに取付することが可能です。
色ヘアライン
種類全埋込型扉付
ブラケット専用ブラケット:2-D
開口寸法(mm)ノンブラケット施工時:W280×H635×D165(+2-0)、専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+2-0)
本体寸法(mm)奥行165
本体寸法(mm)高さ635
材質(ボディ)ステンレス
本体寸法(mm)幅280
材質(扉)ステンレスHL
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
1台
¥359
税込¥395
3日以内出荷
標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
タイプ扉なし
種類据置型
本体寸法(mm)奥行240
本体寸法(mm)高さ280
本体寸法(mm)幅240
フックベル対応可能 ベル別売。標準ステッカー(S-type)との併用をお薦めします。
種類屋内外対応
本体寸法(mm)奥行167
本体寸法(mm)高さ620
材質(ボディ)ステンレス(扉)+アルミニウム(背面)
本体寸法(mm)幅264
材質(扉)ステンレス
据置型の消火器スタンドです。3色展開
用途標準ステッカー(J-1type)との併用をお薦めします。
屋内外対応タイプ、据置型消火器ボックスです。
用途標準ステッカー(S-type)との併用をお薦めします。
シンプルなデザインです。
ステンレス製なので耐蝕性に優れています。屋外にも対応可能です。壁付けも対応可能です。
用途消火器格納箱
材質ステンレス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×600×175
仕上ヘアライン
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
壁面収納タイプ。
通路を広く確保できるので、店舗から住宅まで広範囲にご使用いただけます。
用途消火器格納箱
適合ブラケット2-D(別売)
関連キーワード