「無停電電源装置 オムロン」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1年間の製品無償保証
バッテリーバックアップ&サージ保護機能
周辺機器の電源障害時の瞬時バッテリーバックアップおよびサージスパイクからの保護。
過負荷やショートによりUPSの出力が停止した場合でも、ワンプッシュで復帰が可能。
オンライン運転中、バッテリー運転中、過負荷状態、バッテリー交換時期等、UPSの状態をLED点滅と警告音で通知。
ラインサージ吸収
内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷および開閉サージを吸収し、接続された機器を守ります。
専用電源管理ソフトウェア付
停電時に自動でパソコンをシャットダウンするソフト
仕様電話/ネットワーク回線保護:単一回線用 交換ジャックまたはネットワーク用(RJ-11、RJ-45共用)自動シャットダウン機能:対応(USB接続)
付属品変換プラグ(2P-3Pアダプタ)、電話モジュラーケーブル、専用電源管理ソフトウェア(USBケーブル付き)
質量(kg)約2.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×330×82
コンセント出力6個(バックアップコンセント3個/サージ保護のみコンセント3個)
出力周波数(Hz)50/60±0.5(バックアップ運転時)
出力波形矩形波
バッテリー【タイプ】小型シール鉛蓄電池、【容量】DC12V3Ah×1、【90%までの充電時間(負荷50%時)】<12時間、【バッテリー通常寿命(交換時期と使用温度)】3.0年(5~20℃)/1.7年(30℃)、【交換用バッテリー型番】BP3-12
出力容量最大10A(コンセント)最大1000W(定格)AC100V±5%(バックアップ運転時)
相数単相2線式(アース付き)
使用環境最大高度1500メートル(5000フィート)、湿度0~95%、0~40℃(結露のないこと)
入力周波数(Hz)50/60(自動選定)
安全規格UL、VCCI Class B Compliance、PSE
入力仕様定格入力電圧:入力ケーブル長
出力仕様バッテリーバックアップ:700VA/350Wコンセント最大出力容量:1000W出力停止までの最大時間:30分(負荷0~40W)サージ・ノイズフィルタ:EMI/RFIフィルタ
保管環境最大高度3000メートル(10000フィート)湿度0~95%、-15~40℃(結露のないこと)
ケーブル長(cm)197
プラグ形状(入力)NEMA 5-15P
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
関連キーワード