絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
282件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリーパーL ベース型+Uボルト 昭和コーポレーション

    スリーパーL ベース型+Uボルト

    昭和コーポレーション
    749税込824
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    本製品は給水管・排水管などの施工で、高さ調整をする際に、冷水管・温水管でも配管間隔が狭く台型が使用できない場合に最適です。 常時使用温度-110℃~+100℃。
    材質(金具)ユニクロ
  • SC樹脂浮上りサドルバンド VP用ライトアイボリー 昭和コーポレーション

    SC樹脂浮上りサドルバンド VP用ライトアイボリー

    昭和コーポレーション
    58税込64
    1個
    4日以内出荷
    別売の台座を使用することにより、高さ5mm単位の浮上りが可能です。
    用途本製品はSGP・VP管等の壁・床転がし配管の樹脂バンドです。樹脂製の特徴として絶縁性・管の保護そして屋内における露出配管の美観に優れています。材質ポリプロピレン寸法d(mm)5.5寸法W(mm)25
  • プレスチャンネルブラケット 昭和コーポレーション

    プレスチャンネルブラケット

    昭和コーポレーション
    9,798税込10,778
    1本
    4日以内出荷
    切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。
    用途床面、壁面等に施工する為の支持架台です。材質ユニクロメッキ寸法L(mm)1800寸法E(mm)10寸法P(mm)50寸法(高さH×幅W)(mm)50×50長穴(mm)13x40板厚t(mm)4.5
  • 両穴L型ブラケット 昭和コーポレーション

    両穴L型ブラケット

    昭和コーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    両面長穴タイプL-50Wタイプです。
    用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。材質ユニクロメッキボルトM12、W1/2板厚t(mm)4.5
  • ビューティークランプ BCS 昭和コーポレーション

    ビューティークランプ BCS

    昭和コーポレーション
    289税込318
    1個
    当日出荷
    用途形鋼から吊りボルトを下げる金具材質ユニクロメッキ寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15寸法A(mm)23ボルト【吊りボルト】W3/8適合フランジ厚(mm)1~18板厚t(mm)2
  • ステンレスツバ付足 昭和コーポレーション

    ステンレスツバ付足

    昭和コーポレーション
    649税込714
    1個
    4日以内出荷
    化粧用のツバと一体型で施工後の美観に優れます。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
    用途立バンド用の取付足ボルトタイプ材質SUS304ボルト径dW3/8板厚t(mm)3
  • ステンレス蝶番式防振立バンド(10t) 昭和コーポレーション

    ステンレス蝶番式防振立バンド(10t)

    昭和コーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。
    用途SGP管用 防振支持補助用 立バンド材質SUS304寸法C(mm)45寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×20
  • ダクト用巻バンド 昭和コーポレーション

    ダクト用巻バンド

    昭和コーポレーション
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    切断して使用する事により様々な配管径に対応できます。
    用途スパイラルダクトなどに使用する万能配管金具材質溶融亜鉛メッキ鋼板長さ(m)30寸法D1(mm)11寸法D2(mm)4寸法P1(mm)25寸法P2(mm)25板厚t(mm)0.5板幅(mm)23
  • ドブメッキ提灯式VP吊バンド タン付 昭和コーポレーション

    ドブメッキ提灯式VP吊バンド タン付

    昭和コーポレーション
    329税込362
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    塩ビ管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
    用途塩ビ管用 吊バンド材質ドブメッキボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)28
  • ステンレス組式吊バンド タン付 昭和コーポレーション

    ステンレス組式吊バンド タン付

    昭和コーポレーション
    219税込241特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
    用途SGP管用 吊バンド材質SUS304
  • 空調機器用振れ止め金具 昭和コーポレーション

    空調機器用振れ止め金具

    昭和コーポレーション(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様片側タイプ(後付け用)材質ユニクロ寸法t1(mm)1.5寸法t2(mm)2.5
  • 空調機器用振れ止め金具 昭和コーポレーション

    空調機器用振れ止め金具

    昭和コーポレーション
    3,598税込3,958
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    仕様両側タイプ(先付け用)材質ユニクロ寸法t1(mm)2.5寸法t2(mm)2.5
  • 床バンド 昭和コーポレーション

    床バンド

    昭和コーポレーション
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    用途本製品はSGP配管用の床貫通立て配管の振れ止め支持金具です。材質ユニクロメッキ
  • ステンレスPCサドルバンド 昭和コーポレーション

    ステンレスPCサドルバンド

    昭和コーポレーション
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    用途本製品は外面被覆鋼管用の壁・床転がし配管の固定金具です。材質ステンレス寸法d(mm)4.5板厚t(mm)2板幅(mm)25
  • KPNサドルバンド 昭和コーポレーション

    KPNサドルバンド

    昭和コーポレーション
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    40A~100Aまではビス穴、125Aと150Aはボルト穴仕様になります。
    用途本製品はケイプラ・フネンパイプ等耐火二層管用壁・床転がし配管の固定金具です。材質ユニクロメッキ
  • デッキ用ハンガー KS天井用金具 昭和コーポレーション

    デッキ用ハンガー KS天井用金具

    昭和コーポレーション
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    独自の一体構造なので、良好な作業性を発揮します。取り付けはワンタッチ押し込み、吊りボルト(3/8)をねじ込むだけで仮止めができ、取り付け位置の移動も簡単です。デッキに穴あけ不要、高所作業が無く工期を短縮できます。コンクリート打設に関係なくいつでも取り付け可能です。
    用途本製品はフラットデッキから吊りボルトを下げる金具です。材質溶融亜鉛めっき適合吊りボルトW3/8
  • SC 自在振り金具360 (フリフリくん) 昭和コーポレーション

    SC 自在振り金具360 (フリフリくん)

    昭和コーポレーション
    189税込208
    1個
    当日出荷
    吊り下げボルトが適度な向き・角度での調整が可能です。独自の伴回り機能の採用により、工具を使わずに本体の取り付けができます。ゆるみ止めナットを締め込むことで振動による本体の脱落を防止します。
    用途本製品はW3/8の全ネジを吊り下げる金具です。材質ユニクロメッキ許容静荷重【鉛直方向】300kgf適合吊りボルトW3/8
  • ドブメッキ足長Uボルト 昭和コーポレーション

    ドブメッキ足長Uボルト

    昭和コーポレーション
    659税込725
    1個
    4日以内出荷
    通常のUボルトよりボルト部分が長い製品です。1個につき、ナット2個付きです。
    用途SGP管等を振れ止めする金具です。材質ドブメッキ
  • ドブメッキプレスチャンネルブラケット 昭和コーポレーション

    ドブメッキプレスチャンネルブラケット

    昭和コーポレーション(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    4日以内出荷
    切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。
    用途床面、壁面等に施工する為の支持架台です。材質ドブメッキ板厚t(mm)4.5
  • ステンレスプレスチャンネルブラケット 昭和コーポレーション

    ステンレスプレスチャンネルブラケット

    昭和コーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。
    用途床面、壁面等に施工する為の支持架台です。材質SUS304板厚t(mm)4
  • カンタンバイ 昭和コーポレーション

    カンタンバイ

    昭和コーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    コンクリートを入れ、基礎を作る為の樹脂製の型枠です。2分割品となり、ブラケット設置後でも使用できます。
    用途組立式の基礎型枠です。
  • 簡易ブラケット 昭和コーポレーション

    簡易ブラケット

    昭和コーポレーション
    549税込604
    1個
    4日以内出荷
    Uボルト使用時にナットを外さずに簡易に施工できます。壁取り付け面側にはボルト穴、ビス穴が空いていますので、状況に応じて取り付け方法が選べます。
    用途排水管などの支持に用いるミニブラケットです。材質ユニクロメッキ板厚t(mm)4.5
  • スーパーSレベルバンドD型 昭和コーポレーション

    スーパーSレベルバンドD型

    昭和コーポレーション
    689税込758
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。
    用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキボルト径dW3/8寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2.6
  • KPN Uバンド 昭和コーポレーション

    KPN Uバンド

    昭和コーポレーション
    449税込494
    1個
    4日以内出荷
    バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
    用途ケイプラ、フネンパイプ等の耐火二層管を振れ止めする平板鋼板製金具材質ユニクロメッキ寸法C(mm)45ボルト径dW3/8
  • ステンレス防振Uバンド 昭和コーポレーション

    ステンレス防振Uバンド

    昭和コーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、天然ゴムです。バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
    用途SGP配管等の防振支持補助用の振れ止め金具材質SUS304ゴム厚(mm)10
  • 防振Uバンド 昭和コーポレーション

    防振Uバンド

    昭和コーポレーション(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    4日以内出荷
    バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、天然ゴムです。バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
    用途SGP配管等の防振支持補助用の振れ止め金具材質ユニクロメッキゴム厚(mm)10
  • ドブメッキフラットUバンド 昭和コーポレーション

    ドブメッキフラットUバンド

    昭和コーポレーション
    689税込758
    1個
    4日以内出荷
    バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
    用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具材質ドブメッキ
  • ドブメッキT字足プレス1つ穴 昭和コーポレーション

    ドブメッキT字足プレス1つ穴

    昭和コーポレーション
    259税込285
    1個
    4日以内出荷
    長穴で作業性が良い1つ穴タイプです。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
    用途立バンド用の取付足材質ドブメッキ板厚t(mm)1.6
  • ステンレスT字足プレス1つ穴 昭和コーポレーション

    ステンレスT字足プレス1つ穴

    昭和コーポレーション
    329税込362
    1個
    4日以内出荷
    長穴で作業性が良い1つ穴タイプです。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
    用途立バンド用の取付足材質SUS304板厚t(mm)1.5
  • T字足プレス1つ穴 昭和コーポレーション

    T字足プレス1つ穴

    昭和コーポレーション
    80税込88
    1個
    4日以内出荷
    長穴で作業性が良い1つ穴タイプです。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
    用途立バンド用の取付足材質ユニクロメッキ板厚t(mm)1.6
  • ガス用羽子板ボルト 昭和コーポレーション

    ガス用羽子板ボルト

    昭和コーポレーション
    129税込142
    1個
    4日以内出荷
    タンバックルの代わりに直接吊バンドにご使用ください。
    用途バンド用支持金具材質ユニクロメッキ寸法D(mm)9ボルト径dW3/8板厚t(mm)3.2板幅(mm)16
  • タイロン巻バンド 昭和コーポレーション

    タイロン巻バンド

    昭和コーポレーション
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    切断して使用する事により様々な配管径に対応できます。ポリエチレン樹脂製の為、保温ダクトの表面を傷付けません。
    用途保温付フレキダクトなどに使用する万能配管金具材質ポリエチレン樹脂長さ(m)30寸法P1(mm)30寸法P2(mm)30板厚t(mm)1
  • 提灯式CUデップ吊バンド タン付 昭和コーポレーション

    提灯式CUデップ吊バンド タン付

    昭和コーポレーション
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
    管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。SUS430製提灯吊バンドに軟質塩ビコーティングしています。
    用途裸銅管用 吊バンド材質【バンド本体】SUS430、【タンバックル/ボルトナット】ユニクロメッキボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)25板幅(mm)25
  • 蝶番式防振吊バンド タン付(10t) 昭和コーポレーション

    蝶番式防振吊バンド タン付(10t)

    昭和コーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。
    用途SGP管用 防振支持補助用 吊バンド材質ユニクロメッキ
  • 蝶番式SS吊バンド タン付 昭和コーポレーション

    蝶番式SS吊バンド タン付

    昭和コーポレーション
    389税込428
    1個
    4日以内出荷
    管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。蝶番式バンドに軟質塩ビコーティングしていますので、施工時に開き易く作業性に優れます。
    用途ステンレス管、ステンレス薄肉管用 吊バンド材質ユニクロメッキ、【絶縁樹脂】軟質塩ビボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)27板厚t(mm)2板幅(mm)25
  • 空調機器用振れ止め金具 昭和コーポレーション

    空調機器用振れ止め金具

    昭和コーポレーション
    2,298税込2,528
    1パック(20個)
    当日出荷
    仕様先付け用材質ユニクロ寸法L(mm)57寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)13.5適合ねじW3/8、M10、W1/2、M12寸法W(mm)30
  • 空調冷媒配管用金具SCキープハンガー 昭和コーポレーション

    空調冷媒配管用金具SCキープハンガー

    昭和コーポレーション
    4,688税込5,157
    1パック(20個)
    4日以内出荷
    「レベル調節」仮置き&「省スペース」背合せタイプ。<ラクラク!「仮置き」>独自の「仮置き」機構の採用により、勾配調整もワンタッチ。<スッキリ!省スペース配管>「背合せ」機構により、狭い天井裏での作業もラクラク!。<カンタン!「レベル調整」>段差ツマミは配管後のスライド調整がやり易い「空間」を設け自在調整を実現。<確実!キーロック>独自のシンプルな「ロック」機構はワンタッチ固定を実現しました。メッキは環境にやさしいRoHS対応!
    用途W3/8ネジに取り付ける配管支持具適合ねじW3/8仕様ドレン配管用寸法W(mm)25寸法t1(mm)0.8許容静荷重20kgf材質/処理鋼製/三価クロメート
  • ホッパー用 メッシュ目皿 昭和コーポレーション

    ホッパー用 メッシュ目皿

    昭和コーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    メッシュは8メッシュになります。
    用途本製品は排水管内に異物が入らないようホッパー内に取付ける目皿です。材質SUS304、メッシュ
  • SCスリーブキャップ 昭和コーポレーション

    SCスリーブキャップ

    昭和コーポレーション
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    開口部の存在が目立つように危険認識色を採用しています。SCS80CAサイズ以外は、ボイド管にも適合します。
    用途本製品はSCスリーブ床用養生蓋です。材質溶融亜鉛メッキ鋼板
  • ドブ スリーパーL 台型+Uバンド 昭和コーポレーション

    ドブ スリーパーL 台型+Uバンド

    昭和コーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    常時配管使用温度-110℃~+100℃。
    用途本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。寸法L(mm)50材質(金具)ドブメッキ