絞り込み
ブランド
- 昭和コーポレーション
- モノタロウ(3,825)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,095)
- エスコ(40,411)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,241)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,936)
- スバル(14,634)
- TRUSCO(12,399)
- 三菱電機(11,172)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,499)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,496)
- SHIMANO(シマノ)(5,815)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,419)
- 工進(5,192)
- ブランドをもっと見る
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションのページです。昭和コーポレーションは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、空調・照明・電設資材/電気材料、ねじ・ボルト・釘/素材などの商品を提供しています。現在282件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社 昭和コーポレーション |
|---|---|
| 所在地 | 〒108-0014 東京都港区芝5丁目1番2号 |

ステンレス板厚サドルバンド ボルト穴
昭和コーポレーション¥339~税込¥373~1個当日出荷から4日以内出荷固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304
スパイラル用Uバンド
昭和コーポレーション¥569~税込¥626~1個当日出荷から7日以内出荷バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。用途スパイラルダクトを振れ止めする平板鋼板製金具材質ユニクロメッキ寸法C(mm)45ボルト径dW3/8板厚t(mm)1.6板幅(mm)32
ステンレス組式立バンド
昭和コーポレーション(2件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から4日以内出荷組式タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。用途SGP管用 立て配管金具材質SUS304
板厚サドルバンド ボルト穴
昭和コーポレーション(1件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷から4日以内出荷固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質三価クロメート
ステンレスフラットUバンド
昭和コーポレーション¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具材質SUS304
足長Uボルト
昭和コーポレーション¥169~税込¥186~1個当日出荷から5日以内出荷通常のUボルトよりボルト部分が長い製品です。1個につき、ナット2個付きです。用途SGP管等を振れ止めする金具です。材質ユニクロメッキ
ステンレススパイラル用Uバンド
昭和コーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。用途スパイラルダクトを振れ止めする平板鋼板製金具材質SUS304寸法C(mm)45ボルト径dW3/8板厚t(mm)1.5板幅(mm)32
ステンレスJIS10Kフランジ用Uバンド
昭和コーポレーション¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から4日以内出荷配管をフランジ部で振れ止めするUバンドです。バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。用途フランジ部に使用する平板鋼板製金具です。材質SUS304
ステンレスネジ込みT字足
昭和コーポレーション¥999税込¥1,0991個当日出荷用途ビスなどで固定し吊りボルトや取付足を支持する金具材質SUS304寸法d(mm)4.5ボルト【吊りボルト】W3/8寸法P(mm)53板厚t(mm)2
ステンレス提灯式VP立バンド
昭和コーポレーション¥289~税込¥318~1個当日出荷から4日以内出荷塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。用途塩ビ管用 立バンド材質SUS304寸法P(mm)20
ステンレスサドルバンド
昭和コーポレーション¥40~税込¥44~1個当日出荷から4日以内出荷固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304寸法d(mm)4.5
ステンレス板厚サドルバンド ビス穴
昭和コーポレーション¥329~税込¥362~1個当日出荷から5日以内出荷固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304寸法d(mm)4.5板厚t(mm)2.3板幅(mm)25
L型ブラケット
昭和コーポレーション¥469~税込¥516~1個当日出荷から4日以内出荷片面長穴釘穴付タイプL-40SPタイプです。用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。材質ユニクロメッキボルトM8、M10、W5/16、W3/8板厚t(mm)3.2
スーパーSレベルバンド
昭和コーポレーション¥589~税込¥648~1個当日出荷から6日以内出荷上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。ベースにアンカー穴ピッチ刻印とセンターマーク刻印があります。用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2.6
ナット付吊足
昭和コーポレーション¥129~税込¥142~1個当日出荷から4日以内出荷W3/8用です。用途ビスなどで固定し吊りボルトを下げる金具です。材質ユニクロメッキ寸法d(mm)4適合吊りボルトW3/8許容静荷重(N[kgf])78.4
ドブメッキL型ブラケット
昭和コーポレーション(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1個4日以内出荷片面長穴釘穴付タイプL-40SPタイプです。用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。材質ドブメッキボルトM8、M10、W5/16、W3/8板厚t(mm)3.2
ステンレス片サドル
昭和コーポレーション¥139~税込¥153~1個4日以内出荷本製品はSGP管、VP管等の壁・床転がし配管の振れ止め金具としてご使用できます。用途本製品は鋼製電線管用の支持金具です。材質ステンレス
JIS10Kフランジ用Uバンド
昭和コーポレーション¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷配管をフランジ部で振れ止めするUバンドです。バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。用途フランジ部に使用する平板鋼板製金具です。材質ユニクロメッキ
ビューティークランプ BC本体
昭和コーポレーション¥349税込¥3841個当日出荷用途形鋼から吊りボルトを下げる金具材質ユニクロメッキ寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15~100×50×20寸法A(mm)35ボルト【吊りボルト】3/8(M10)適合フランジ厚(mm)1~25板厚t(mm)3
ステンレスダクト用巻バンド
昭和コーポレーション(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷切断して使用する事により様々な配管径に対応できます。用途スパイラルダクトなどに使用する万能配管金具材質ステンレス長さ(m)30寸法D1(mm)11寸法D2(mm)4寸法P1(mm)25寸法P2(mm)25板厚t(mm)0.5板幅(mm)23
SC樹脂浮上りサドルバンド VP用グレー
昭和コーポレーション¥58~税込¥64~1個当日出荷から7日以内出荷別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。材質ポリプロピレン寸法d(mm)5.5幅W(mm)25
板厚サドルバンド ビス穴
昭和コーポレーション¥129~税込¥142~1個当日出荷から4日以内出荷固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質三価クロメート寸法d(mm)4.5板厚t(mm)2.3板幅(mm)25
ネジ込みT字足
昭和コーポレーション¥149税込¥1641個当日出荷用途ビスなどで固定し吊りボルトや取付足を支持する金具材質ユニクロメッキ寸法d(mm)4.5ボルト【吊りボルト】W3/8寸法P(mm)53板厚t(mm)2
提灯式VP立バンド
昭和コーポレーション¥99~税込¥109~1個当日出荷から4日以内出荷塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。用途塩ビ管用 立バンド材質ユニクロメッキ寸法P(mm)20
片サドル
昭和コーポレーション¥32~税込¥35~1個4日以内出荷本製品はSGP管、VP管等の壁・床転がし配管の振れ止め金具としてご使用できます。用途本製品は鋼製電線管用の支持金具です。材質ユニクロメッキ
サンデーブラケット
昭和コーポレーション¥899~税込¥989~1個4日以内出荷500×500サイズは、三角の空間部に持ち手が付く為、若干形状が異なります。用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。材質ユニクロメッキ
ステンレスSCアングル
昭和コーポレーション¥7,598~税込¥8,358~1本4日以内出荷から7日以内出荷ボルトナットを使用して架台やブラケットを組み立てできます。用途穴開け不要、溶接不要の万能アングルです。材質SUS304
ステンレススーパーSレベルバンド
昭和コーポレーション¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から4日以内出荷上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。ベースにアンカー穴ピッチ刻印とセンターマーク刻印があります。用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質SUS304ボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2
スリーパーL 台座+Uバンド
昭和コーポレーション¥869~税込¥956~1個4日以内出荷から6日以内出荷本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。 常時使用温度-110℃~+100℃。 配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。材質(金具)ユニクロ
ステンレス足長Uボルト
昭和コーポレーション¥759~税込¥835~1個当日出荷から7日以内出荷通常のUボルトよりボルト部分が長い製品です。1個につき、ナット2個付きです。用途SGP管等を振れ止めする金具です。材質SUS304
ステンレスビューティークランプ BCS
昭和コーポレーション¥979税込¥1,0771個当日出荷用途形鋼から吊りボルトを下げる金具材質SUS304寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15寸法A(mm)23ボルト【吊りボルト】W3/8適合フランジ厚(mm)1~18板厚t(mm)2
絶縁スリーブ ボルト用
昭和コーポレーション¥350~税込¥385~1個4日以内出荷電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質はPTFE製で、耐熱温度は200℃となります。用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質PTFE耐熱温度(℃)200
ステンレスCUデップUボルト
昭和コーポレーション¥769~税込¥846~1個4日以内出荷Uボルト本体に軟質塩ビをデッピングしています。管表面の保護と電蝕防止のための絶縁性に優れた製品です。被覆色はブラックとなります。用途本製品は裸銅管を振れ止めする金具です。材質ステンレスボルト径dM6板幅(mm)14