286件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビューティークランプBCS用 らくらく補強金具(H鋼用) 昭和コーポレーションビューティークランプBCS用 らくらく補強金具(H鋼用)昭和コーポレーション
399税込439
1個
4日以内出荷
バネを採用し組み立てる部材が無いので施工が容易に行えます。W3/8ネジの採用によりH鋼をガッチリ固定します。既設全ネジが吊り下げられていても後付け施工が可能です。
用途本製品はビューティークランプBCSをH型鋼に取り付ける場合の振動対策用補強金具です。材質ユニクロメッキ板厚(mm)【t1】2、【t2】1.5、【t3】2適合フランジ厚(mm)7~18
ステンレス ビューティークランプBCS用 らくらく補強金具(H鋼用) 昭和コーポレーションステンレス ビューティークランプBCS用 らくらく補強金具(H鋼用)昭和コーポレーション
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
バネを採用し組み立てる部材が無いので施工が容易に行えます。W3/8ネジの採用によりH鋼をガッチリ固定します。既設全ネジが吊り下げられていても後付け施工が可能です。
用途本製品はビューティークランプBCSをH型鋼に取り付ける場合の振動対策用補強金具です。材質ステンレス板厚(mm)【t1】2、【t2】1.5、【t3】2適合フランジ厚(mm)7~18
ビューティークランプ HC26スピード補強タイプ(H鋼用) 昭和コーポレーションビューティークランプ HC26スピード補強タイプ(H鋼用)昭和コーポレーション
999税込1,099
1個
4日以内出荷
部品を外すことなく補強金具が取り付けられます。持ち運び時に補強金具がバラける心配がありません。
用途本製品はビューティークランプ(HC26)と補強金具が一体となった金具です。本製品は型鋼から吊りボルトを下げる金具です。材質ユニクロメッキ寸法W(mm)54板厚(mm)【t1】2.3、【t2】2.3適合吊りボルトW3/8
ステンレス ビューティークランプ HC26スピード補強タイプ(H鋼用) 昭和コーポレーションステンレス ビューティークランプ HC26スピード補強タイプ(H鋼用)昭和コーポレーション
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
部品を外すことなく補強金具が取り付けられます。持ち運び時に補強金具がバラける心配がありません。
用途本製品はビューティークランプ(HC26)と補強金具が一体となった金具です。本製品は型鋼から吊りボルトを下げる金具です。材質ステンレス寸法W(mm)54板厚(mm)【t1】2、【t2】2適合吊りボルトW3/8
ステンレスSCキープ斜めジョイント金具 昭和コーポレーションステンレスSCキープ斜めジョイント金具昭和コーポレーション
8,698税込9,568
1パック(10個)
5日以内出荷
ソケットに干渉しない形状で、インパクトレンチを使用しての施工時間の短縮ができます。
用途本製品はW3/8の全ネジを吊り下げる金具です。材質ステンレス適合ねじW3/8許容静荷重980N
SCキープ斜めジョイント金具 昭和コーポレーションSCキープ斜めジョイント金具昭和コーポレーション
1,998税込2,198
1パック(10個)
4日以内出荷
ソケットに干渉しない形状で、インパクトレンチを使用しての施工時間の短縮ができます。
用途本製品はW3/8の全ネジを吊り下げる金具です。材質ユニクロメッキ適合ねじW3/8許容静荷重980N
QLデッキハンガー 昭和コーポレーションQLデッキハンガー昭和コーポレーション
269税込296
1個
4日以内出荷
用途本製品はJFE建材QLデッキから吊りボルトを下げる金具です。材質ユニクロメッキ幅(mm)【デッキ】185形式QLデッキ許容静荷重【コンクリート打設後】1323N適合吊りボルトW3/8
ビューティークランプ スピード補強BCJタイプ 昭和コーポレーションビューティークランプ スピード補強BCJタイプ昭和コーポレーション
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
クランプと補強金具が組立不要で、一体型なので、持ち運びや管理がラクラクで、省施工が可能です。BCBを複合傾斜に使用できるタイプです。
用途H鋼より吊ボルトを下げる補強金具付の製品です。材質ユニクロメッキ寸法W(mm)54厚さt1(mm)2.3厚さt2(mm)2.3適合吊りボルトW3/8
ドブメッキビューティークランプ スピード補強BCBタイプ 昭和コーポレーションドブメッキビューティークランプ スピード補強BCBタイプ昭和コーポレーション
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
クランプと補強金具が組立不要で、一体型なので、持ち運びや管理がラクラクで、省施工が可能です。
用途H鋼より吊ボルトを下げる補強金具付の製品です。材質ドブメッキ寸法W(mm)54厚さt1(mm)2.3厚さt2(mm)2.3適合吊りボルトW3/8
ステンレスビューティークランプ スピード補強BCBタイプ 昭和コーポレーションステンレスビューティークランプ スピード補強BCBタイプ昭和コーポレーション
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
クランプと補強金具が組立不要で、一体型なので、持ち運びや管理がラクラクで、省施工が可能です。
用途H鋼より吊ボルトを下げる補強金具付の製品です。材質SUS304寸法W(mm)54厚さt1(mm)2厚さt2(mm)2適合吊りボルトW3/8
ビューティークランプ スピード補強BCBタイプ 昭和コーポレーションビューティークランプ スピード補強BCBタイプ昭和コーポレーション
1,588税込1,747
1個
4日以内出荷
クランプと補強金具が組立不要で、一体型なので、持ち運びや管理がラクラクで、省施工が可能です。
用途H鋼より吊ボルトを下げる補強金具付の製品です。材質ユニクロメッキ寸法W(mm)54厚さt1(mm)2.3厚さt2(mm)2.3適合吊りボルトW3/8
ドブメッキ足長Uボルト 昭和コーポレーションドブメッキ足長Uボルト昭和コーポレーション
549税込604
1個
4日以内出荷
通常のUボルトよりボルト部分が長い製品です。1個につき、ナット2個付きです。
用途SGP管等を振れ止めする金具です。材質ドブメッキ
ステンレスプレスチャンネルブラケット 昭和コーポレーションステンレスプレスチャンネルブラケット昭和コーポレーション
23,980税込26,378
1本
4日以内出荷
切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。
用途床面、壁面等に施工する為の支持架台です。材質SUS304寸法L(mm)1800寸法E(mm)10寸法P(mm)50寸法(高さH×幅W)(mm)50×50長穴(mm)13x40板厚t(mm)4
ドブメッキ門型ブラケットベース 昭和コーポレーションドブメッキ門型ブラケットベース昭和コーポレーション
1,998税込2,198
1セット
4日以内出荷
セット内容は、本体2個、ボルトナット4セット(M12×30L)、丸ワッシャー8枚(M12)となります。
用途門型ブラケット用のベースプレートです。材質ドブメッキ幅(mm)44寸法(mm)100x50穴径(Φmm)(丸穴)13板厚t(mm)4.5
ドブメッキ門型ブラケット 昭和コーポレーションドブメッキ門型ブラケット昭和コーポレーション
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
標準品の使用により大幅なコストダウンと時間短縮が図れます。高さ調整は現場で寸法切りするだけで使用可能です。門型ブラケットベースやカンタンバイ(基礎枠)との組み合わせも可能です。
用途切断、溶接、穴明け不要の門型支持架台です。材質ドブメッキ幅W(mm)50長穴(mm)13×40板厚t(mm)4.5適合ボルトM12、W1/2
ドブメッキ簡易ブラケット 昭和コーポレーションドブメッキ簡易ブラケット昭和コーポレーション
799税込879
1個
4日以内出荷
Uボルト使用時にナットを外さずに簡易に施工できます。壁取り付け面側にはボルト穴、ビス穴が空いていますので、状況に応じて取り付け方法が選べます。
用途排水管などの支持に用いるミニブラケットです。材質ドブメッキ板厚t(mm)4.5
ステンレス簡易ブラケット 昭和コーポレーションステンレス簡易ブラケット昭和コーポレーション
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
Uボルト使用時にナットを外さずに簡易に施工できます。壁取り付け面側にはボルト穴、ビス穴が空いていますので、状況に応じて取り付け方法が選べます。
用途排水管などの支持に用いるミニブラケットです。材質SUS304板厚t(mm)4
ドブメッキサンデーブラケット 昭和コーポレーションドブメッキサンデーブラケット昭和コーポレーション
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
500×500サイズは、三角の空間部に持ち手が付く為、若干形状が異なります。
用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。材質ドブメッキ
ステンレスサンデーブラケット 昭和コーポレーションステンレスサンデーブラケット昭和コーポレーション
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
500×500サイズは、三角の空間部に持ち手が付く為、若干形状が異なります。
用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。材質SUS304穴数(長穴)7+7寸法P(mm)70寸法(A×B)(mm)500×500幅W(mm)50長穴(mm)13×60板厚t(mm)4
ドブメッキスーパーブラケット 昭和コーポレーションドブメッキスーパーブラケット昭和コーポレーション
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
アーチ状のブレイス(支え部)を採用しており、配管通しもラクラクです。
用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。材質ドブメッキ
ステンレス両穴L型ブラケット 昭和コーポレーションステンレス両穴L型ブラケット昭和コーポレーション
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
両面長穴タイプL-50Wタイプです。
用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。材質SUS304ボルトM12、W1/2板厚t(mm)4
ステンレスL型ブラケット 昭和コーポレーションステンレスL型ブラケット昭和コーポレーション
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
片面長穴タイプL-50Sタイプです。
用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。材質SUS304ボルトM12、W1/2板厚t(mm)4
ドブメッキSC接続金具 昭和コーポレーションドブメッキSC接続金具昭和コーポレーション
989税込1,088
1個
4日以内出荷
6種類を組み合わせる事によって機器の架台や配管支持など様々な用途に使用できます。
用途SCアングル用接続金具です。材質ドブメッキ長穴(mm)12x26
ステンレスSC接続金具 昭和コーポレーションステンレスSC接続金具昭和コーポレーション
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
6種類を組み合わせる事によって機器の架台や配管支持など様々な用途に使用できます。
用途SCアングル用接続金具です。材質SUS304長穴(mm)12x26
LハンガーA 昭和コーポレーションLハンガーA昭和コーポレーション
179税込197
1個
4日以内出荷
W3/8用です。
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具です。材質ユニクロメッキ板厚t(mm)1.8適合吊りボルトW3/8許容静荷重(N[kgf])235
ステンレス蝶番式SS立バンド 昭和コーポレーションステンレス蝶番式SS立バンド昭和コーポレーション
969税込1,066
1個
4日以内出荷
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。蝶番式バンドに軟質塩ビコーティングしていますので、施工時に開き易く作業性に優れます。
用途ステンレス管、ステンレス薄肉管用 立バンド材質SUS304寸法C(mm)47寸法P(mm)20材質(絶縁体)軟質塩ビ板厚t(mm)2板幅(mm)25締付BN6×20(mm)
蝶番式SS立バンド 昭和コーポレーション蝶番式SS立バンド昭和コーポレーション(2件のレビュー)
299税込329
1個
4日以内出荷
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。蝶番式バンドに軟質塩ビコーティングしていますので、施工時に開き易く作業性に優れます。
用途ステンレス管、ステンレス薄肉管用 立バンド材質ユニクロメッキ寸法C(mm)47寸法P(mm)20材質(絶縁体)軟質塩ビ板厚t(mm)2板幅(mm)25締付BN6×20(mm)
ステンレス蝶番式吊バンド タン付 昭和コーポレーションステンレス蝶番式吊バンド タン付昭和コーポレーション
829税込912
1個
4日以内出荷
鋼管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
用途SGP管用 吊バンド材質SUS304
蝶番式吊バンド タン付 昭和コーポレーション蝶番式吊バンド タン付昭和コーポレーション
189税込208
1個
4日以内出荷
鋼管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
用途SGP管用 吊バンド材質ユニクロメッキ
ローラー金物ワッパー付 昭和コーポレーションローラー金物ワッパー付昭和コーポレーション
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
ローラーの玉はすべて鋳物製です。
用途蒸気配管などの伸縮が予想される配管にご使用下さい。材質【バンド本体】ユニクロメッキ、【ローラー玉】鋳物
吊式ローラーバンドタン付 昭和コーポレーション吊式ローラーバンドタン付昭和コーポレーション
799税込879
1個
4日以内出荷
ローラーの玉(15A~25A)はスチール製です。
用途蒸気配管などの伸縮が予想される配管にご使用下さい。材質【バンド本体】ユニクロメッキ、【ローラー玉】スチールボルト【吊りボルト】W3/8寸法W(mm)25板厚t(mm)1.6締付BN6×20
スーパーS分割フリーレベルバンド 昭和コーポレーションスーパーS分割フリーレベルバンド昭和コーポレーション
649税込714
1個
4日以内出荷
ベース部を左右に分割でき取り付け部の状態に合わせて形状を変えられます。適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。
用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキ寸法L(mm)190寸法P1(mm)120寸法P2(mm)170ボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)1.5寸法t2(mm)2適合サイズ(A)32~80
ステンレスPC Uボルト 昭和コーポレーションステンレスPC Uボルト昭和コーポレーション
599税込659
1個
4日以内出荷
用途外面被覆鋼管を振れ止めする金具材質SUS304ボルト径dW3/8
SC-ELフラットUボルト 昭和コーポレーションSC-ELフラットUボルト昭和コーポレーション
389税込428
1個
4日以内出荷
エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
用途樹脂管、金属鋼管を振れ止めする金具材質【Uボルト本体】ユニクロメッキ、【絶縁樹脂】エラストマー
パンチラックA 昭和コーポレーションパンチラックA昭和コーポレーション
199税込219
1個
4日以内出荷
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具材質ユニクロメッキ寸法A(mm)30適合フランジ厚(mm)3~16板厚t(mm)2適合ボルトW3/8
ステンレスパンチラックB 昭和コーポレーションステンレスパンチラックB昭和コーポレーション
769税込846
1個
当日出荷
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具材質SUS304寸法A(mm)30適合フランジ厚(mm)3~16板厚t(mm)2適合ボルトW3/8
パンチラックB 昭和コーポレーションパンチラックB昭和コーポレーション
249税込274
1個
4日以内出荷
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具材質ユニクロメッキ寸法A(mm)30適合フランジ厚(mm)3~16板厚t(mm)2適合ボルトW3/8
ステンレスビューティークランプ吊補強金具 昭和コーポレーションステンレスビューティークランプ吊補強金具昭和コーポレーション
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
H形鋼サイズによって選べるピッタリサイズです。
用途ビューティークランプをH形鋼に取り付ける場合の振動対策用補強金具材質SUS304形状1寸法M(mm)75適合フランジ厚(mm)7~15
ビューティークランプ吊補強金具 昭和コーポレーションビューティークランプ吊補強金具昭和コーポレーション
529税込582
1個
4日以内出荷
H形鋼サイズによって選べるピッタリサイズです。
用途ビューティークランプをH形鋼に取り付ける場合の振動対策用補強金具材質ユニクロメッキ寸法M(mm)75
ビューティークランプ吊補強金具フリータイプ 昭和コーポレーションビューティークランプ吊補強金具フリータイプ昭和コーポレーション
529税込582
1個
4日以内出荷
W3/8全ネジカッターで切断でき、現場に合わせて自由にカットできます。コの字ワッシャー、スプリングワッシャ―付で振動によるズレ、ゆるみを防止します。
用途ビューティークランプをH形鋼に取り付ける場合の振動対策用補強金具材質ユニクロメッキ寸法H(mm)22適合フランジ厚(mm)~21