上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。ベースにアンカー穴ピッチ刻印とセンターマーク刻印があります。
用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具
材質ユニクロメッキ
ボルト径dW3/8
寸法W1(mm)25
寸法W2(mm)32
寸法t1(mm)2
寸法t2(mm)2.6
上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。ベースにアンカー穴ピッチ刻印とセンターマーク刻印があります。
用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具
材質SUS304
ボルト径dW3/8
寸法W1(mm)25
寸法W2(mm)32
寸法t1(mm)2
寸法t2(mm)2
適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。
用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具
材質ユニクロメッキ
ボルト径dW3/8
寸法W2(mm)32
寸法t1(mm)2
寸法t2(mm)2.6
ベース部を左右に分割でき取り付け部の状態に合わせて形状を変えられます。適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。
用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具
材質ユニクロメッキ
寸法L(mm)190
寸法P1(mm)120
寸法P2(mm)170
ボルト径dW3/8
寸法W1(mm)25
寸法W2(mm)32
寸法t1(mm)1.5
寸法t2(mm)2
適合サイズ(A)32~80
適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。VP30Aもサイズ対応しています。
用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具
材質ユニクロメッキ
寸法L(mm)155
寸法P1(mm)85
寸法P2(mm)135
ボルト径dW3/8
寸法W1(mm)25
寸法W2(mm)32
寸法t1(mm)2
寸法t2(mm)2.6
適合サイズ(A)32(VP30)~50
バンド内面に3tゴムを取り付けています。適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。
用途防振補助を目的としたレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具
材質ユニクロメッキ
寸法L(mm)190
寸法P1(mm)120
寸法P2(mm)170
ボルト径dW3/8
寸法W1(mm)25
寸法W2(mm)32
寸法t1(mm)2
寸法t2(mm)2.6
適合サイズ(A)65~80
適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。
用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具
材質ユニクロメッキ
寸法L(mm)135
寸法P1(mm)65
寸法P2(mm)115
ボルト径dW3/8
寸法W1(mm)25
寸法W2(mm)32
寸法t1(mm)2
寸法t2(mm)2.6
適合サイズ(A)15~25
バンド内面に3tゴムを取り付けています。適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。
用途防振補助を目的としたレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具
材質ユニクロメッキ
寸法L(mm)155
寸法P1(mm)85
寸法P2(mm)135
ボルト径dW3/8
寸法W1(mm)25
寸法W2(mm)32
寸法t1(mm)2
寸法t2(mm)2.6
適合サイズ(A)32~50
関連キーワード