「配管 ハンガー」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法W(mm)25 寸法t1(mm)2.0 適合ねじW3/8 材質/処理鋼製/三価クロメート 許容静荷重20kgf 仕様被覆銅管用(面ガード無)
1パック(10個)ほか
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様ドレン配管用 適合ねじW3/8 寸法W(mm)25 寸法t1(mm)0.8 許容静荷重20kgf 材質/処理鋼製/三価クロメート
1パック(20個)
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

「レベル調節」仮置き&「省スペース」背合せタイプ。<ラクラク!「仮置き」>独自の「仮置き」機構の採用により、勾配調整もワンタッチ。<スッキリ!省スペース配管>「背合せ」機構により、狭い天井裏での作業もラクラク!。<カンタン!「レベル調整」>段差ツマミは配管後のスライド調整がやり易い「空間」を設け自在調整を実現。<確実!キーロック>独自のシンプルな「ロック」機構はワンタッチ固定を実現しました。メッキは環境にやさしいRoHS対応!
用途W3/8ネジに取り付ける配管支持具 適合ねじW3/8 仕様ドレン配管用 寸法W(mm)25 寸法t1(mm)0.8 許容静荷重20kgf 材質/処理鋼製/三価クロメート
1パック(20個)ほか
4,688 税込5,157
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

昭和コーポレーションLハンガーA
W3/8用です。
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具です。 材質ユニクロメッキ 板厚t(mm)1.8 適合吊りボルトW3/8 許容静荷重(N[kgf])235
1個
179 税込197
4日以内出荷

昭和コーポレーションスリーパーL ハンガー型(吊型)
本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の吊り支持具です。 スリーパーと金具部は接着されており施工性が抜群です。 常時使用温度-110℃~+100℃。
種類スリーパーハンガー型(吊型) 材質(金具)ユニクロ 寸法L(mm)50 連続使用温度(℃)-110~+100 寸法DW3/8 締付BNW5/16
1個
699 税込769
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)