空調冷媒配管用金具SCキープハンガー昭和コーポレーション¥4,688税込¥5,157
1パック(20個)ほか
4日以内出荷
「レベル調節」仮置き&「省スペース」背合せタイプ<br /><ラクラク!「仮置き」>独自の「仮置き」機構の採用により、勾配調整もワンタッチ。<br /><スッキリ!省スペース配管>「背合せ」機構により、狭い天井裏での作業もラクラク!<br /><カンタン!「レベル調整」>段差ツマミは配管後のスライド調整がやり易い「空間」を設け自在調整を実現。<br /><確実!キーロック>独自のシンプルな「ロック」機構はワンタッチ固定を実現しました。<br />メッキは環境にやさしいRoHS対応!
用途W3/8ネジに取り付ける配管支持具適合ねじW3/8仕様ドレン配管用寸法W(mm)25寸法t1(mm)0.8許容静荷重20kgf材質/処理鋼製/三価クロメート