14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
昭和コーポレーションSC接続金具
6種類を組み合わせる事によって機器の架台や配管支持など様々な用途に使用できます。
用途SCアングル用接続金具です。 材質ユニクロメッキ 長穴(mm)12x26
1個
949 税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

「レベル調節」仮置き&「省スペース」背合せタイプ。<ラクラク!「仮置き」>独自の「仮置き」機構の採用により、勾配調整もワンタッチ。<スッキリ!省スペース配管>「背合せ」機構により、狭い天井裏での作業もラクラク!。<カンタン!「レベル調整」>段差ツマミは配管後のスライド調整がやり易い「空間」を設け自在調整を実現。<確実!キーロック>独自のシンプルな「ロック」機構はワンタッチ固定を実現しました。メッキは環境にやさしいRoHS対応!
用途W3/8ネジに取り付ける配管支持具 適合ねじW3/8 仕様ドレン配管用 寸法W(mm)25 寸法t1(mm)0.8 許容静荷重20kgf 材質/処理鋼製/三価クロメート
1パック(20個)
4,688 税込5,157
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。
用途床面、壁面等に施工する為の支持架台です。 材質ドブメッキ 板厚t(mm)4.5
1個
729 税込802
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

昭和コーポレーションプレスチャンネルブラケット
切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。
用途床面、壁面等に施工する為の支持架台です。 材質ユニクロメッキ 板厚t(mm)4.5
1個
599 税込659
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

昭和コーポレーションステンレスSC接続金具
6種類を組み合わせる事によって機器の架台や配管支持など様々な用途に使用できます。
用途SCアングル用接続金具です。 材質SUS304 長穴(mm)12x26
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

昭和コーポレーションプレスチャンネルブラケット
切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。
用途床面、壁面等に施工する為の支持架台です。 材質ユニクロメッキ 寸法L(mm)1800 寸法E(mm)10 寸法P(mm)50 寸法(高さH×幅W)(mm)50×50 長穴(mm)13x40 板厚t(mm)4.5
1本
9,798 税込10,778
4日以内出荷

昭和コーポレーションドブメッキSC接続金具
6種類を組み合わせる事によって機器の架台や配管支持など様々な用途に使用できます。
用途SCアングル用接続金具です。 材質ドブメッキ 長穴(mm)12x26
1個
989 税込1,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。
用途床面、壁面等に施工する為の支持架台です。 材質SUS304 板厚t(mm)4
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。
用途床面、壁面等に施工する為の支持架台です。 材質SUS304 寸法L(mm)1800 寸法E(mm)10 寸法P(mm)50 寸法(高さH×幅W)(mm)50×50 長穴(mm)13x40 板厚t(mm)4
1本
23,980 税込26,378
4日以内出荷

切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。
用途床面、壁面等に施工する為の支持架台です。 材質ドブメッキ 寸法L(mm)1800 寸法E(mm)10 寸法P(mm)50 寸法(高さH×幅W)(mm)50×50 長穴(mm)13x40 板厚t(mm)4.5
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷

昭和コーポレーションスリーパーL 台座+Uバンド
本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。 常時使用温度-110℃~+100℃。 配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。
材質(金具)ユニクロ 種類スリーパー+Uバンド 連続使用温度(℃)-110~+100
1個
669 税込736
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

昭和コーポレーションステンレス防振Uバンド
バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、天然ゴムです。バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途SGP配管等の防振支持補助用の振れ止め金具 材質SUS304 ゴム厚(mm)10
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、天然ゴムです。バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途SGP配管等の防振支持補助用の振れ止め金具 材質ユニクロメッキ ゴム厚(mm)10
1個
849 税込934
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

昭和コーポレーションスリーパーL ハンガー型(吊型)
本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の吊り支持具です。 スリーパーと金具部は接着されており施工性が抜群です。 常時使用温度-110℃~+100℃。
種類スリーパーハンガー型(吊型) 材質(金具)ユニクロ 寸法L(mm)50 連続使用温度(℃)-110~+100 寸法DW3/8 締付BNW5/16
1個
699 税込769
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)